前輪タイヤのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
283件の「前輪タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素ボンベカー」、「ピックアップ歩行器」、「タイヤ」などの商品も取り扱っております。
四輪駆動トラクターの前輪用タイヤで操作性と耐久性に優れています。
タイヤタイプ TT
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


二輪駆動の前輪用。 3本リブトレッドパターンにより、直進性に優れている。
タイヤタイプ TT
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前輪のスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズ。 前輪は大型ゴムキャスターなので、室内屋外で使用できます。 折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。 高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。 グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質 本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪:5インチゴムタイヤ、後輪:3インチプラスチックタイヤ 質量(kg) 3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 使用時:63×57×79.5~89.5、収納時:66×11×82.5 高さ(cm) グリップ下:47~57 内幅(mm) グリップ:440
1台
非課税商品
23,980 税込23,980
5日以内出荷

全幅をコンパクトにする立体式構造フレーム。 適合調整シート 標準装備1.背シート背中の形状に合わせて背シートの張り調整ができます。2.座シート張り調整により座骨が前にズレるのを防ぎます。 ニューソフトキャスタ(前輪)アルミヨークタイプ。タイヤが柔らかく幅広。室内外で安心・快適にお使いいただけます。(ノーパンク) 簡単脱着!!背・座クッションは、簡単に着脱できます。(背クッション:2cm厚、座クッション:3cm厚) スイングイン&アウト機構(脚部)移乗や狭い通路での立ち上がりに便利です。(脱着可能) 肘掛け:跳ね上げ式(固定もできます。) 介助ブレーキ:バンド式 シートベルト:標準装備(面ファスナー式) 使用者最大体重(積載物含む):100kg 後輪:16インチ エアー 座幅:42cm 前座高:43cm(中床)
サイズ 42
1台
非課税商品
63,980 税込63,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい歩行車。片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。 ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。 横幅約50cmでありながら歩行スペースはしっかり確保。車体をより体に近づけた状態でも歩行できます。 使いやすいバッグ付きで買い物に便利です。 2WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、の2種類の設定が可能。 座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。 折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。
耐荷重(kg) 100 積載荷重(kg) (バッグ)5 仕様 前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付 材質 (本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル 質量(kg) 5.9 タイヤサイズ (前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (バッグ)30.5×14.5×26 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) (使用時)50×56×78.5~88、(収納時)50×28.5×86.5 高さ調節 4段階(ピッチ約3cm) 座面高(cm) 41 座面寸法(幅W×奥行D)(cm) 34.5×27
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全幅をコンパクトにする立体式構造フレーム。 適合調整シート 標準装備1.背シート背中の形状に合わせて背シートの張り調整ができます。2.座シート張り調整により座骨が前にズレるのを防ぎます。 ニューソフトキャスタ(前輪)アルミヨークタイプ。タイヤが柔らかく幅広。室内外で安心・快適にお使いいただけます。(ノーパンク) 簡単脱着!!背・座クッションは、簡単に着脱できます。(背クッション:2cm厚、座クッション:3cm厚) スイングイン&アウト機構(脚部)移乗や狭い通路での立ち上がりに便利です。(脱着可能) 肘掛け:跳ね上げ式(固定もできます。) 介助ブレーキ:バンド式 シートベルト:標準装備(面ファスナー式) 使用者最大体重(積載物含む):100kg 後輪:16インチ エアー 座幅:40cm 前座高:43cm(中床)
サイズ 40
1台
非課税商品
63,980 税込63,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くてコンパクト、持ち運びに便利。 ブレーキレバーを握ればブレーキ、下に押し下げると駐車用ストッパの便利な一体型ハンドブレーキ。 コンパクトになりワンタッチで折りたためる楽々タイプ(折りたたんだ状態で自立します)。
積載荷重(kg) (バッグ)2 耐荷重(kg) 80 仕様 前輪2WAYキャスター、ハンドル折たたみ、傘受け付、足元ラクラク設計 材質 (本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル 質量(kg) 4.3 タイヤサイズ (前輪)13cm、(後輪)15cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (バッグ)25×13×24 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) (使用時)42×54×86~94、(収納時)42×32×68 高さ調節 3段階(ピッチ約4cm) 座面高(cm) 45 座面寸法(幅W×奥行D)(cm) 25×18
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全幅をコンパクトにする立体式構造フレーム。 適合調整シート 標準装備1.背シート背中の形状に合わせて背シートの張り調整ができます。2.座シート張り調整により座骨が前にズレるのを防ぎます。 ニューソフトキャスタ(前輪)アルミヨークタイプ。タイヤが柔らかく幅広。室内外で安心・快適にお使いいただけます。(ノーパンク) 簡単脱着!!背・座クッションは、簡単に着脱できます。(背クッション:2cm厚、座クッション:3cm厚) スイングイン&アウト機構(脚部)移乗や狭い通路での立ち上がりに便利です。(脱着可能) 肘掛け:跳ね上げ式(固定もできます。) 介助ブレーキ:バンド式 シートベルト:標準装備(面ファスナー式) 使用者最大体重(積載物含む):100kg 後輪:16インチ エアー 座幅:38cm 前座高:43cm(中床)
サイズ 38
1台
非課税商品
63,980 税込63,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンクの心配もなく、空気入れの手間もなし!。緊急時にも活躍するノーパンク三輪自転車。LEDライト:夜間の走行に必要なライトを装備。手元のスイッチでON/OFFの切替可能。スイング切替レバー:「走行時」に切り替えることでスイングするようになります。車輪安全ロック:駐輪時等、車輪を動かないようにするロック機能です。
仕様 ノーパンクタイヤ・シングルギア・スイング機能・前後カゴ・LEDライト(手元スイッチ)・前輪安全ロック・前輪錠(カギ2本付) 材質 スチールフレーム 質量(kg) 約30 ワインレッド タイヤサイズ フロント:20インチ、リア:16インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約156×59×98/(前カゴ)41×32.5×24、(後カゴ)38×43×25 地上高さ(cm) (サドル)70~88
1台
94,980 税込104,478
6日以内出荷

快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。ハンドルボタンは大きめに設計されたおり、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
材質(車輪) ポリウレタン(PU) 積載荷重(kg) 1200 運転方式 歩行型 動力 バッテリー 走行速度(km/h) 無段階変則:0~4.4 タイヤサイズ(mm) 前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助輪:Φ80×30
1台
369,800 税込406,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「小柄な私のジャストパートナー」 ひと回り小さいサイズなので、両足が地面にしっかり着き、無理なく安心して乗れます! 速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。 小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。
用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。 仕様 アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・前カゴ(大型樹脂製)・後カゴ(メッシュ)・LEDライト・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ 付属品 六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付) 材質 スチールフレーム ブレーキ 前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ 質量(kg) 約27.5 ブリックレッド(マット) 切替方式 アシスト切替:3モード(低・中・高) モーター ブラシレスモーター 機能 アシスト機能:低、中、高 バッテリー リチウムイオンバッテリー 充電時間 約3時間30分(PSEマーク) バッテリー容量(Ah) 5.8 タイヤサイズ フロント:18インチ(18×1.75)、リア:14インチ(14×1.75) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 組立時:140×58×95.5、前カゴ:約34×29×21、後カゴ:約32×40×23 充電器電圧(V) AC100~240 適応身長(cm) 130~ モーター定格出力(W) 250 サドルの高さ(mm) 675~845 走行距離(km) 低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルミ製の自走・介助兼用車いすです。持ち運びに便利な持ち手付きです。
1台
非課税商品
59,980 税込59,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

北欧の自転車大国デンマークからインスピレーションを得て誕生した幼児車。16インチからのサイズアップや大きめの子におすすめの18インチ。遊び道具も入るしっかりしたバスケット。いざというときにケガを軽減するハンドルパッド。水はねや泥汚れから守るドロヨケ
用途子供用自転車 18インチ カゴ 補助輪 泥除け 付き 幼児用自転車 子供自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車 仕様 JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/アップタイプハンドル(パッド付)、カラーグリップ・カラーペダル・ベル・カラータイヤ・バスケット・フルカバーチェーンケース・前後ドロヨケ・カラード補助輪 他 本体質量(kg) 約11.5(N・W) 材質(フレーム) スチール タイヤサイズ 18 適応身長(cm) 105~ 適応体重(kg) 30以下 サドルの高さ(mm) (約)520~560 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) (約)770~810×450×1220 適合年齢(歳) ~8
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。 ハンドルボタンは大きめに設計されており、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。 液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
運転方式 歩行型 動力 バッテリー フォーク最低高さ(mm) 85 フォーク最高高さ(mm) 195 タイヤサイズ(mm) 前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助車輪:Φ80×30
1台
379,800 税込417,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は保安基準に適合する特定小型原付です。(国土交通省型式認定済モデル)。自立する3輪モデルで倒れる心配がなく、安定感抜群。発進時のキックや、信号待ちで足をついてバランスをとる必要がなくラクに乗れます。工具不要でさっと簡単に折りたたむことができるから持ち運びにも便利。折りたたんだまま引いて歩く事もできるので乗車しない時も片手で運ぶことができます。大容量バッテリーで充電約6時間、最長航続距離なんと35Km(理論値、使用状況や環境により異なります)。歩行モードと公道モードの2つの速度モードを搭載し、道路に応じての乗り分けが可能。スイング機能搭載で左右にスイング可能で小回りが利く設計です。また上級者には自由自在なライディングをお楽しみいただけます。
用途16歳以上免許不要で乗れる! 仕様 駐車装置:あり ブレーキ 前輪:回生ブレーキ、後輪:油圧式ディスクブレーキ 全長(mm) 1110 質量(kg) バッテリー:2.5 全幅(mm) 510 角度(°) 最大登坂:14 ハンドル高さ(mm) 1210 バッテリー リチウムイオン 材質(フレーム) アルミニウム合金 バッテリー容量(Ah) 10.4 バッテリー電圧(V) 36 車体質量(kg) 21.85 タイヤタイプ タイプ:ソリッドタイヤ タイヤサイズ 前輪10インチ、後輪8インチ 充電時間(時間) 約6 寸法(縦×横×高さ)(mm) 折り畳み:1110×510×480、展開:1110×510×1210 モーター定格出力(W) 350 最高速度(km/h) 20 防水性 本体IPX4 走行速度(km/h) 歩道モード:6、車道モード:10/15/20 走行距離(km) 航続:30-35(自社実験による理論値。路面状況や環境・天気・使用状況により異なる) 最大負荷能力(kg) 100 折り畳み可否 3ステップ、簡単収納
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷