- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 包丁保管庫のおすすめ人気ランキング
包丁保管庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新104件の「包丁保管庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「包丁殺菌庫」、「熱風消毒保管庫」、「包丁ケース」などの商品も取り扱っております。
電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質
ステンレス
庖丁・まな板・フキン・小物調理器具などを殺菌し、同時に保管する便利で衛生的な殺菌庫です。庫内に取り付けてある殺菌ランプから強力な紫外線が照射され、各種菌類を短時間に強力殺菌します。G型は、前面ガラスを使用していますので、ケース内部の収納状態が見えるように設計されています。DS型は、お好みによりタイマーをセットするだけで、乾燥および殺菌が自動的にできます。
定格電圧(V)
100
包丁を安全に保管できる鍵付きロッカー!
老健や病院、養護学校など様々な施設で包丁類を安全に保管できる鍵付ロッカーです。
最大刃渡り280mmまで使用可能です。(鍵2個付)
間口W×奥行D×高さH(mm)
306×108×503
収納本数(本)
牛刀:5、ペティ:2
TKG品番
9-0386-0201
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
電源:単相100V消費電力:13W殺菌ランプ:GL-10庖丁寸法:最大刃渡り375mmコード長さ:1.8m質量:7kg・壁面取付金具付・小ナイフ3本も入り7本差しとしても使用出来ます。
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×130×572
材質
SUS304
TKG品番
9-0389-0601
TKG品番(2017)
6-0351-0701
1個
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
場所をとらない薄型タイプなので、扉の内側などに取り付けるのに適しています。カバーは外して洗えるので衛生的です。5本の包丁が収納可能です。刃の厚さ8mmまでの出刃包丁など刃の厚い包丁も入る箇所が1箇所、普通サイズの包丁用が2箇所、果物ナイフ・刺身包丁・パン切りナイフなど細身用が2箇所あります。木ネジ取付けで扉の内側にしっかり固定できます。
用途包丁収納に。
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
200×40×210
質量(g)
251
タイプ
包丁差し
収納本数(本)
5
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
業界初の新機能満載!!洗うだけでは除菌しきれない菌を効果的に殺菌します。
用途包丁や小物類を衛生的に保管します。
寸法(mm)
462×139×624
質量(kg)
9.2
材質(本体)
SUS304
収納本数(本)
8+7(小刀)
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
コンパクトで機能的な衛生庖丁差保管本数:6本最長刃渡り:30cm付属金具:流し掛金具(流し掛幅最大40mmまで可能)ラップラクン使用量:付属スプーンで2.5杯。付属の流し掛金具によって、流しの横に取り付けたり、 オプションの壁掛金具を使って壁面に取り付けたり、 置型金具を使って置き使いもできます。オプション部品<ALT05100>壁掛金具(2ヶ1組)<ALT05200>置型金具(2ヶ1組)<ALT05300>流掛金具(2ヶ1組)
適合サイズ(mm)
最大刃渡り300まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×70×360
電源:単相100V消費電力:10Wコードの長さ:約3m・刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。
材質
ステンレス
電源:単相100V消費電力:15W。刃渡り37cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:1.7m。壁掛取付金具付
間口W×奥行D×高さH(mm)
572×140×605
材質
SUS304
TKG品番
9-0389-0801
TKG品番(2017)
6-0351-0901
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
老健や病院、養護学校など様々な施設で包丁類を安全に保管できる鍵付ロッカーです。
最大刃渡り280mmまで使用可能です(。鍵2個付)
間口W×奥行D×高さH(mm)
203×108×503
収納本数(本)
牛刀:3、ペティ:1
TKG品番
9-0386-0101
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
乾燥機能なし電気単相100V13W(10W×1):SC-10SC-15SC-2039W(10W×3):SC-20557W(15W×3):SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010リード線2m・プラグ付:2P-12ASC-10SC-15SC-20SC-205SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010※乾燥機能付
HACCPを考えた新しいナイフラック衛生面に優れたナイフラックです。背面には引掛け用の穴が付いています。底板がなく蓋も簡単に取り外しができるので洗浄がラクラク。
全高(mm)
340
材質
本体:18-8、フタ:ABS樹脂
殺菌は紫外線だけで行うので安全。大腸菌、コレラ菌、雑菌等を殺菌
電源(V)
単相100・13W
機能
乾燥機能なし
光触媒と強力殺菌ランプのW効果! 電源:単相100V/10W殺菌ランプ:GL-10包丁寸法:最大刃渡り385mm重量:12.5kg。包丁掛けに光蝕媒が塗布されているので、柄の接触部分も 殺菌できます。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
18-0ステンレス・ゴム
材質
本体:18-8ステンレス、ゴム:シリコーンゴム(耐熱200℃)、仕切板:ポリプロピレン
中が見えるので、使いたい庖丁を簡単に取りだせます。
材質
ステンレス18-0(SUS430)
適合サイズ(mm)
最大刃渡り330まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
303×60×405
TKG品番
9-0386-0501
TKG品番(2017)
6-0350-0101
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷