- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 匠弥のおすすめ人気ランキング
匠弥のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新61件の「匠弥」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 蒸し器」、「切断砥石0.8」、「卓上IH調理器」などの商品も取り扱っております。
和平フレイズ匠弥 IH対応ステンレス卓上鍋蒸し台付
一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。
材質本体・蓋・蒸し台:18-0ステンレス鋼質量(kg)1.05寸法(cm)26
1個
¥3,998税込¥4,398
29日以内出荷
使いやすさと機能美を備えた、職人仕事が生み出すこだわりの道具。温かな表面加工に加え、安定感があるデザインで見ていて安心できる佇まい。丈夫だから出番が多いほど良さを実感できます。
材質鍋:18-0ステンレス鋼、パスタポット・二段蒸し器:18-8ステンレス鉄三層鋼 コランダー:18-0ステンレス鋼、フライパン・天ぷら鍋:鉄(シリコン樹脂塗装)、ケトル:18-8ステンレス鋼 底面:18-0ステンレス鋼セット内容パスタポット22cm、二段蒸し器24cm、木柄フライパン24cm、段付天ぷら鍋24cm、着脱式鍋4点(14・16・18・20cm)、兼用蓋、着脱ハンドル、クラシカルケトル
1個
¥36,980税込¥40,678
6日以内出荷
和平フレイズ匠弥 ふきこぼれにくい両手&片手セット
深めのフチを採用し、ふきこぼれにくさを追求。「煮物」や「温め直し」の調理ができてとても便利。さし水の必要もないので材料に早く火が通り、これまでよりも短時間でおいしく仕上げるこができます。
両手鍋23cm&片手鍋16cm
材質本体:16-0ステンレス鋼、目皿:ステンレス鋼、蓋:ステンレス鋼寸法(cm)23・16
1個
¥6,698税込¥7,368
6日以内出荷
和平フレイズ匠弥 純銅ロックタンブラー
見る角度によって色合いが変化する槌目模様のタンブラー。内側に錫メッキを施し、金属イオン効果で飲み物がまろやかになり、いっそう美味しく味わえます。
容量(mL)300材質(本体)純銅表面処理内面:錫メッキ、外面:ブロンズ仕上(クリア塗装)寸法(cm)約7.7×7.7×8.1
1個
¥2,298税込¥2,528
6日以内出荷
和平フレイズ匠弥 ステンレスタンブラー
絞り加工したカップをゆっくり伸ばし成形するスピニング加工を施し、ひとつ一つ丁寧に仕上げました。
材質18-8ステンレス鋼容量(mL)390質量(g)118寸法(cm)約6.9×6.9×14.6
1個
¥1,898税込¥2,088
6日以内出荷
和平フレイズ匠弥 卓上鍋&IH調理器
一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。
卓上でお使いいただけるよう、IHクッキングヒーターをセットにしました。
加熱モード:200W相当~1200W、煮込みモード:200W相当(30分~5時間)、揚げ物モード:約150~200度、タイマー:1~9時間55分
材質鍋本体・蓋:18-0ステンレス鋼セット内容ステンレス卓上鍋26cm、IHクッキングヒーター質量(g)約800電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7寸法(cm)26満水容量(L)約3.0
1個
¥14,980税込¥16,478
6日以内出荷
和平フレイズ匠弥 IH対応ステンレス卓上鍋お玉付
一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。
材質本体・蓋:18-0ステンレス鋼、お玉:アルミニウム質量(g)848寸法(cm)26
1個
¥3,998税込¥4,398
6日以内出荷
和平フレイズ匠弥タンブラー外金メッキ
新潟県燕三条地区でトップクラスの技術と実績を持つ工場の粋を集めて作りあげた逸品です。保温保冷効果のある二重構造になっているので、冷えたビールを入れても外側が結露しにくく冷たさを持続し、熱い飲み物を入れても外側が熱くなりにくく持ちやすくなっています。
材質本体:18-8ステンレ鋼、メッキ部:金メッキ
和平フレイズ匠弥 着脱鍋4点&IH調理器
一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。
卓上でお使いいただけるよう、IHクッキングヒーターをセットにしました。
加熱モード:200W相当~1200W、煮込みモード:200W相当(30分~5時間)、揚げ物モード:約150~200度、タイマー:1~9時間55分
材質鍋:18-0ステンレス鋼、蓋:18-8ステンレス鋼セット内容鍋14cm、鍋16cm、鍋18cm、鍋20cm、兼用蓋、着脱ハンドル、IHクッキングヒーター電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)約1.7
1個
¥22,980税込¥25,278
6日以内出荷
和平フレイズ匠弥 両手鍋&片手鍋&パスタポットセット
使いやすさと機能美を備えた、職人仕事が生み出すこだわりの道具。温かな表面加工に加え、安定感があるデザインで見ていて安心できる佇まい。丈夫だから出番が多いほど良さを実感できます。
材質鍋:18-0ステンレス鋼、パスタポット:18-8ステンレス鉄三層鋼、お玉:ステンレス鋼セット内容鍋20cm、片手鍋18cm、パスタポット22cm、お玉
1個
¥14,980税込¥16,478
6日以内出荷
和平フレイズ匠弥 IH対応ステンレス卓上鍋蒸台お玉付
一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。
材質本体・蓋・蒸し台:18-0ステンレス鋼、お玉:アルミニウム質量(kg)1.1寸法(cm)26
1個
¥5,598税込¥6,158
欠品中
富士倉LEDロープライト
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。備考電源コード付き周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色白防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)明るさ(Lm)1000連結40m
3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長
5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間
車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類LED付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)充放電回数500回充電時間(時間)約4モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)アズワン品番64-9675-36使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
1台
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30口金E39周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LED
允・セサミ技職人魂 水垢職人
水アカに有効な成分は「酸」と「研磨」の2つですが、酸と研磨剤の強い種類の両方を混ぜると研磨剤を溶かしてしまい、さらに酸の力も半減してしまうため別々に使用するしか方法はありませんでした。水垢職人は最も研磨力の強いクレンザーと言われる粉末タイプでさらに酸性にすることで洗浄力を高めております。酸性の粉末クレンザーは日本初です。
液性酸性商品タイプ本体
1個(200g)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
允・セサミ技職人魂 万能職人詰め替え用
万能職人は有機汚れ(拭き掃除と解釈)にどこにでも使えます。
材質ノニオン界面活性剤(ポリオキシエチレン2ーエチルヘキシルエーテル)8%、両面活性剤2%、アルカリ剤、着色剤、精製水寸法(mm)115×60×192質量(g)1090容量(L)1液性アルカリ性商品タイプ詰め替え用繰り返し・詰め替え対応
1個(1L)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷