匠技のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
190件の「匠技」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーモス デュラブルシリーズ」、「フライパン22センチ」、「アイリスオオヤマ フライパン」などの商品も取り扱っております。
匠技 -名工の腕- 杉山裕二 著 プロトリオスランキング1位
現代の名工・杉山裕二氏の卓越した技術の神髄がここにある。見て分かる実演を収録したDVD付き!
ジャンルビジネス仕様B5版フルカラー付属品実演DVD(52分)ページ数188
1冊
6,000税込6,600
7日以内出荷


驚きの軽さ ブルーダイヤモンドコートフライパン(ガス火専用) パール金属ランキング3位
驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
金属ヘラ使用可能材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

超軽いダイヤモンドコート フライパン パール金属ランキング4位
持って驚く圧倒的な軽さ! 上部・軽量・キズに強い。 金属ヘラ使用可能で強力コーティング。 内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。
用途ガス火専用材質(本体)アルミニウム合金材質(取手)フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装板厚(mm)1.7耐熱温度(℃)150
1枚
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

PTFE切板 ノーブランドランキング5位
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
1枚
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(68種類の商品があります)

丈夫な特殊加工 金属ヘラも使える強力コーティング 汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂深さ(mm)約82表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
1枚
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質銅・天然木
1個
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1枚
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

20cm~32cmの豊富なバリエーション。用途によってぴったりのサイズをチョイスできます。 内面は4層コート『ネオ・マーブル』加工で、こびりつきにくく、扱いやすい。
1個
838税込922
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

銅は熱伝導率が高いため、弱火で玉子の味と栄養を保ちながら焦がさずに焼くことができます。プロの世界では卵を焼くなら銅が常識!
材質銅・天然木
1個
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327関連資料特性
1枚
3,500税込3,850
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

スタンダードフライパンの定番!。豊富なサイズバリエーションで調理をサポートします。
材質本体:アルミニウム 取手:フェノール樹脂表面処理内面フッ素樹脂加工板厚(mm)2.4金属ヘラ使用不可
1個
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
2,590税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

鉄の利点を生かし、サビやすいという「鉄」の欠点を、ほぼ完璧に打ち消した特殊処理「窒化鉄」を採用。特殊な工程により表面の酸化(サビ)を防ぎ、メンテナンスの手間が激減しました。PANの表面が「から焼き」された状態であり油なじみが良い。熱を蓄える力が大きいので、たっぷりの熱(豊富な熱量)を食材に素早く通します。極めて腐食しにくく、調理後のお手入れも簡単です。鉄ならではの優れた耐久性で、大変丈夫です。ハンドルは木柄のウレタン塗装です。
材質鉄、木適合IH(特小以外)
1個
3,998税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

継ぎ目のない、一体構造のオールステンレスタイプ。 KAI独自の設計により、ハンドル内部まで刀身を通すことでハンドルと刀身のバランスの良さ、抜群の耐久性を実現させました。食器洗浄機にも対応しておりますので、常に衛生的にご使用いただくことができます。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工により、食材への切り込みの良さと鋭い切れ味を有しています。 新デザインハンドル。指がかりがよくグリップ感の高い流線型のハンドルデザインです。
材質刃体/ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄/18-8ステンレススチール刃幅(mm)31板厚(mm)1.8柄幅(mm)16
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鍋・フライパンのコゲ取りに最適。芋などの野菜の皮むきにも使えます。
材質ステンレス、ポリエステル、ポリウレタンフォームエスコ品番EA928AG-43寸法(mm)約90×130×20繰り返し・詰め替え対応
1個
195税込215
当日出荷

お洗濯するだけで衣類を抗菌仕上げし、着ている間も防臭。機械油・食用油・オイル・泥汚れに。ドラム式対応。
1個(1200g)ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

顔・まゆ剃りを目的にしたカミソリです。
材質刃部:炭素工具鋼ホルダー冷間圧延鋼板製、長さ130mm、重さ7.0g材質(刃)炭素工具鋼、長さ50mm商品タイプL字カミソリ
1個(10本)
239税込263
当日出荷

ブルーシトラスの香り。機械油・食用油・オイル・泥汚れに。 ユニフォーム・作業衣・つなぎ・野良着・白衣・軍手などのガンコな汚れを強力に洗浄します。ドラム式対応。酵素配合。
用途衣料用洗剤(麻・木綿・化学繊維用)形状液体液性弱アルカリ性適合用途作業着用
1個(700mL)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

山菜採り、ガーデニング、アウトドアに。波刃とナイフ刃と特殊先端で1丁3役波刃は根切り、小枝切り、魚のウロコ取りに。 ナイフ刃は山菜やキノコ採り、調理に。先端部は貝などのはがし、口あけに。鈴、収納ケース付き刃はサビにくいステンレス製。
全長(mm)300材質(本体)スチール質量(g)190材質(柄部)
1個
1,898税込2,088
当日出荷