- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 千代田通商 タッチチューブ TE8-20のおすすめ人気ランキング
千代田通商 タッチチューブ TE8-20のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「千代田通商 タッチチューブ TE8-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチチューブ」、「床 暖房 チューブ」、「計装用配管」などの商品も取り扱っております。
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
色
黒
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8、(水)0.3
破壊圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水
特性
耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
トラスコ品番
480-9971
材質
ポリウレタン
質量(kg)
0.74
色
ライトグリーン
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)
5
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)
8
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考
※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
色
青
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8、(水)0.3
破壊圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐水
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
色
黄
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8、(水)0.3
参考
※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
材質
ポリウレタン
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
破壊圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐水
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~70
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
特性
耐圧、耐油
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考
※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
色
透明
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8、(水)0.3
破壊圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐水
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8、(水)0.3
最高真空圧力
-100kPa
破壊圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐水
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)
1
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-5~60
特性
耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)
20
長さ(m)
20
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管
長さ(m)
20
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水
特性
耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色
黒
最高使用圧力(MPa)
1.5
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-20~65
使用流体
空気
一般空気圧配管用
柔軟
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体
空気、水
チューブ全長(m)
5
材質(チューブ)
ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)
-100
柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様
ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。
材質
ポリウレタン
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
(空気)-5~60/(水)5~40
最高使用圧力(MPa)
(空気)0.8/(水)0.3
使用流体
空気/水
特性
耐油/耐水/柔軟性
2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。
色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。
低コスト商品シリーズ
用途空圧・計装用制御機器等
種別
ツインタイプ
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲
-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)
最高使用圧力(MPa)
0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値
使用流体
圧縮空気・水
最高真空圧力(kPa)
-100
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
色
白
材質(本体)
ポリウレタン
破壊圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
トラスコ品番
480-9114
材質
ポリウレタン
質量(kg)
1.52
色
ライトグリーン
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
外径(Φmm)
12
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
圧縮空気の摩擦帯電を防止します。静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。TEチューブ採用により、柔軟性があります。
仕様
心数:1
材質
ポリウレタン
色
黒
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-5~60
全長(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用流体
圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。
柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。
優れた外径精度、心円度を持っております。
サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。
1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
特性
耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
色
黒
使用流体
圧縮空気/真空/工業用水
材質
ポリウレタン
トラスコ品番
808-4126
質量(kg)
0.74
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷