千切り器のおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
156件の「千切り器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大根 スライサー 千切り」、「じゃがいもスライサー」、「しりしりピーラー」などの商品も取り扱っております。
薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質 本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 質量(g) 73 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 90×8×270
1個
889 税込978
当日出荷

ふんわり薄い、やさしい極細千切り。やわらかサラダに最適です。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質 本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 質量(g) 73 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 90×270×25
1個
879 税込967
当日出荷

無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。 投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。 キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。 オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品 押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃) 材質 ABS PA 質量(kg) 6.4 間口W×奥行D×高さH(mm) 310×320×516 消費電力(W) 40 回転数(min-1[r.p.m]) 148 電源(単相/V) 100 50/60Hz 調整範囲(mm) 厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで) 定格時間(分) 30 処理能力 キャベツ750g/分(0.8mm厚) TKG品番 9-0661-0301 TKG品番(2017) 6-0585-0301
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

軽い押し引き両動作ですばやくせん切りが作れるクランク刃。すばやくおいしいせん切りが作れます。
材質 金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度) 質量(g) 138 アズワン品番 65-1220-71 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 19×278×93
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

切れ味よく、押し引き両方スピーディーに千切りが出来る特殊クランク刃を採用。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 415×183×60 質量(g) 310 材質 ABS樹脂(本体・安全ガード) 材質(刃) 18-8ステンレススチール 材質(すべり止め) エラストマー樹脂
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。 簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質 朴材 質量(g) 312 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 450×110×13 材質(刃) ステンレス鋼 TKG品番 9-0668-1602 TKG品番(2017) 6-0591-1702
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

特殊加工のステンレス刃で細かくシャープな切れ味。千切りがふわふわ!容器付。
材質 樹脂部=ABS樹脂、おろし部=ステンレス鋼、すべり止め=シリコーンゴム 質量(g) 160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×280×75 耐熱温度(℃) 90
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質 ABS、PA、PS 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 使用方法 キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品 替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm) (キャベツ)220 処理能力 1個/2分 調節範囲(mm) (厚さ)0~2.5 TKG品番 9-0662-0901 TKG品番(2017) 6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1台で「スライス・千切り・ツマ切り・おろし」ができる調理器セットです。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。スライサーは両刃なので、食材を往復させてスライスできます。フタはそのまま受け皿として使用可能。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。食材を以下の厚さで調理することができます。スライサー/約1mm厚 千切り用/約3mm幅 ツマ切り用/約1.5mm幅 。調理サイズは設計値で、食材や押し込む力によって変わります。
セット内容 両刃スライサー、千切り、ツマ切り、おろし、指ガード 材質 【スライサー】刃部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【千切り器・ツマ切り器】金属部・刃部:18-8ステンレススチール/プレート部:ステンレス刃物鋼/本体:ABS樹脂(耐熱温度100℃)【おろし器・指ガード・収納ケース】ABS樹脂(耐熱温度100℃)【受け皿】樹脂部:AS樹脂(耐熱温度100℃)/滑り止め:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 寸法(mm) 約190×80×90 質量(g) 約370
1セット
2,088 税込2,297
当日出荷

軽くて、滑りにくい!抜群の使いやすさ! 両面使用で細・太2種類の千切りができる。 しっかり固定。 握りやすい太めグリップ。 底が滑りにくい。
仕様 両面 材質 プレート:ABS樹脂、容器:PCTG樹脂、千切り部:ステンレス鋼、ハンドルグリップ・すべり止め:エラストマー 耐熱温度(℃) ABS樹脂:80、PCTG樹脂:90
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

沖縄料理・人参しりしりが簡単に作れる!にんじんだけでなく、大根やきゅうり、じゃがいもなどの和え物、酢の物、サラダにもぴったり。普通のスライサーよりも野菜の繊維が粗く断ち切られて、表面がざらざらになるので味のしみ込みがよくなる。また、ささがきよりも太い仕上がり。金属部はステンレス製で衛生的。
寸法(mm) 92×270×14 質量(g) 80
1個
799 税込879
当日出荷

使いやすいサイズと握りやすいハンドル形状にこだわった調理道具シリーズ。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 275×90×30 質量(g) 92 材質 ステンレスチール(刃部)、ポリプロピレン(指ガード) 材質(本体) ABS樹脂 耐熱温度(℃) 100 アズワン品番 65-1223-84
1個
939 税込1,033
3日以内出荷

Qシリーズは使い始めから洗い終わるまでのわずらわしさのない使いやすい製品。幅:約1.5mm・厚さ:約1mmに切れます。
材質 ABS樹脂、エラストマーコンパウンド、ステンレス鋼刃、ステンレス刃 質量(g) 87 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 8.4×1.6×25
1個
859 税込945
当日出荷


独特の切り口 約5.5mm幅に切れます。 特殊な刃だから、美味しくできる 専用に開発された6mm穴の特製刃を使用しており、プロの料理人のような下ごしらえが簡単にできます。 丸みのある独特の切り口はお野菜の表面を粗く凹凸に下ろすので、ドレッシングや調味料が染み込みやすく美味しい料理が作れます。 お味噌汁やお鍋の具材や、サラダ、野菜炒めなど幅広く使えるツールです。 さまざまな野菜をおろして、お料理の幅を広めていくお手伝いをしてくれます。 約5.5mmの太い千切りです。表面に凹凸が出来るので味のしみ込みが良くなります。
材質 本体:天然木、切刃:刃部/18-0ステンレス 質量(g) 106 寸法(cm) 27.2×8.5×1.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,400 税込1,540
当日出荷

野菜の太千切りが簡単にできる千切り器です。ボウルのフチに固定できる切り欠き付き。食材を約6mm幅(設計値)で調理することができます。食材や押し当てる力によって、厚さは変わります。食洗機可能なので、お手入れ簡単。
材質 刃部:18-8ステンレススチール/本体:ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm) 約270×92×15 質量(g) 約96
1個
849 税込934
3日以内出荷

料理のプロたちが厳しくチェックしたうえに考え抜かれた道具シリーズ
材質 金属部/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂(耐熱温度 100度) 質量(g) 138 アズワン品番 65-1220-70 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 19×278×93
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

野菜の千切りに便利なコンパクトサイズの千切り器です。食材を約1.7mm幅(設計値)で調理可能。食材や押し込む力によって、厚さは変わります。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質 刃部:ステンレススチール/本体:ABS樹脂(耐熱温度90℃) 寸法(mm) 約240×94×21 質量(g) 約70
1個
679 税込747
7日以内出荷

先を直置きして調理する時に滑りにくいように滑り止めと、ボールに載せて調理する時に安定する切り欠き付。食材が目詰まりしにくい快適仕様です。 。千切り幅:約1mm
材質 本体/ABS樹脂(耐熱温度100度)、刃部/ステンレススチール 高さ(mm) 30 質量(g) 103 縦(mm) 295 横(mm) 100
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

プログレードは、プロの切れ味や機能にこだわったシリーズ。ひと手間加えて、より使いやすさを追求しています。 例えば千切り器の場合は、刃が2方向についているので、押し引きの往復動作で素早く千切りできます。
用途大根サラダやキャロットラペなど。万能に使いやすい太さ。 材質 本体/ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃:ステンレス鋼 質量(g) 86 サイズ(mm) 282×90×26
1個
1,598 税込1,758
当日出荷