半導体 静電気のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
359件の「半導体 静電気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「放電 くん ペーパー」、「半導体」、「クリーンルーム用清掃用品」などの商品も取り扱っております。
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様 体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm) 0.5 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア) 材質 超極細繊維不織布
1枚ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m) 5 厚さ(mm) 0.5 材質/仕上 (基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω) 3×104/□(スクエア)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に 使用方法 帯電したプラスチック・フィルムに。放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策! 表面抵抗値(Ω) 104~106/SQ サイズ(mm) 200×1100 厚さ(g/m2) 60
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質 (抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm) 2 モスグリーン 硬度(ショア A) (抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重 (抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%) (抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω) (抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105 引張強度(MPa) (抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など 仕様 和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。 寸法(mm) 266×220 表面抵抗値(Ω) 104~106/SQ 厚さ(g/m2) 60 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ 300 電極寸法(mm) 長さ/10 穴ピッチ(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω) 108 材質(表面/裏面) 導電性ウレタン/マグネット
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OA機器の清掃に便利なクロス。導電繊維とマイクロファイバーを編みこんだクロスで、細部の拭き取り清掃と静電気除去を一度に実現します。
材質 ナイロン・ポリエステル・導電繊維 寸法(mm) 約500×315 トラスコ品番 381-7202 質量(g) 約50 繰り返し・詰め替え 対応
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプ CRクロゴム 硬さ タイプA・60 耐熱性 硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 12.5 {128} 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%) [耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm) (耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
1枚
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質 特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ 両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω) 10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
寸法(mm) 30×5000 アズワン品番 61-3378-16
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷

柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。 粘着力(N/10mm) 3 引張強度(N/10mm) 11
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm) 2 表面抵抗値(Ω) 拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104 材質 NBR(ニトリルゴム) 引張強度 140kg/cm
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で丈夫、長寿命 非常に軽く、加工が容易 導電性カラーマットに比べて丈夫で長寿命なため、作業台や棚の静電気対策に最適です。 導電性カラーマットの上に敷くことで作業表面の保護にも使えます。 はさみやカッターで簡単に加工できます。
仕様 ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω 材質 PP 厚さ(mm) 0.5 質量(g) 575 外形寸法(cm) 60×180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

三菱ケミカルが開発した、静電気除去繊維「コアブリッドB」を使用したフェルト(不織布)です。 拭くか、近づけるだけで静電気除去効果があります。 アクリル繊維を使用しております。液晶画面やタッチパネルに付着した指紋や油汚れをふき取る効果があります。
用途フィルム・プラスチック・ゴム・紙などで発生する静電気の除去。 人体帯電の軽減。 液晶画面、タッチパネルの汚れの拭き取り。 厚さ(mm) 1.2 材質 アクリル78%、ポリエステル22%
1袋(5枚)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質 カチオン系界面活性剤(水溶性) 無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません) 有効期間 約6ヶ月(帯電防止持続期間) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1本(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。 ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。 A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台 静電気対策がされていない作業台 厚さ(mm) 2 スナップ径(mm) (接地用)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。 取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。 静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。 「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地) ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。 長さ(m) 1 材質 アクリル100% 厚さ(mm) 2±0.5 表面抵抗値(Ω) 1.4×107
1本(1m)
929 税込1,022
当日出荷