半田 極細のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
99件の「半田 極細」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高温ハンダ」、「0.1mm」、「糸はんだ」などの商品も取り扱っております。
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分 Sn-3Ag-0.5Cu 比重 7.4 固相/液相温度(℃) 217/220 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm) 186 質量(g) 43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続に タイプ RMA 含有量(%) (フラックス)3 合金組成(Wt%) Sn(錫)60%、Pb(鉛)40% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
適合 FX-971/ FX-972 全長(mm) 174(こて先 T50-D1を付けた場合) 質量(g) 15 (こて先 T50-D1を付けた場合) 消費電力(W) 70 内容 こて部 FX-9703/取扱説明書 コード長さ(m) 1.2 ヒーター コンポジットヒーター こて先アース間抵抗(Ω) <2 リーク電圧(mV) <2 温度設定範囲(℃) 50~450
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状 単芯やに入りはんだ タイプ RA 含有量(%) フラックス:3。ハロゲン:0.44 絶縁抵抗(Ω) 5×1012以上 合金組成(Wt%) Sn-3.0Ag-0.5Cu 広がり率(%) 79
1巻(0.25kg)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様 ヤニ入り 質量(g) 70 長さ(m) 約19 線径(Φmm) 0.8 化学組成 Sn60%-Pb40% 融点(℃) 183-190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

コスト重視の鉛フリーハンダ。 ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。 Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。
成分 Sn99%、Ag0.3%、Cu0.7% 固相/液相温度(℃) 217/226 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm) 233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W) 50 セット内容 本体、ロックキー 質量(g) 61(こて先B型をつけた場合) 電源(V) AC100(50/60Hz) ヒーター セラミックヒーター 設定温度範囲 200~500℃ 標準こて先 B型 (No.T18-B) リップル温度(℃) 無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。 タイプ RMA 含有量(%) (フラックス)3 融点(℃) 221 合金組成(Wt%) Sn99、Ag0.3、Cu0.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様 ヤニ入り 質量(g) 70 長さ(m) 約8.0 線径(Φmm) 1.2 化学組成 Sn60%-Pb40% 融点(℃) 183-190
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途微細はんだ付けに最適なΦ2.9の極細こて先 トラスコ品番 818-3701 種別 D型 質量(g) 5 消費電力(W) 36 使用できるこて部 RX-812AS、RX-802AS、RX-852AS、RX-822AS こて先形状 W0.5 こて先(Φmm) 2.9
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
成分 Sn60%、Pb40% 形状 単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格) 等級 フラックス:RMA 絶縁抵抗(Ω) 1×1013以上(JIS規格) 取得規格 クロライド&ブロマイド合格。乾燥度試験合格(JIS規格)。銅鏡試験合格(JIS規格)。銅板腐食試験合格(JIS規格) 広がり率(%) 91(Sn60) (JIS規格) 塩素含有量(%) 0.05(JIS規格) 水溶液抵抗(Ω・cm) 1.5×105以上 電圧印加耐湿性(Ω) 1×1013以上(JIS規格) 含有量(wt%) フラックス:3.04
1巻(0.25kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
質量(kg) 1 タイプ RA 含有量(%) フラックス:1.9。ハライド:0.69 合金組成(Wt%) Sn:60、Pb:40 広がり率(%) 酸化銅板:93
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g) 45 仕様 ヤニ入り 質量(kg) 0.045 化学組成 Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5% 融点(℃) 217~220
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。 静電気対策ボビン使用。
成分 Sn60%、Pb40% 比重 8.5 固相/液相温度(℃) 183/190
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。 比重 0.73(20℃) 引火点(℃) -12 沸点(℃) 79~100 融点(℃) 217 合金組成(Wt%) すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5% RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,860 税込3,146
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)