- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 半田練習キットのおすすめ人気ランキング
半田練習キットのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新96件の「半田練習キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだ付け練習」、「練習」、「基板セット」などの商品も取り扱っております。
中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。
技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。
各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。
抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。
角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。
ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板)
紙フェノール
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
95×95
仕様
はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個
穴径(Φmm)
(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所
仕上処理
フラックス
小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。
さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。
チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。
はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。
折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類
工作キット
基板寸法(mm)
20×30
抵抗
(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。
ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。
(※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類
工作キット
基板寸法(mm)
25×35
消費電流(mA)
約30
電源電圧(V)
DC3.5-5(要安定化)
入力感度
約2V(min)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。
LED点滅回路で動作します。
電池入り。(CR2032コイン電池)
種類
工作キット
セット内容
基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ピッチ(mm)
2.54
キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類
工作キット
LED
Φ5(高輝度)×1
電源電圧(V)
DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1
動作電流(mA)
約18(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×21×21
16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類
工作キット
LED
6灯バーLED(点灯パターン4種)
出力
スピーカー8Ω(音量調整可)
電源電圧(V)
DC3(DC2.6~5可)
動作モード
4種(1曲、昇順、降順、ランダム)
端子
制御/START(開始)、STOP(停止)
動作電流(mA)
約150(DC3V時)
待機電流
15μA~2mA(DC3V時)
音声
12曲(音程調整可)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59.7×63.5×12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。
種類
工作キット
接点構成
1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ)
電源電圧(V)
DC12(DC9~12可)
タイマー時間
約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位)
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
タイマー
2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)
動作電流(mA)
約25
待機電流
約7mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×47.5×15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。
自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。
演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。
オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。
演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。
「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
仕様
音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り
使用工具
ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
完成時:140×163×123(演奏時)
使用電池
単3形乾電池×3本(別売)
消費電流
ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA
適合年齢(歳)
10以上
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。
テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。
本製品は、従来品「IchigoJam T」の改良版で、スライドスイッチが壊れ難くなりました。
また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます
IchigoJamにテレビとキーボードをつなげば、すぐにプログラミングを始められます。
インターネットへの接続や難しい設定は必要ありません。
用途プログラミング教育向け
付属品
圧電ブザー、IchigoJam BASICリファレンス ver1.3、IchigoJam はじめのいっぽ、IchigoJam サウンド拡張リファレンス、おまけシール
電源(V)
DC5(microUSB)
最大消費電力(W)
1
解像度
296×216px(37×27文字) テキスト出力のみ
基板寸法(mm)
約75×50
入出力
汎用:UART/IN×4、OUT×4
プログラミング言語
BASIC
色数
2色(白or黒)
音声出力
なし
映像出力
NTSC(ビデオ出力)
1台
¥2,198
税込¥2,418
47日以内出荷
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
FR-4(ガラスエポキシ)
足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です。
2.54mmピッチ、10種類、合計100本入りです。
単線タイプなのでボードに密着させて配線できます。
種類
その他
セット内容
裸(2.54mm)×10、赤(5.08mm)×10、橙(7.62mm)×20、黄(10.16mm)×20、緑(12.7mm)×10、青(15.24mm)×10、紫(17.78mm)×5、灰(20.32mm)×5、白(22.86mm)×5、茶(25.4mm)×5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで性格に調整。金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。
材質(グリップ)
樹脂
仕様
バーコード入り(ブリスターケース入り)
軸径(Φmm)
2.6
全長(mm)
125
質量(g)
30
種類
精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバー
グリップ径(Φmm)
10
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。
調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。
調光:ボリュームで明るさを調節
点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類
工作キット
基板寸法(mm)
25×35
消費電流(mA)
約15(最大)
電源電圧(V)
DC3-4.5(要安定化)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類
工作キット
LED
Φ5(超高輝度タイプ)
電源電圧(V)
DC1.5(DC0.7~6.0可)
点灯方式
連続点灯
駆動方式
PFM方式昇圧DC-DCコンバータ
動作電流(mA)
31(電源電圧1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×14×12(ハンダ部含む)
本物のように「ジワァ~」と点滅を繰り返す電子ホタルのキットです。点滅の周期は不規則なので、より本物に近く感じられます。1つの基板でホタル2匹分です。
種類
工作キット
LED
Φ5×2
発光色
黄緑
電源電圧(V)
DC9 (DC5~12可)
点滅
間隔/長い・中間・短いの3段階調整可
動作電流(mA)
約50
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×53×15
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トランジスタ・ダイオードを含んだ回路でも、それらの半導体に影響されることなく配線状態を確認できる導通チェッカーキットです。ブザーの発振音の高低で抵抗値の大小も判別可能です。
種類
工作キット
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
46×77×25(要加工)
スイッチ
電源/トグルスイッチ
電源電圧(V)
DC9(006P電池)
パイロットランプ
電源/Φ3mm赤色LED
導通チェック
結果/圧電ブザー音が変化
動作電流(mA)
最大約5
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×18×11
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
種類
その他
パネル取付方式
ネジ止め
材質(絶縁体)
フェノール積層板(UL94HB)
端子金具
ハンダ付け用端子
適合規格
RoHS対応
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。
材質
ガラスエポキシ(FR-4)
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
表面処理
スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト
RoHS指令(10物質対応)
対応