- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- 静電気対策用品
- 卓上 作業マットのおすすめ人気ランキング
卓上 作業マットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「卓上 作業マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだ付けマット」、「机上マット」、「作業マット」などの商品も取り扱っております。
はんだ付け用途に適しており、半導体分野の組立やEUC回路の修理などにも使用できます。目盛付きなので長さを計ることができます。
アズワン品番
3-8671-01
1枚
¥26,300
税込¥28,930
翌々日出荷
電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。
シリコンゴムの耐熱温度は500℃!
断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。
裏面にマグネット付きで大活躍。
丸めて収納が可能です。
寸法(mm)
400×300
質量(g)
490
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。
ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。
A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台
静電気対策がされていない作業台
厚さ(mm)
2
スナップ径(mm)
(接地用)10
表面は軟化点170~180℃の耐熱性に優れたナイロン。
裏面には滑りにくいPVC素材を接合し、防水性に優れた二層構造。
寸法(mm)
900×900
長さ(m)
0.9
幅(m)
0.9
材質
420ナイロン
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
傾斜のある部品置きがあり、細かな部品の一時保管に便利です。マットサイドの穴にドライバーやピンセットを立てて保管することが可能です。はんだ付け用途に使用可能です。
材質
シリコン
耐熱温度(℃)
200(瞬間最高耐熱温度:400)
表面抵抗値(Ωcm)
10^7以下
アズワン品番
4-1654-01
幅×厚さ(mm)
450×295×8
1枚
¥19,100
税込¥21,010
当日出荷
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。
両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。
厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。
机の傷つき防止に。
デスクマットの代用品に。
色
緑
材質
再生PVC
耐薬品性・耐熱性に優れており、実験台や作業場の上に敷いて使用できます。お好みのサイズにカットして使用できます。汚れた際に拭き取りしやすく便利です。
材質
シリコンゴム
使用温度範囲(℃)
-30~+230
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質
(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)
2
色
モスグリーン
硬度(ショア A)
(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重
(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)
(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)
(抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105
引張強度(MPa)
(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質
軟質塩化ビニール
色
緑
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
915
デスクワークを快適にするデスクマットです。
書類をはさんで机の上を有効活用することができます。
アドレス表と下敷きが付いています。
文字が写りにくくなっています(両面無移行)。
色
下敷:グリーン、上敷:透明
厚さ(mm)
約1.2
材質
上敷/PVC、下敷/発泡ポリエチレン
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
厚さ(mm)
2
色
グリーン
幅(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)
2
表面抵抗値(Ω)
1×108~1010(グリーン層)。1×103~105(ブラック層)
幅(m)
1
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
5
色
ブラック
間口(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
折りたたみ式なので、用途に合わせて自由にサイズを調整できます。
車体の下へ潜り込んで作業する際に大変便利です。
用途低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの作業に。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。
用途作業台や棚のマットに
仕様
各種サイズカット可能
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
2
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
5
色
黒
ゴム硬度
60°
ゴム素材のベースの上に耐久性の高いナイロン起毛を採用した、バイクの整備・保管に最適なメンテナンスマットです。
ベースのゴム素材はオイルなどを通さないため、サーキットやガレージに敷いておくことで床を汚すことを抑止することができます。
汚れた際には高圧洗浄機などで水洗いも可能です。