卓上フライス盤兼ボール盤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「卓上フライス盤兼ボール盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 卓上 フライス盤」、「汎用フライス盤」、「精密万能工作機械」などの商品も取り扱っております。
卓上型の小型フライス盤兼ボール盤。 金属、樹脂、木材などのフライス加工、穴開け加工ができます。 回転数は無段階調性可。
回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 定格電圧(V) AC39(AC100V専用トランス付属) 消費電力(W) 200 電源コード(m) 1.7(プラグからトランスまで) スライドサイズ ベース/左右140mm、前後110mm(前70mm・後40mm)。ドリルスタンド/上下65mm チャッキング径 (エンドミル用)6mmΦ専用、(ドリル用)1.0mm~10.0mmΦ ベース寸法(mm) 200×200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 505×350×420 定格時間(分) 30 付属品 ドリルチャック、クランプ 質量(kg) 5.9(ドリルスタンド)+3.7(テーブル)+1.9(モーター)+2.5(トランス) 総重量 約14 トラスコ品番 810-7607
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m]) 高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドル MT-2 スピンドル間距離(mm) 270 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×420×590~730 質量(kg) 40 モーター出力(W) 150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm) 前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm) 30 ミーリングテーブル(mm) 240×145 T-スロットサイズ(mm) 8 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

付属品 取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体 テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 スライド寸法(mm) 前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛 0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m]) 高/無段変速100~2500±10%【回転/分】。低/無段変速100~1100±10%【回転/分】 スピンドル MT-3 スピンドル間距離(mm) 285 電源(V) 100 50/60Hz 消費電力(W) 350 セット内容 精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×500×760 把握径(Φmm) 1~13 質量(kg) 50 モーター出力(W) 350 送り可能幅(mm) 前後/100、左右/220、上下/180 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m]) 1200~6000 コレットチャック寸法(mm) 6 電源(V) AC38~40(モーター) 電源(AC V) 100(専用トランス) 消費電力(W) 200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×420×500 高さ(mm) (ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) (T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm) (クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg) 13.9(トランス含む) 定格使用時間(分) 30 仕様 コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛 10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

ベルトの掛け替えで5段階変速!テーブル左右45°傾斜! 角材から丸材までスピーディに正確な穴あけ!
穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 チャック能力(mm) 2~13 錐の最大送り(mm) 52 テーブルタイプ テーブル寸法(mm) 104×165 電源(V) 単相100 電流(A) 4.3(50Hz)、3.8(60Hz) 定格出力(kW) 0.25 コード長さ(m) 1.75 チャック~ベース最大寸法(mm) 255 振り(mm) 208 全高(mm) 580 付属品 チャックキー、六角棒レンチ 質量(kg) 20 回転数(min-1[r.p.m]) 570、890、1300、1900、2670/690、1070、1560、2280、3200
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

付属品 L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用) 質量(kg) 3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×75
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

60800 精密卓上フライス盤LittleMilling11に使用頻度の高いアタッチメントを付属させたセットです。電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容 精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス(大)、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、油差し、標準工具(レンチ&スパナ)、コレットホルダーセット、エンドミル2枚刃(刃径4mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径6mm・軸径8mm)、エンドミル2枚刃(刃径8mm、軸径10mm) 質量(kg) 65 電源(V) 100 消費電力(W) 630 フトコロ(mm) 170 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×560×575~730 回転速度(min-1[r.p.m]) 100~2500 スピンドル MT-3 アズワン品番 64-2326-09 スピンドル間距離(mm) 270 ミーリングテーブル(mm) 460×120 T-スロットサイズ(mm) 12/M10 コラム傾斜(度) 左右0~45 RoHS指令(10物質対応) 対応 トラベル(mm) 左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

加工範囲が広く、安定感に優れたベット型フライス盤です。 主軸ヘッドは密閉構造のオイルバス・ギア駆動方式を採用しています。 別売オプションで長手自動送りも可能です。
機械主軸テーパ MT3 出力(kW) 0.75 電源(V) 三相200 軸端~テーブル間距離(mm) 420 質量(kg) 330/350 トラスコ品番 458-7537
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。 材質 FC250
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光畑製作所卓上フライス盤
主軸回転数50Hz(50~2500回転)、60Hz(60~3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。 ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。
主軸回転数(min-1[r.p.m]) (60Hz)60~3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速) 機械主軸テーパ MT3 モーター出力(kW) 1.5 モーター電圧(V) 三相200 質量(kg) 430 軸端~テーブル間距離(mm) 425 コラム面距離(mm) 275 移動量(mm) 400×300 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1250×1015×1340 トラスコ品番 465-6041
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。 旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。 試作・研究開発用に最適です。
用途金属・木工加工 仕様 主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40 トラスコ品番 217-8413 セット内容 本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル 幅(mm) 1030 材質/仕上 金属 質量(kg) 135 高さ(mm) 860 出力(kW) 0.4 奥行(mm) 390 電源(V) 単相100
1台
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様 K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品 クランプ 質量(g) 800 テーブル寸法(mm) 210×70 適合品番 K-21用 スライド寸法(mm) (前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛 1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。 電源(V) 単相交流100 消費電力(W) 270/300 電流(A) 3.2/3.3 寸法(mm) テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270 質量(kg) 18.5 回転数(min-1[r.p.m]) 700~3000/600~2600(60Hz/50Hz) 全高(mm) 592 テーブル寸法(mm) 162×164 穴あけ能力(mm) 鉄工 8 穴あけ能力(mm) 木工 24 チャック寸法(mm) 13 最大送り(mm) キリ:50、フトコロ:103 取付軸 ジャコブステーパーJT33
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドル M14×1.0mm 心押台 ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm 心間距離(mm) 150 ベット上振り(mm) 110 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×195×235 把握径(Φmm) 正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm) 正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm) 54 主軸貫通孔(Φmm) 10.2 心押台(mm) クイルトラベル/20 心高(mm) 55 刃物台(mm) フトコロ 8×8 質量(kg) 13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上ボール盤
用途木材、金属類などの穴あけに 穴あけ能力(mm) 鉄工 13 穴あけ能力(mm) 木工 24 出力(W) 190 コード長さ(m) 1.8 電源(V) 100
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速100~2500±10%【回転/分】 スピンドル MT-3 心間距離(mm) 350 ベット上振り(mm) 180 電源(V) 100V、 50/60Hz、250W セット内容 ・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 720×300×290 加工径範囲(Φmm) 正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70 クロススライド上振り(mm) 114 主軸貫通孔(Φmm) 20.2 心押台(mm) クイルトラベル/40mm MT-2S 心高(mm) 90 刃物台(mm) 8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 質量(kg) 37 ねじピッチ (切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷

前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源100Vの為、使用する場所を選びません。メインモーターは500Wブラシレスモーター採用の為、パワフルありながら静音重視です。X軸(長手方向)に自動送り装置を標準装備したため、長尺材料の加工に大変重宝します。緊急停止機能標準装備です。コラムの傾斜により左右最大45°まで傾けて加工することができます。
セット内容 精密卓上フライス盤LittleMilling11本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付Φ1mm~13mm迄)、チャックキー、エンドミル2枚刃(刃径3mm・軸径6mm)、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、Tスロットナット(2ケ入り)、引きねじ(12Φ×1.75mm)、プロテクター、標準工具一式、取扱説明書 質量(kg) 65 電源(V) 100 消費電力(W) 630 フトコロ(mm) 170 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 780×560×575~730 回転速度(min-1[r.p.m]) 100~2500 スピンドル MT-3 アズワン品番 64-2326-08 スピンドル間距離(mm) 270 ミーリングテーブル(mm) 460×120 T-スロットサイズ(mm) 12/M10 コラム傾斜(度) 左右0~45 RoHS指令(10物質対応) 対応 トラベル(mm) 左右:300(左右のストッパーを取り付けた時の左右トラベルは230)、前後120、上下220
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

場所を取らない省スペースフライス盤。あらゆるミーリング加工に最適な一台、LittleMilling1にオプション5点が付いたお買い得セットです。
セット内容 LittleMilling1本体(No.66400)。ドリルチャック(本体装着済み)No.66215。チャックキー。エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030。引き型コレット(6mm)。クランプセット(10点入)No.66426。Tスロットナット×4ヶ。標準工具一式 油差し。標準工具(レンチ&スパナ)。クイックバイス(No.66205)。コレットホルダーセット(No.66240)。エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)。エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)。エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
229,800 税込252,780
翌々日出荷