- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 卓上昇降機のおすすめ人気ランキング
卓上昇降機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「卓上昇降機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラボジャッキ 耐荷重100kg」、「小型ラボジャッキ」、「小型昇降」などの商品も取り扱っております。
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ
色
ブルー
重量物の高さ移動に使用します。
ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
ラチェットタイプ
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番
460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×255×120~350
静荷重(kg)
80
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
重量物の高さ移動に使用します。
ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
上下板とパンタグラフがアルミ製の軽量ラボジャッキです。
材質
上下板/アルミ合金、その他/鋼
静止耐荷重(kg)
60
昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
タイプ
ノブ式
伸縮範囲(mm)
75~245
材質
天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄
耐荷重(kg)
20
最高高さ(mm)
245
最低高さ(mm)
75
お持ちのデスクに置くだけで、上下昇降機能を追加することができます。
簡単に昇降できるガス圧タイプで、無段階で高さを調節できます。(32~400mm)
天板両サイドにあるレバーを同時に引くことで高さを調節することができます。
1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労軽減になります。
質量(kg)
9.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
796×560×32~400
耐荷重(kg)
10
材質
天板/木製(MDF)+メラミン化粧板、フレーム/アルミニウム
アズワン品番
64-0903-68
昇降範囲(mm)
32~400
天板寸法(幅×奥行)(mm)
796×560
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなす便利なラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
上下板/ SUS304
仕様
ノブ式
アルミ合金製なので軽量です。軸ネジには真鍮を使用していますので、磨耗に強く丈夫です。腐蝕防止加工を施しているので磁気や発錆の心配のないラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
本体/アルミニウム合金、軸ネジ/真鍮
ジャッキの下にコントロールユニットを設けていますので、机上での場所を取りません。上下昇降(150mm)がハイスピードに動作します(約20秒)。
種別
(ハイスピード)
アズワン品番
3-6776-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥117,000
税込¥128,700
翌々日出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様
上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
タイプ
スタンダード
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
70
使用頻度
(最大)30回/時
昇降時間(秒)
10
最大起動頻度(回/min)
10
材質
合成樹脂化粧繊維板、粉体塗装
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板、粉体塗装
昇降範囲(mm)
425~565
ジャッキ部がステンレス製(SUS430)で、上下板がシリコンゴムでコートされているカラーラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、シリコンゴムにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。
材質
上下板/シリコンゴム付マット、ジャッキ部/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)
27
伸縮範囲(mm)
75~250
最高高さ(mm)
250
最低高さ(mm)
75
ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質
上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼
油漏れ、自然降下の心配がいりません。手動での微調整が可能です。研究室やクリーンルームに最適。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
積載荷重(kg)
300
ストローク
200
方式
30°台形ネジの手動回転方式
回転数
上昇/約40回
ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。
構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
アルミニウム
表面処理
BAL(クロアルマイト処理)
平行度(mm)
0.1
平行度(μm)
100
分解能(mm)
0.1
移動ガイド
パンタグラフ方式