卓上IH調理器のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「卓上IH調理器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IHクッキングヒーター用コンセント」、「電気 コンロ 小型」、「IH調理器」などの商品も取り扱っております。
一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。 卓上でお使いいただけるよう、IHクッキングヒーターをセットにしました。 加熱モード:200W相当~1200W、煮込みモード:200W相当(30分~5時間)、揚げ物モード:約150~200度、タイマー:1~9時間55分
材質 鍋本体・蓋:18-0ステンレス鋼 セット内容 ステンレス卓上鍋26cm、IHクッキングヒーター 質量(g) 約800 電源(V) AC100 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 約1.7 寸法(cm) 26 満水容量(L) 約3.0
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全 質量(kg) 2.5 消費電力(W) 1400 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 29×35×4.8 温度調節 温度調整6段階(150度-200度) 火力調節 6段階(300W-1400W)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源コードの紛失を防ぐ「本体裏側の収納スペース」付き。1400W 1口卓上IHコンロ。5段階の火力調整に加え、揚げ物モード・保温モードを搭載。マグネットプラグ採用で万が一、コードに引っかかっても安心。
用途IHコンロ、IHヒーター、IH調理器として。 適合 (対応鍋)加熱時:鍋直径12~26cmまで、揚げ物時:鍋直径18~22cmまで 質量(kg) 2.2 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1400 電源コード(m) 1.9 保証期間 1年 温度調節 (揚げ物温度)5段階(160度~200度) 火力調節 5段階(300W~1400W) 安全機能 電源切り忘れ防止自動OFF、鍋検知センサー機能、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF 保温方式 3段階(60度/70度/80度) 本体寸法(cm) 幅30×奥行33.5×高さ5.8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

スタイリッシュな薄型で、加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHクッキングヒーターです。 業界トップレベルの薄型設計で食卓でお鍋を囲んだ時も鍋の具が取りやすく、収納も置き場にも困りません。 掃除がしやすい、全面フラットのガラストップを採用しています。 煮込み料理に便利な煮込みモードで、長時間料理も対応できます。 1秒~9時間50分までのタイマー機能付です。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W) 1400 電源(V) AC100(50/60Hz) ブラック 質量(g) 2700 コード長さ(m) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×370×40 アズワン品番 64-9307-82 タイマー 1分~9時間50分 火力調節 加熱調理モード/6段階(約1400W、約1000W、約700W、約500W相当、約200W相当、約80W相当)、揚げ物調理モード/6段階(200℃、190℃、180℃、170℃、160℃、150℃)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

揚げ物コース:140℃~200℃。とろ火、強火が押すだけの「ワンタッチ火力操作」。運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」。鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」、 食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載
質量(kg) 2.5 消費電力(W) 1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 304×345×54 電源(単相/V) 100 50/60Hz 火力調節 75W相当~1400W
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
電源(V) AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W) 1400 加熱方式 加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W 製品質量(g) 2900 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×361×76 電源プラグ 2極、125V、15A タイマー 1分~9時間50分 電源コード(cm) 長さ702芯ゴム平行ケーブル 油温(℃) 揚げ物調理6段階:約150 ~200 加熱温度(℃) 揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150) 加熱能力(W) 加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマIHコンロ 1400W
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。 料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード! サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。 50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。 IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。 火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。 拭くだけで、らくらくお手入れできます。 火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。 小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
ブラック 質量(g) 2200 コード長さ(m) 1.8 定格消費電力(W) 1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×326×54 電源(AC V) 100 保証期間 お買い上げ日より1年間 モード 温度調理モード:6段階(水温)、加熱調理モード:6段階(火力)、揚げ物調理モード:6段階(油温) 使用条件 【使用可能のなべ】。[材質] 鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 。[大きさ] 加熱調理の場合:直径12~24cmのもの 、 揚物調理の場合:直径18~22cmのもの 。[形状:底の平らなもの] 揚げ物調理の場合:そりが1mm以下のもの 、 加熱調理の場合:そりが3mm以下のもの (特に揚物調理の時は、底に凹凸模様などのない鍋を使用してください)。 【使えない鍋】。[材質] 耐熱ガラス、陶磁器・土なべ、アルミ・銅。[大きさ] 上記サイズより小さいもの、 トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの。[形状] 中華なべなど底が丸いもの、 底に段がありトッププレートに密着しないもの、 底に脚があるもの(IH調理器では、材質や大きさにより使える鍋と使えない鍋があります。使用する鍋は、一般財団法人「製品安全協会」のSGマークのあるもの、またはアイリスオーヤマ製「IH対応」なべをおすすめします)
1台
8,298 税込9,128
当日出荷

料理の加熱から揚げ物まで多用途に使える、加熱調理モードが5段階のIHコンロです。 拭くだけでラクラクお手入れが出来ます。操作がしやすい斜めボタン仕様。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W) 最大1000 電源(V) AC100 適合 鍋の材質:鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0など)・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります)、底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ)、大きさ:加熱調理/直径12~20cm、揚げ物調理/直径18cm 材質 ポリプロピレン、トッププレート:結晶化ガラス 質量(g) 1700 コード長さ(m) 約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×286×54 モード 5段階(約1000W/約700W/約500W/約200W相当/約80W相当)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

最大火力が1400W、加熱調理モードが6段階のIHコンロです。 拭くだけでラクラクお手入れが出来ます。操作がしやすい斜めボタン仕様。 コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しているので、小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
消費電力(W) 1000 電源(V) AC100 材質 鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス・多層鋼なべ(種類によっては発熱しないことがあります。) 形状 底の平らななべ、反りが3mm以下のなべ(揚げ物調理のときは反りが1mm以下のなべ) 質量(g) 2200 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×326×54 寸法(cm) 加熱調理(直径:12~24)、揚げ物調理(直径:18~22)(使用可能ななべの大きさ) モード 加熱:5段階(約:1000W/700W/500W/200W/80W)、揚げ物:5段階(約:200℃/190℃/180℃/170℃/160℃) アズワン品番 64-9307-87
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に 口数 1口 (トッププレート)ステンレストップ
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

選べる3色展開 保温機能と揚げ物モードを搭載した1000WコンパクトなIHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全
用途卓上コンロ、IHコンロとして。 電磁調理器 IH調理器 IH調理機 1口IH 卓上IH クッキング IHクッキングヒーター高火力 仕様 【対応鍋】(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ(鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの(大きさ)直径12~22cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋 質量(kg) 1.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 電源コード(m) 約1.5 保温温度 3段階(40/60/80度) 温度調節 揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 28.5×24×5 加熱能力(W) 5段階(200/400/600/800/1000)
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8段階の加熱モード、9段階の低温モード。5℃刻みで使える保温機能。フラット形状で汚れもサッと拭き取れる
材質 本体ケース:ABS樹脂 トッププレート:耐熱ガラス ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1400 温度(℃) 保温調理:30~90(5℃刻み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約286×363×59 アズワン品番 64-9097-65 電源コード(cm) 180
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷

アイリスオーヤマ2口IHコンロ脚付き
電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。キッチンコンロスペースの高さ約18cmにピッタリおさまります。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
ブラック コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 5.4 加熱方式 右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W) 最大消費電力(W) 1400 電源(AC V) 100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×350×180 モード 揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃) タイマー 1分-9時間50分 使用可能材質 【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
9,688 税込10,657
5日以内出荷


ホワイトサムENDO18-0居酒屋鍋
ちょっと深めのちりとり鍋。汁物の多い料理に最適です。
材質 18-0ステンレス(SUS430)
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマIHコンロ用鍋単品 24cm
IHクッキングヒーターに対応の鍋です。 サイズは直径20cmと24cmがあり、卓上でIHクッキングヒーターを使用する際にちょうどいいサイズの鍋です。 カラーはブラック・ピンク・ブラウンと3色あります。
寸法(Φ×mm) 240×95 質量(g) 1300 寸法(cm) 24 満水容量(L) 3.4 厚さ(mm) 2.4(本体底)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマIHコンロ1400W
【火力7段階】【最大1,400W】【対面操作】操作部の反対側の人も使える両側スイッチ。加熱から揚げ物まで調理可能なIHコンロ。カセットコンロに比べて低コストで経済的。
電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 1400 材質 本体/ポリプロピレン、トッププレート/結晶ガラス ブラック 質量(g) 2500 直径(Φcm) 加熱調理/12~24、揚げ物調理/18~22 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×360×45 タイマー 1~9/59(分~時間/分) 火力調節 (揚げ物)6段階℃/150~200、(加熱)保温+6段階W/80~1400
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

火力3段切替え&五徳で細かな火力調整 汚れが落ちやすく清潔な、ステンレス仕様 火力は3段階の切替えが可能。様々な調理、保温に対応できます 温度が安定しやすい為、とろ火調理や料理の保温に最適です 火を使わないので安全性が高く室内の空気を清潔に保ちます 鍋やフライパンはもちろん、土鍋も網も使えます
電源(V) 100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×220×85
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

料理に合わせたモード設定(加熱モード、低温モード)。すき間に立てて収納が可能
材質 本体ケース:PBT樹脂、ポリプロピレン トッププレート:耐熱ガラス ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 温度(℃) 定温調理:5段階(60・80・160・180・200℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約190×250×60 底径(Φmm) 対応鍋底:120~180 アズワン品番 64-9097-64 電源コード(cm) 180
1台
7,998 税込8,798
当日出荷