単相モータ 100vのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
464件の「単相モータ 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モーター単相100v」、「小型 モーター 100v」、「日立 単相モータ 100v」などの商品も取り扱っております。
日東電工モータ
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。 仕様 ●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本 取付方式 固定脚 電圧(V) 100(50/60Hz)、110(60Hz) 電源 単相 定格 S1(連続) 適合規格 JIS C4203, JEC-2137-2000 回転方向 負荷側から見て反時計方向 塗装色 リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3) 外被構造 開放防滴型 耐熱クラス 120(E) 設置場所 屋内 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 IP22 連結方式 直接・ベルト掛共用 極数(P) 4
1台
13,980 税込15,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ なし 種類 汎用モーター 寸法H(mm) 137 軸受呼び番号 (負荷側)6202、(反負荷側)6202 寸法F(mm) 45 寸法S(mm) 14h6 寸法D(mm) 131 寸法E(mm) 56 寸法B(mm) 88 寸法C(mm) 71 寸法M(mm) 150 寸法N(mm) 110 寸法J(mm) 45 寸法G(mm) 3.2 寸法K(mm) 30 寸法Q(mm) 30 寸法R(mm) 120 寸法U(mm) 1 寸法XB(mm) 45 寸法QR(mm) 0.6 寸法Z1(mm) 7 寸法Z2(mm) 27 外被構造 防滴保護 設置場所 屋内設置 寸法QK(mm) 27
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


セット内容 モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類 スピードコントロールモーター 周波数(Hz) 50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm) 60 コンデンサの種類 内蔵
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。 種別 自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用 種類 汎用モーター 定格 S1(連続) 回転方向 負荷側より見て反時計 塗装色 リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3) 外被構造 全閉外扇型 耐熱クラス 155(F) 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 屋内型:IP44 効率 トップランナー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式 固定脚 電源 単相 回転方向 負荷側から見て反時計方向 高度(m) 1000以下 塗装色 リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) 始動方式 コンデンサ始動式 周囲湿度(%RH) 90以下 防塵・防滴 IP22 設置場所 屋内 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 周囲温度(℃) -20~40 連結方式 直接・ベルト掛共用 極数(P) 4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数 4 ギアヘッド取付角寸法(mm) 80
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台ほか
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

ブレーキ なし 種類 汎用モーター 寸法F(mm) 50 寸法G(mm) 3.2 寸法Q(mm) 40 寸法Z1(mm) 10 外被構造 防滴保護 寸法QK(mm) 32
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式 SP-MR 出力(W) 250 極数 4極 電圧(V) 100 定格 連続 定格電流(A) 6.6/5.8(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 221×148×136.6 始動方式 分相始動形単相モーター わく番号 B71 絶縁階級 E アズワン品番 65-2296-18 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz) 1430/1720
1台
26,100 税込28,710
翌日出荷

回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキ ブレーキなし 種類 汎用モーター 適合規格 JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向 軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色 マンセル N7 周囲湿度(%RH) 100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造 全閉外扇形 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃) -30~40 運転 (定格)S1連続 防水性 屋内形(IP44)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式 SCL-MR 出力(W) 750 極数 4極 電圧(V) 100/200 定格 連続 定格電流(A) 13.2/6.6(50Hz)、11/5.5(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 325×175×172.6 始動方式 コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーター わく番号 90S 絶縁階級 E アズワン品番 65-2296-19 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz) 1440/1730
1台
70,980 税込78,078
5日以内出荷

オリエンタルモーターインダクションモーター
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品 コンデンサ 適合 [ギヤヘッド]GN-k 質量(kg) 0.3 種類 インダクションモーター 極数 4 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 0.14 コンデンサ容量(μF) 1.5 温度上昇 常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値) 使用周囲温度(℃) -10~50(凍結しないこと) モーター取付角寸法(mm) 42 シャフト形状 GN歯切り ギアヘッド取付角寸法(mm) 42 使用周囲湿度 85%以下(結露しないこと) 絶縁階級 E種(120℃) 絶縁耐圧 常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。 起動トルク(mN・m[gfcm]) 6 定格トルク(mN・m[gfcm]) 12/10 配線方式 リード線 ファン - 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 2400/3000
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類 汎用モーター モータータイプ ブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 汎用モーター 定格 S1(連続) 回転方向 負荷側より見て反時計方向 塗装色 リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3) 外被構造 全閉外扇型 耐熱クラス 155(F) 雰囲気 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと 使用環境条件 温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下 保護方式 屋外型:IP55
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

ブレーキ ブレーキなし 種類 汎用モーター 適合規格 JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30) 回転方向 軸端側より見て反時計方向(CCW) 塗装色 マンセル N7 周囲湿度(%RH) 100%RH以下(但し結露の無いこと) 外被構造 全閉外扇形 標高(m) 1000以下 雰囲気 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと 周囲温度(℃) -30~40 運転 (定格)S1連続 防水性 IP44
1台
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
16日以内出荷

三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz) 50/60 制御方式 Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) 周波数許容変動 ±5% 出力周波数(Hz) 0.2~400 出力過負荷電流定格 150% 60s、200% 0.5s(反限時特性) 保護構造(JEM1030) 閉鎖形(IP20) 周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと) 直流制動 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変 トルクブースト 手動トルクブースト 保存温度範囲(℃) -20~65 標高(m) 1000以下 雰囲気 屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃) -10~50(凍結のないこと) 始動トルク 150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合 ストール防止動作レベル 動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能 加速・減速時間設定(s) 0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 運転機能 上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU 電圧/周波数特性 基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)