- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 口止めのおすすめ人気ランキング
口止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新135件の「口止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「留め具」、「浴室ドア ストッパー」、「室内ドアストッパー」などの商品も取り扱っております。
袋を差し込んで下げるだけの簡単口止め。テープ幅12mmまで使えます。
幅(mm)
220
高さ(mm)
142
奥行(mm)
72
適合テープ外径(Φmm)
最大/115
ラミネートチューブなどの商品の絞り出しや袋の口止め具としても利用できます。
全長(mm)
68
全高(mm)
35
質量(g/パック)
30
トラスコ品番
423-9458
材質
ポリプロピレン
質量(g)
30
耐熱温度(℃)
80℃
耐冷温度(℃)
-20
危険物の類別
非危険物
1箱(5個)
¥259
税込¥285
当日出荷
両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品
補助用板(1枚)
材質
鉄・ステンレス・ゴム
幅(mm)
45
高さ(mm)
260
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
14日以内出荷
袋の口などをとめるのに便利なタイです。イベントや大きなラッピングの口止めにご利用ください。
材質
PET
幅(mm)
12
色
ゴールド
長さ(cm)
20
メーカー商品コード
004742201
1パック(20本)
¥349
税込¥384
当日出荷
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品
十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質
SUS304+ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。
余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。
仕様
各社バッグシーラー用テープ
適合
テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m
材質
鉄
幅(mm)
219
高さ(mm)
152
奥行(mm)
73.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
金属製の面付床付マグネット式戸当り。
樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品
ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(プレート)
鉄
取付高(mm)
(床から)13~19
抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。
取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。
仕様
UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~85
寸法A(mm)
7.4
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
20.1
寸法C(mm)
8.8
寸法T(mm)
1.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])
222.3(22.67)
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用
材質/仕上
SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)
12×104×20
色
ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント
材質
ポリプロピレン
質量(g)
12(1本)
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
ドアと壁を衝撃から守ります
扉や壁の保護
ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します
ビス隠し用キャップ付きです
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです
材質
エラストマー樹脂
スリット部に袋口を通すだけで、簡単に素早くシール。
手軽に使えるコンパクトシーラー。
テープのムダがなく美しい仕上がりで、菓子、パン、キャンディなど小袋をスムーズにシーリング。
用途バッグシーラーテープで袋口の封かんに
材質
鉄
幅(mm)
72
高さ(mm)
142
奥行(mm)
220
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
床付け、壁付けのどちらでも使用できます。扉を閉まらなくするストッパー付き。
材質
亜鉛ダイカスト
クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番
260-2946
質量(g)
40
有効寸法(mm)
55
1パック(5個)
¥249
税込¥274
当日出荷
邪魔にならない扉の上部につけるドアストッパー!
材質
SUS304ステンレス
ベルトの長さ調節や袋の口止めとして使用出来ます。
用途トイレブース等
材質(本体)
SUS304+ゴム
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
紙袋の口止め等にご利用下さい。
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
50