可塑剤のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
1,115件の「可塑剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フタル酸」、「塩ビシート 接着剤」、「排水 接着剤」などの商品も取り扱っております。
フタル酸ジメチル(研究実験用) 林純薬工業ランキング1位
名称Dimethyl phthalate等級EP種別一般用試薬(研究実験用)化学式C6H4(COOCH3)2比重d≒1.19化学組成C6H4(COOCH3)2危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-45危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量194.19危険物の性状非水溶性CAS登録番号131-11-3
1本(500mL)
2,598税込2,858
6日以内出荷

G350 1kg コニシランキング2位
可塑剤を多く含む軟質塩ビにも良く接着します。 柔軟性、耐水性、耐薬品性に優れます。 刷毛塗りが可能です。
用途軟質塩ビシート、ビニロン帆布、ABS樹脂などの接着に特性柔軟性、耐水性、耐薬品性成分特殊エラストマー ウレタントラスコ品番752-0441材質主成分:ウレタンエラストマー質量(kg)1.2透明容量(kg)1比重0.88(20℃)危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材軟質塩ビ主なワークパーツ
1缶
2,498税込2,748
当日出荷

流動パラフィン(研究実験用) 林純薬工業ランキング3位
1本(500mL)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

離型剤 高粘度シリコーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ランキング4位
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)離型剤 高粘度シリコーン
わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG使用温度範囲(℃)250℃以下主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859税込945
当日出荷

シリコーンオイルKF96 信越化学工業ランキング5位
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398税込3,738
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

コニシKS2000 1kg
速乾タイプです。 ABS樹脂に対し強力な接着力を発揮します。
用途ABS樹脂成型品専用溶剤型融着タイプの接着に、ABS樹脂と木材、布、紙などの接着に成分ABS樹脂トラスコ品番752-0468材質主成分:ABS樹脂、有機溶剤質量(kg)1.2淡黄白色容量(kg)1危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1缶
2,298税込2,528
当日出荷

塩ビターポリン・塩ビシート用強力接着剤です。 テント・シート用強力接着剤。 補修・修繕作業以外、シート同士の貼り合わせが可能。 現場施工・高所作業の用途にも最適。 塗布面をヤスリ等で荒してから使用すると、より効果的! リアルソルベント・マイルドソルベント用メディア(ターポリン)にもお使いいただけます。
1缶(180mL)ほか
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

名称パラフィン(48-50℃)等級一級化学式CnH2n+2濃度(%)100化学組成CnH2n+2労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-66危険物の類別非危険物特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
2,998税込3,298
当日出荷

塩化ビニル樹脂系の接着剤で、透明性・耐水性・耐薬品性に優れています。 皮膜が柔軟で可塑剤に耐性をもっています。
用途軟質ポリ塩化ビニルのフィルム・シート同士の接着に。外観淡黄色透明溶液粘度(Pa・s)2.2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
1箱(180mL×10本)ほか
8,498税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

軟質塩ビにも優れた接着力を発揮します。
用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。主な用途硬質・軟質塩ビ、各種ゴム、各種金属の接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1848質量(g)252液色主剤:淡黄色 硬化剤:褐色透明主成分エポキシ樹脂比重主剤:1.16 硬化剤:0.98(25℃)可使時間(分)60(25℃)粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤:11(110) 硬化剤:10(100)硬化時間(時間)24(25℃)または1(60℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(200g)
2,998税込3,298
当日出荷

無色、無臭の流動パラフィンを使用していますので調理用刃物にもご使用いただけます。
用途調理用刃物、園芸用刃物、剪定ばさみなど、刃物の防錆に成分流動パラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量220mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
999税込1,099
当日出荷

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
1本(420mL)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

透明で柔軟性があり、きれいに仕上がります。 速乾タイプですから手早い補修ができます。
用途ビニールフイルムやビニールシート同士及びこれらと紙・木・布などの接着 ビーチボールやビニールプールのパッチ補修透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

速乾。柔軟性。淡黄色透明。
用途軟質塩化ビニル(フィルム・シート)同士の接着。 軟質塩化ビニルと木・金属・布・紙などの接着。 塩ビレザー製のバッグ・靴の補修。 軟質塩化ビニル製の玩具やボール、テーブルクロス、傘、雨具の補修に。成分塩化ビニル樹脂系溶剤形淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
188税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

名称パラフィン(58-60℃)等級一級化学式CnH2n+2化学組成CnH2n+2労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0065-69危険物の類別非危険物特性眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)CAS登録番号8002-74-2
1本(500g)
4,498税込4,948
当日出荷

NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。淡乳白色使用温度範囲(℃)-10~100主成分流動パラフィン・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
16,980税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本(350mL)ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。成分クロロプレン系ゴム溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水)標準塗布量(g/m2)350成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分70~76%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)。春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)。冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20。春・秋(15~25℃)/10~20。冬(5~15℃)/20~30粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
1缶(5kg)ほか
8,998税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)