- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 台車洗浄機のおすすめ人気ランキング
台車洗浄機のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新167件の「台車洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パレット 清掃」、「マット洗浄機」、「シューズカバー自動」などの商品も取り扱っております。
コンパクトな番重台車から大型のカゴ台車まで、台車をセットするだけでキャスター走行面の洗浄が可能です。水と2列の洗浄筒の摩擦力によって、粉塵汚れ、泥汚れを5~10秒程度で落とします。運転に合せて、給排水しながら洗浄を行えます。またドレンを塞ぐことで水を溜めての洗浄も可能です。消耗品の洗浄筒は交換が簡単です。工具不要で簡単に組み立てられます。簡易設置型なので、ピット工事は不要です。
用途食品工場の出荷戻りの台車キャスター走行面の粉塵・泥汚れ洗浄給食センター、スーパーマーケットなど
トラスコ品番
149-4577
材質
ステンレス材(SUS304)他
長さ(mm)
280
幅(mm)
1360
質量(kg)
70
奥行(mm)
1340
消費電力(W)
78
電源
単相AC100V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1360×1340×280
対象
(左右キャスター中心距離)~800mm、(前後キャスター中心距離)~1200mm
傾斜角度(°)
スロープ:11
1台
¥799,800
税込¥879,780
6日以内出荷
トラスコ品番
460-0070
材質
ステンレス
幅(mm)
780
質量(kg)
33
高さ(mm)
970
タイプ
ステンレス製
奥行(mm)
610
電源(V)
AC100
消費電力(W)
40
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
靴の汚れをらくらく除去するブラシ形状。電源不要・さびない樹脂製。
用途屋外用マット、雪・泥落とし、作業現場など
材質
ブラシ:ナイロン、本体:ポリプロピレン、手すり:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
256×378×880
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
オイルレスポンプ搭載でエアコン洗浄等に大活躍!!。水道の無い所でも使えるタンク付!!。タンクの下には便利な排水口(2箇所)付。軽量、アルミ台車付で移動もらくらく!!。洗浄ガンをすっきり収納できるホルダー付。10mロング吐水ホース付で本体から離れた所でも作業ができます。スリムな縦型洗浄機ですので収納場所もとりません。ストレート~ワイドへとノズルパターン調整が可能です。先端ノズルを回すだけの簡単切替え。
用途エアコン等の洗浄に
付属品
本体、吐水ホース10m、ノズル1式
質量(kg)
20.2
タンク容量(L)
15
寸法・サイズ(mm)
470(L)×490(W)×1130(H)
圧力(MPa[kgf/cm2])
3.5(35)
電源(AC V)
100(50/60Hz)
吐出水量(L/min)
2.9(50Hz)、3.5(60Hz)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
下部に排水バルブが付いており、部品洗浄に適しています。
洗浄しやすいように、角コーナーにRが付いています。
アングル台車のキャスターは取り外し可能です。
仕様
(排水口)3/4バルブ
材質
SUS304
靴底の土砂や汚れを簡単に落としてくれます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
375×420×175
ブラシ
270×120
TKG品番
9-1461-1301
TKG品番(2017)
6-1309-1401
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。
粘着性のあるゲルがタイヤの凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり吸着します。
芯材を入れることで重量車輌の重さにも耐えられる強度をもち、マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくくなっています。
マットについた汚れは専用洗剤または水拭きで簡単に落とすことができ、粘着力が復元して繰り返し使うことができます。
用途マット上を通過するだけでタイヤの汚れが取れる、繰り返し使える粘着マット
食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など
エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面)
フォークリフトやAGVの運搬通路に
ハンドリフトや重量運搬車に
靴の汚れや泥を三面同時に素早くおとします。
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン毛
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×300×195
TKG品番
9-1337-0901
TKG品番(2017)
6-1197-0901
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
掛け流しの水と2つの回転ブラシにより、靴底の汚れを落とします。センサー式のため機器本体に触れずに運転開始停止が行え、水も自動で供給されます。ブラシはワンタッチで取り外し可能で、清掃もメンテナンスも容易です。洗剤投入式タイプは、洗剤投入時にエアーを入れることでより良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。
種別
交換用ブラシ
アズワン品番
3-5084-11
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)
2
材質
ポリエチレン
厚さ(μm)
45
伸び(%)
横200、縦250
積層枚数(シート)
30
引張強度(MPa)
縦>20、横>12
電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。
黒と黄色で注意を促します。
裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。
マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット
色
イエロー・ブラック
材質
(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム
厚さ(mm)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
(溝)100×5
背負動噴の移動に便利です。
仕様
固定バンド付、ノズルホルダー、ホース掛け付き
荷台寸法(長さ)(mm)
330
荷台寸法(幅)(mm)
300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トラスコ品番
161-3711
幅(mm)
598
質量(kg)
40
高さ(mm)
933
タイプ
湿式
奥行(mm)
443
電源(V)
AC100
消費電力(W)
110
1台
¥639,800
税込¥703,780
翌々日出荷
細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット
材質
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
厚さ(mm)
13
防炎性能試験番号
EO.960504
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)
2500(1セット)
適合
タイヤ幅:270mm以内
材質
ガラス繊維+PP
長さ(mm)
(スロープ)600
質量(kg)
10.2(2台)・5.1(1台)
外形寸法(mm)
915×300×210
リフト量(mm)
170
傾斜角度(°)
0~4(逓増)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.4MB)
1セット(2本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)
1500(1セット)
材質
PP
質量(kg)
3.1(1セット)
高さ(mm)
(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×201×80
適合タイヤ幅(mm)
190以内
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
太くて長いブラシが靴底の泥を強力にキャッチ
耐久性が高く工場や作業現場で活躍します。
厚さ(mm)
約32
色
ブルー・グリーンの混色
種別
玄関マット
材質(ブラシ部)
再生PET100%
材質(フレーム)
スチール
高性能2連プランジャーポンプ搭載。調整弁は4段式で簡単操作。バルブ及びシートはセラミック製。エアコン洗浄に最適です!!。水道の無い所でも使用可能。軽く重心の低いポリエチレン製タンク。カート式で持ち運び移動も楽々です。フレームはアルミパイプ製で軽量です。積み込みに便利なハンドルを下部にも装備してます。
用途エアコン等の洗浄に
付属品
本体、吐水ホース5m、エアコンノズル1式、洗浄剤用スプレーボトル
質量(kg)
13.2
形式
横型2連プランジャーポンプ(ポンプ形式)
タンク容量(L)
16
寸法・サイズ(mm)
480(L)×410(W)×680(H)
モーター
100V/250W
圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0(20)
吐出水量(L/min)
3.0
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷