- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 台車輪のおすすめ人気ランキング
台車輪のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新762件の「台車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロング台車」、「長い台車」、「カート台車」などの商品も取り扱っております。
中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360°自由自在に回転させる事が出来ます。起動も軽く、小回りも効いて非常に扱いやすい台車となっています。
底板ベースと袖に簡単に分解でき、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です。
両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。
材質
袖:スチール(粉体塗装仕上げ)
幅(mm)
支柱:395
色
ベージュ(粉体塗装)
積載荷重(kg)
300
使用キャスター
左右車輪(自在):ゴム車、Φ100。中央車輪(固定):ゴム車、Φ130
床面高さ(mm)
222
荷台寸法(幅)(mm)
425
ハンドル高さ(mm)
1507
荷台寸法(奥行)(mm)
1305
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
材質(車輪)
ハードゴム
トラスコ品番
278-2707
形状
固定車
質量(g)
230
穴径P(Φmm)
6.5
車輪タイプ
単輪
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
固定車
ストッパー
無し
偏芯E(mm)
-
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)
ウレタン
仕様
プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別
中荷重
タイプ
固定式
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
材質(金具)
スチール
車輪タイプ
単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。
材質
(本体)スチール/(キャスター)天然ゴム
質量(kg)
28
色
黒(荷台)
耐荷重(kg)
500
キャスター
前輪・後輪:120/中央車輪150
使用キャスター
前輪・後輪:自在/中央車輪:固定
荷台寸法(幅)(mm)
1265
ハンドル高さ(mm)
1370(地面から)
有効内寸法(奥行×間口)(mm)
345×1170
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
荷台寸法(奥行)(mm)
415
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
キャスターの取付金具です。
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)
PP+PVC
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
仕様
組立式
ストッパー
あり(×2)
材質(棚板)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)
スチール(焼き付け塗装)
材質(金具)
スチール(クロムメッキ仕上)
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)
TPRゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
スチール
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。
商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
キャスター付で移動に便利です。
材質
キャスター金具:スチール
色
ホワイト
種類
キャスター付
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
材質(すべり止め)
合成ゴム
持ち手穴(mm)
125×35
特性
静音
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
騒音対策
あり
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。手を離すと自動でブレーキがかかります。坂道等でのご利用に便利な台車です。網は長手側両サイドを開閉することができ、荷物の出し入れに便利です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
グレーゴム
キャスター
2輪自在2輪固定
荷台寸法(幅)(mm)
650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1045×650×930
音量
標準
ハンドル高さ(mm)
930
荷台寸法(奥行)(mm)
1045
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
幅(mm)
502
全長(mm)
1068
質量(kg)
6.5
材質(本体)
(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)
363
耐荷重(kg)
125
荷台寸法(mm)
363×485
タイヤサイズ
175mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
重たいビール箱や大きな観葉植物をラクラク移動できる平台車。台車に載っていれば押し入れの奥に収納しても出しやすくなるので、季節物の大物収納に便利。すべり止め付きで移動のときに上に載せたものが落ちにくい。
材質(車輪)
ポリアミド
材質(車輪・金具)
鉄
キャスター径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
連なる三輪のタイヤのうち1つが常に接地しているため、階段の上り下りが安定して行えます。(高さ160mm以下の段差に限る)
軽量で強度の高いアルミ製のため、スチール製の昇降機に比べて作業がより楽です。
用途階段昇降時における荷物に移動に最適です
全長(mm)
1300
質量(kg)
14
材質(本体)
アルミ
耐荷重(kg)
150
軽量設計の為スチール材なのに29kg
段積み可能でコンパクトに収納
積載荷重は800kgまでOK
車輪はウレタン素材でタイヤ痕少
4輪(オプション5輪)が自在式の為小回り◎
溶融亜鉛メッキ加工でサビに強い
管パイプをまとめて収納
仕様
(中央取り付け板)Φ100車輪取付用
材質
樹脂(コーナーカバー)
材質/仕上
SUS/ドブメッキ(ボルト)
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ウレタン
表面処理
溶離亜鉛メッキ
荷台寸法(幅)(mm)
780
ストッパー
付
材質(車輪・金具)
スチール
特性
スタッキング可、軽量、ストッパー付
荷台寸法(奥行)(mm)
1130
材質(荷台)
スチール
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)
PP+PVC
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
材質(すべり止め)
合成ゴム
持ち手穴(mm)
125×35
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
平地と階段の両方で使用できます。板バネは振動衝撃を吸収緩和します。荷物固定用のベルト付きです。最大許容荷重は階段昇降時に1人で操作可能な荷重を意味するものではありません。
用途階段や段差、斜面などの昇降を伴う運搬に。
仕様
●すくい板(mm)幅:520●すくい板(mm)長さ:180●クローラーサイズ:縦410×横150
トラスコ品番
175-0799
材質
板バネ:スチール、クローラー:ゴム
全長(mm)
1200
材質(本体)
スチール
均等荷重(kg)
150
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷