- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊り下げ機械のおすすめ人気ランキング
吊り下げ機械のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新129件の「吊り下げ機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン天吊り金具」、「吊り下げ」、「ゴミ袋収納ケース」などの商品も取り扱っております。
軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。
形状
ハンガー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
201~210:A-1/4-28UNF、211~215:A-PT1/8
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。
仕様
スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付
材質
特殊鋼
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。
電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)
0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
102×235
ストローク(m)
1.5
保管・衛生面での向上が図れまれ、1枚づつ引き抜くことができる非常に便利なケースです。
用途タイミーパック専用ホルダーです。
トラスコ品番
216-7451
電線仕様-太さ(mm2)
2
電線仕様-心数(C)
4
アズワン品番
64-8773-53
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。
仕様
平地高置き
適合
5.0kW、4500kcal級以下
最大積載量(kg)
75
取付寸法(mm)
脚幅/230~630、奥行/190~430
軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。
形状
ハンガー形
RoHS指令(10物質対応)
対応
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別
スプリングバランサ
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)
(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)
80
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
種別
標準型
吊り下げてご使用頂けます
用途タイミーパック専用ホルダーです。
耐蝕、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。
適合
D40
材質/仕上
ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ
許容荷重(kg)
50kg
耐荷重
片開きで50kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
全長(mm)
240
ストローク(m)
1.6
ロープ径(Φmm)
2.5
「ニューフクロール」シリーズに対応した器具です。1本掛けタイプとなります。
○バネ式ストッパーが、フクロールをしっかりと押さえます。
○セロテープが両面に取り付けできます。
用途スーパーマーケット、小売店、加工作業所、ご家庭等様々な用途でご使用いただけます。
底寸法(mm)
313×160
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。
種別
軽量型
容量範囲(kg)
0.5~1.5
ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番
813-0648
質量(kg)
6
寸法L(mm)
675
容量(t)
1
寸法T(mm)
100
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。
用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。
RoHS指令(10物質対応)
対応