吊るしのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
663件の「吊るし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓開け棒」、「吊るしひも」、「窓 棒」などの商品も取り扱っております。
疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。 種別 軽量型 容量範囲(kg) 0.5~1.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ギアータイにループ箇所を付けることにより、より多彩な使い方が可能。吊るし、結束、固定等、あらゆる道具に利用することができます。
用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在 材質 熱可塑性エラストマー、カーボンスチールワイヤー 長さ(mm) 316 幅(mm) 12 質量(g) 12
1セット(2個)
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
材質 SUS304 穴径(Φmm) 4 寸法A(mm) 15
1個
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別 標準型
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別 スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ギアータイにループ箇所を付けることにより、より多彩な使い方が可能。吊るし、結束、固定等、あらゆる道具に利用することができます。
用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在 材質 熱可塑性エラストマー、カーボンスチールワイヤー 長さ(mm) 628 幅(mm) 24 質量(g) 62
1セット(2個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)吊環(丸環)
径(Φ) 【丸鋼】19 内径(Φ) 【丸鋼】100 仕上 磨き
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポッシュリビングメッシュハンガー
ドライフラワーなどを吊るしたり、お部屋の上部をオシャレに飾ってくれます。
材質 マンゴーウッド/アイアン
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランサーが吊れるプレートタイプです。
用途工場内での荷吊るし等 トラスコ品番 498-3777 材質/仕上 スチール、ポリアセタール/ユニクロ 1ヶ当たりの耐荷重(kg) 15 吊車 単車
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

淀川建材工業吊環(丸環平足直)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理 400#研磨 リング径(Φmm) 19 リング内径(Φmm) 100
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きさや重さの違うものを吊るしても安定する両面ハンガー。 キッチンやクローゼットの中などにお使いいただけます。
仕様 ●本体サイズ(約):幅130×奥行9×高さ98mm●本体重量(約):23g●包装状態:化粧箱入●材質:ポリプロピレン●耐荷重(約):4kg●耐熱耐冷温度:耐熱120度/耐冷-20度 アズワン品番 67-4779-59
1セット(4個)
499 税込549
9日以内出荷

ジョー・プリンス竹下フック棒
内・外倒し窓
材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+PP被覆パイプ 仕上 サチライトクロームメッキ+グレー色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品 木ネジ×2、カールプラグ×2 消費電力(W) 600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg) 約5まで 電源コード(m) 約3
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポッシュリビングハンギングスタンド
アンティークな雰囲気なデザインで、ハンギングランタンを吊るして、お部屋、ショップの雰囲気作りに。
材質 アイアン 直径(Φcm) 26 高さ(cm) 88
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

大きく開く透明ポケット/小物の出し入れがしやすく、中身が一目で分かる透明塩ビ素材を使用しています。 マグネットホック/中身が少ないときはポケット入り口のマグネットホックを留めて省スペースで使うことができます。 中仕切り/ポケット内に中仕切りが付いているので、ハガキやペンなどを分けて入れることができます。 吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。 カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。
用途浮かせてすっきりエア収納!小物の出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。 材質 本体:PVC、フック:POM、ベルト:PP 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×30~90×338 質量(g) 0.146
1冊
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品 アダプター 質量(g) 約1100 消費電力(W) 600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg) 約5まで(片側2.5まで) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)1080×100×160 レール長さ(mm) 1000
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

淀川建材工業吊環(丸環平足)
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング 表面処理 400#研磨 リング径(Φmm) 19 リング内径(Φmm) 100
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)