同軸ケーブル キャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
138件の「同軸ケーブル キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブル 防水キャップ」、「電線防水キャップ」、「ケーブル キャップ」などの商品も取り扱っております。
種類 キャップ コネクタタイプ BNC 仕様 ポリキャップ タイプ 同軸 材質(コンタクト) ポリエチレン
1個
33 税込36
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。 材質 塩ビ 高さ(mm) 20 種類 ゴム足 特性 電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(30個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類 キャップ コンタクト形状 メス 仕様 チェーン付キャップ 形状 ストレート タイプ 同軸 使用温度範囲(℃) -40℃~+85℃ 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 表面処理 Ni 周波数範囲(MHz) 0~4000 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 互換性 規格に準ずるコネクターと結合したとき 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以下)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
599 税込659
当日出荷

豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃) 100 硬度(ショア A) 約90 材質 PVC
1個ほか
58 税込64
当日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC形コネクター ポリキャップ
BNCジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類 キャップ コネクタタイプ BNC 材質(コンタクト) ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
寸法(mm) Φ8×Φ22×70
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4C、5C以下の同軸ケーブルであれば、面倒な切り込み作業が不要でそのまま使用可。7C同軸ケーブルを使用する場合は、本体の点線に沿って切れ込みを入れて使用。キャップの長さはお好みに合わせて調整できます。耐水性・耐薬品性・耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れた石油系合成ゴム(EPDM)を使用。この素材は水道配管部品や自動車部品などとして、幅広い分野で使用されています。
外径(mm) Φ20×全長85 内径(mm) Φ16.5、長さ80(円柱部)
1個
299 税込329
当日出荷

インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。
種類 キャップ コネクタタイプ M型 材質(コンタクト) ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 表面処理 ニッケル RoHS指令(10物質対応) 対応 種類 同軸コネクタ コネクタタイプ SMA防水キャップ グリーン購入法 適合 関連資料 (0.46MB)
1個
209 税込230
当日出荷

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質 ポリ塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様 細い部分に切込みを入れてカプラを通し、ビニールテープを巻いてください。、全長72mm×内径Φ35/Φ12mm ブラック
1個
699 税込769
当日出荷

1ケース(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1組(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA形コネクター ポリキャップ
SMAジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
種類 キャップ コネクタタイプ SMA 材質(コンタクト) ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(100個)
3,798 税込4,178
当日出荷


1セット(10個)ほか
88,980 税込97,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)