- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ペール缶用ポンプ
- 吸い上げポンプ 灯油のおすすめ人気ランキング
吸い上げポンプ 灯油のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新88件の「吸い上げポンプ 灯油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灯油ポンプ 電動」、「吸い上げ」、「灯油タンク用ポンプ」などの商品も取り扱っております。
適合容器内径(Φmm)
50
使用方法
給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
約550
吐出し量
約6.5L/分
使用液
灯油
ホース長さ(mm)
約550
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!
自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
最大吐出量(L/min)
12
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに
トラスコ品番
824-7826
電源(V)
AC100
アズワン品番
64-8313-92
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様
品名:ビッグオート。ISO9001認証取得工場製。ドラム缶用
トラスコ品番
111-4336
材質
本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)
1194
質量(g)
400
パイプ長(mm)
878
関連資料
製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。
危険物の類別
非危険物
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
アズワン品番
1-670-01
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
515
吐出量(L/min)
約6.5
ホース長さ(mm)
560
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。
正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。
塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。
使用液
灯油専用
ホース長さ(mm)
570(吐出側)、460(吸引側)
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂
使用温度範囲(℃)
約-5~45
吐出し量(L/min)
約9
吐出口径(Φmm)
19.5
吸入管径(mm)
31
使用乾電池
単3形乾電池×4本(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)
1190
色
赤
使用温度範囲(℃)
35以下
吐出口径(Φmm)
22.5
吸入管径(mm)
25.5
主材質
PE、PP
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
乾電池式ドラムポンプ FQ-25-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
FQ-25-AAA-0
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
ノズルフック
トラスコ品番
356-8521
全長(mm)
864
質量(g)
830(付属品重量含まず)
径(Φmm)
(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径
M28(吐出部)
最大揚程(m)
2.0
ホース径(Φmm)
吐出/16、吸込/25
ノズル
給油/ガンタイプ
電池
アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命
目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)
25
アズワン品番
64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
様々な液体の移し替えに、ドラム缶からの小分移送に適しています。
ドラム缶にセットしやすいスライドキャップで簡単に調節できます
全長(mm)
1185
アズワン品番
1-4021-01
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
種別
手動ドラムポンプ
材質
羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ
電動
ねじ径
M28(吐出部)
電源コード(m)
4
ノズル
ガンタイプ
吐出口径(mm)
25
ヒューズ
筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)
1.5
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
1600
付属品
ホースバンド2個
使用方法
電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×55×80
シャフト径(Φmm)
6.35(六角軸)
全揚程(m)
12
ホース口径(Φmm)
15
揚水量(L/min)
10~12
使用水温(℃)
5~50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ホームタンクへの給油、移し替えが楽にできる電動給油ポンプ。吐出ホースの長さは1.7m、高いところへの給油もラクラク。18Lポリタンクが約90秒で移し替え可能。吐出ホース先端に液ダレ防止のキャップ付き。ACコード抜け防止の電源コードフック付き。ホースを巻いて固定できるホースバンド付き。
用途電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。
電圧(V)
AC100
材質
本体・ノズル=ポリプロピレン、フレーム・吐出ホース・ノズルキャップ=ポリエチレン、吸込パイプ=ポリアセタール樹脂
質量(kg)
0.37
消費電力(W)
14
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
吐出量(L/min)
毎分12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×50×610
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
トラスコ品番
112-2282
種別
手動ドラムポンプ
吐出口径(Φmm)
32
吐出ホース(mm)
32×1275
ストレーナー
60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ
32mm×1.6t
アズワン品番
64-6358-26
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品
給油ホース、ホースバンド
材質
本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE
全長(mm)
1350
タイプ
パイプ組立式
パイプ径(Φmm)
31.8
吐出ホース(mm)
1280
吸入パイプ
1150
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに