吸引チューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
323件の「吸引チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用チューブ」、「吸引カテーテル」、「吸引スポンジ」などの商品も取り扱っております。
吸引時の接続用チューブです。 透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。 キンクしにくいチューブ設計。 10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。 滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。 EOG滅菌済(個包装)。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) コネクタ メス-メス 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000012 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(10袋)
2,970 税込3,267
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧、弾力に優れ、透明なので吸引物を確認できます。
仕様 コネクター付き 付属品 SEチューブ1M、TPXコネクター×1個付き 材質 SEチューブMT-41110/PVC(塩化ビニル樹脂)、TPXコネクターS-2/ポリオレフィン サイズ 内径/7mm、外径/11mm
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友ベークライトSEチューブ
軽量で耐圧性・弾力性に優れています。透明ですので、吸引物を確認できます。適当な長さにカットして使用してください。
仕様 オートクレーブ可(ハードタイプ/132℃、ソフトタイプ/121℃) 材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m) 30 内径×外径(Φmm) 7×11
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合品番 WS-1000 松吉医科器械コード 23-6962-02
1式(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷


熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -40~200 硬度 50±5A 伸び(%) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

滅菌されて一本ずつ梱包されているのですぐに使用できます。表面の筋により折れにくくなっています。
仕様 EOG滅菌済(個包装) 材質 PVC(塩化ビニル樹脂) コネクタ メス-メス
1箱(50本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能(耐熱温度131℃)。
1個(1m)ほか
97 税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -60~200 伸び(%) 460 引張強度(MPa) 9.51[97] 硬さ(デュロメータA) タイプA:56 熱伝導率(W/mk) 約0.2 圧縮永久ひずみ(%) 18(150℃×24h) 線膨張係数 2~3×10-4 体膨張係数(℃) 6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様 オートクレーブ可(121℃・20分) 材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m) 20
1巻
3,298 税込3,628
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日本コヴィディエンユニバーサルバブルチューブ
バルブ部分の切断位置により径および形状が変わり、各種接続コネクタの役割を果たすため、接続にコネクタを用いる必要がありません。 バルブは90cm間隔についています。バルブ部分は直線部より肉厚のため、チューブ内の陰圧・陽圧により生じる変形を防ぎます。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m) 30 内径(Φmm) 4.8~9.5 外径(Φmm) 6.8~12.8 アズワン品番 7-4133-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:22B1X00007NS011A 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1巻
4,598 税込5,058
翌々日出荷


吸引時の接続用チューブです。未滅菌のロールタイプで、1.8m毎にあるコネクタ部分で必要な長さにカットしてご使用いただけます
仕様 ●未滅菌●サイズ:30mロール、内径/6.5mm アズワン品番 65-8642-61
1ケース(10巻)
27,980 税込30,778
8日以内出荷

適合品番 KS-700 松吉医科器械コード 20-3211-01
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1個(1m)ほか
42 税込46
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様 交換用吸引チューブ 対応機種 エマジン小型吸引器全機種対応(吸引瓶を除く) アズワン品番 0-3788-31 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B1X00023000017 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。水分や汚れを吸引しながら、安全にブラッシングできます。
材質 ブラシ/PBT、柄/ポリプロピレン、チューブ/ポリ塩化ビニール 全長(mm) 170 ピンク×6本、ブルー×6本 寸法 チューブ/12Fr 松吉医科器械コード 24-6918-00
1パック(12個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷