- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 吸気 口 フィルターのおすすめ人気ランキング
吸気 口 フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新201件の「吸気 口 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気 口 フィルター 丸 型」、「吸気フィルター」、「24時間換気口 フィルター」などの商品も取り扱っております。
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失
(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質
ろ材:不織布
使用温度(℃)
60以下
使用湿度範囲
95%RH以下
適合本体
No.1880
適合マスク
No.1880
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(10枚)
¥349
税込¥384
当日出荷
材質
ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)
≦80
風速(m/s)
2.5
高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質
(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン
タイプ
KRP用
アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
用途居間
適合機種
自然給気口用(GKFタイプ)
寸法(mm)
Φ120×t6.5
交換目安
約2年
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
取りつけるだけで工場の空気をきれいに !!エアコン用Aタイプ(パッと貼れる粘着タイプ)
工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を効果的にキャッチ。業務用エアコンに空気清浄機能が付加されます。
フィルター繊維に消臭剤を添着しているため、工場内の嫌な臭いを吸着して取り除きます。
羽根やエアコン内部の汚れを防ぎ、定期的な清掃やメンテナンスが不要になります。
難燃性ポリエステル素材なので工場のあらゆる場所で使用可能。
工場扇、スポットクーラーに取り付けても平均7%しか風量が落ちない事を確認済。
第3者検査機関における消臭性テストにて80%以上の酸性臭気の脱臭効果を確認済。
吸気口のサイズに合わせてハサミで簡単にカット出来ます。
用途工場内に浮遊するオイルミストや粉塵を捕集
材質
難燃性ポリエステル
取付け方法
粘着加工
対象
業務用エアコン、その他空調機器
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類
丸型レジスター
呼び径(Φmm)
150
材質
ABS樹脂
仕様
フィルター付
色
シルバーホワイト
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)
27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様
網・アレルフィルター付
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
種類
角型レジスター
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。
厚さ(mm)
8
耐熱温度(℃)
170
捕集効率(%)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期圧力損失(Pa)
51
ろ過風速(m/s)
2
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質
ポリエステル(難燃性不織布)
用途外気清浄用フィルター
材質
不織布
色
ホワイト
質量(g)
約0.5
寸法
120Φ
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。様々な用途に使用出来る多目的フィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。
用途エアコン・オイルコンディショナー等の吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。
トラスコ品番
444-4752
材質
ポリエステル、アクリル
質量(kg)
2.1
本体寸法(mm)
1000×2000
捕集効率(%)
65
圧力損失
(初期)71Pa
1箱(5枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別
水洗い可
材質
ポリエステル
風速(m/s)
2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)
100
設置場所
給気、1次
粗塵区分
粗
給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。
取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。
風向きも自由自在、本体カバーは360度回転できますので、お好みの方向に風向をコントロールできます。(ベースの取り付け位置により、使用できない角度があります)
用途丸型給気口に取付けが可能です。
材質
(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター
適合機種
AT-150QNU2
タイプ
フラットパネル用
呼称
150
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途交換用フィルター
タイプ
フラットインテリアパネル用
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。
材質
ポリエステル系ウレタンフォーム
使用温度範囲(℃)
-20~80
密度(kg/m3)
30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応