吸着 エアーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
2,300件の「吸着 エアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空吸着機器」、「吸着パッド」、「バキュームパッド」などの商品も取り扱っております。
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質 ABS(カーボン入り) 質量(g) 15 材質(パット) シリコンゴム(カーボン入り) セット内容 パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲) トラスコ品番 166-0292 アズワン品番 9-5620-01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
1個
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。 騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。 小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。 全長(mm) 171 トラスコ品番 290-7739 セット内容 先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ 質量(g) 67.5 使用圧力範囲 0.15~0.7MPa 到達真空度 -80kPa 供給圧力(MPa) 0.5(定格)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様 スプリングの有無/有り。真空取出口/上部ワンタッチ継手 寸法T(mm) 4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツール真空チャック(一体型)
真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。
用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。 全高(mm) 65 仕上 上下面研磨仕上げ 孔数 1 平行度(/100mm) 0.01
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質 ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。 吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。 定盤サイズの大きなものを製作しても、多孔質セラミックスの比重はアルミニウムより小さく(比重:1.6~1.8)、軽量なので、装置等の軽量化にも役立ちます。
材質/処理 多孔質セラミックス、アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169,800 税込186,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

圧縮空気を流すだけでワークを吸着し、上昇。 真空パッドに真空発生器とシリンダを内蔵。
パッド寸法(mm) Φ4~Φ40 RoHS指令(10物質対応) 対応 パッド形状 ソフトタイプ 継手 ワンタッチ継手
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品 ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311) TGK品番 948-25-27-01 トラスコ品番 256-0437 質量(g) 19 アズワン品番 9-5007-01
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 5 TGK品番 948-25-27-05 トラスコ品番 849-7153 セット内容 本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167) ホース長さ(m) 1.1 ステーション外形寸法(mm) W132×H83×D170 ステーション質量(kg) 1.65 ポンプ ダイヤフラムポンプ 最大到達圧力(kPa) 37.3(280mmHg) ペン質量(g) 25 ペン外径寸法(mm) 123 パッド 導電性シリコンゴム
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 標準供給圧力(MPa) 0.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 ノズル径 Φ0.4mm 到達真空度(kPa) -80 使用流体 空気 外観 ライトブルー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 バルブ内蔵 吸込流量(L/min) 2 パッド形状 R(一般形) 供給圧力(MPa) 0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番 1-9707-02 付属品 先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm セット内容 本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個) 本体寸法(mm) Φ13×146 吸着能力(g) 20(Φ9.53mm使用時)
1式
16,900 税込18,590
当日出荷

工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源 単4形乾電池2本 付属品 ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース TGK品番 000-25-27-01 トラスコ品番 256-0445 質量(g) 43(電池除く) 外形寸法(mm) W130×H29×D22 電池寿命(通常使用で約) 30000回(アルカリ電池) アズワン品番 1-6404-01
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

大きく凹んだボディーの粗出しに最適 熱を持たない強力吸引。
付属品 吸盤3個付き 全長(mm) 560 質量(kg) (ハンマー)1.5 質量(g) 3.4 寸法(Φmm) (吸盤)60・120・150 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,900 税込27,390
5日以内出荷

イマオコーポレーションMB-VM300VP バキュームプレート
グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)