周波数変換器 100vのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
124件の「周波数変換器 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50 60hz 変換」、「50hz 60hz 変換器」、「周波数コンバータ」などの商品も取り扱っております。
渡辺電機工業周波数変換器
応答速度 約1s(0~90%) 耐電圧(V/min) AC2000(入力-出力-電源各端子間相互) CE-対応品 なし
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz) 50/60 制御方式 Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能) 周波数許容変動 ±5% 出力周波数(Hz) 0.2~400 出力過負荷電流定格 150% 60s、200% 0.5s(反限時特性) 保護構造(JEM1030) 閉鎖形(IP20) 周囲湿度(%RH) 90以下(結露のないこと) 直流制動 動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変 トルクブースト 手動トルクブースト 保存温度範囲(℃) -20~65 標高(m) 1000以下 雰囲気 屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) 周囲温度(℃) -10~50(凍結のないこと) 始動トルク 150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合 ストール防止動作レベル 動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能 加速・減速時間設定(s) 0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能 運転機能 上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU 電圧/周波数特性 基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。 使用温度範囲(℃) 0~40 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 出力電流(A) 15 相数 単相 ヒューズ容量(A) 15
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


単巻変圧器を応用した安定化電源で波形歪がありません。 負荷を選びません。 効率が良いです。
用途各種試験の安定電圧供給。 計測器。 照明用電源。 検査ライン。 入力電圧(V) 100 出力電圧(V) 10~110 トラスコ品番 466-1079 質量(kg) 12 出力 可変型 出力電流(A) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×260×190 寸法(縦×横)(mm) (メーター部)60×60
1台
129,800 税込142,780
9日以内出荷

質量(g) 約170~230 使用温度範囲(℃) -10~60(ただし、氷結しないこと) 周波数(Hz) 50/60(許容変動範:定格周波数の±5%) 保存温度(℃) -25~65 過負荷耐量 (電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%。(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回 電圧許容変動 (制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%) 絶縁抵抗(MΩ) 電気回路一括と取りつけパネル間:10以上。接点回路と他の回路間および接点極間:5以上 保護機能 過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー) 耐振動(耐久) 10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(耐久) 294m/s2 X、Y、Z方向 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min 標高(m) 2000以下 動作 テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ 耐久性 10000回(接点は無通電)(手動復帰形) 雷インパルス耐電圧 1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回。電気回路一括と取りつけパネル間:6000V。接点回路と他の回路間:4500V。制御電源回路端子間:4500V 動作値 過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において) 使用湿度範囲(%RH) 35~85 振動(誤動作)Hz 10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min 耐振動(耐久)(Hz) 10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 98 X、Y、Z方向 耐衝撃(耐久)(m/s2) 294 X、Y、Z方向
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PWM 制御により、小型・軽量・低コストを実現した周波数変換器です。 周波数可変が出来ます。(標準は 50/60Hz 切換) 電圧可変が出来ます。(0 - 130V) 高精度の基準正弦波と出力電圧を高速で比較制御を行い、電源波形の歪、非線形負荷に影響されずに、低歪の電圧波形を出力します。 瞬時停電(約30mS)も補償されます。 組込に便利なラックマウントに対応。
用途モーター試験用電源/家電等の検査用電源/自動包装機用電源等 周波数(Hz) 50/60±3 応答時間 0.3mS 出力周波数(Hz) 50/60切換 ±50ppm 相数 単相 力率 0.56以上 相線式 2線 負荷変動 0~100% 周囲温度(℃) 0~40 定格出力電圧(V) 100/110 定格電圧変動範囲 -15~10% 効率 83%TYP(ESA-30NAのみ88%) 出力電圧精度 0.9V以下 波形歪 0.007 負荷力率 +20~-20% 周波数安定度 ±50ppm以下
1個
459,800 税込505,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A) 15 電圧(V) 100 連続使用時間(分) 30 ヒューズ ガラス管ヒューズ 最大負荷(W) 1500 回転数(%) 0~70
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

入力電圧(V) AC100 出力電圧(V) AC20~98 寸法(mm) 55×44×79 質量(g) 150 負荷接続 コンセント 入力電源 2Pプラグ
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

相数 単相 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 使用温度範囲(℃) 0~45 制御方式 トライアック位相制御
1個
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答速度0.2秒・精度±1%でしかも低価格。
定格電圧(V) 100(入力・出力) 周波数 50/60±2Hz 相線式 単相2線 応答速度 0.2s 負荷変動 0~100% 電圧変動 入力/100V±15%(85~115V) 出力電圧精度 ±1%
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 定格出力(W) 400(USB出力含む) 入力方式 バッテリー接続/アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz) 50/60(切り替え) 出力波形 正弦波 使用環境温度(℃) 0~40 回路方式 P.W.M方式 保護回路 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護) ヒューズ容量(A) 25×3 USB規格 Aタイプ/Cタイプ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします 仕様 雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵 トラスコ品番 387-1410 適合機種 BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60 質量(g) 75 定格電圧(V) 100(AC50/60Hz) 使用範囲 100V 20~200Wまで 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 56×85×39 コントロール幅 約75~100V
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)。ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械 電源電圧(V) 三相200~240 出力電圧(V) 三相200~240 保護構造 IP20 定格周波数(Hz) 50/60 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐環境性 標準
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様 (出力リップル)出力の5%以内 耐電圧 AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) 出力電圧 0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ) 使用環境 -20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー 直線性 ±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波) 保存環境 -30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと 出力端子 2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m) 0.3 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 許容電流 100%(連続)、150%(1min) 応答性 300ms (typ) 脱着回数 概略100回程度
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電動工具の回転速度を制御することができる。 便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。 電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。 トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。 減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。
電流(A) 15 電圧(V) 100 回転数 0~80% 直結時は100% ヒューズ ブレーカー 最大負荷(W) 1500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。 定格 連続 ケーブル長(m) (入力)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
周波数(Hz) 50/60 温度上昇 主要発熱部85℃以下 定格入力電圧(V) AC100±15% 応答時間 1sec以内(入力電圧±10%にて) 絶縁抵抗(MΩ) DC500Vメガにて100MΩ以上 保護機能 ノーヒューズブレーカー 絶縁耐圧 AC1500V 1分間 負荷変動 0~100% 周囲温度(℃) -5~40 効率 90%以上(最低入力電圧にて) 出力電圧精度 ±2% 波形歪 入力電圧波形に同等
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 センサ/変換器一体構造で高信頼性。 外部に付属回路が一切不要。 絶縁計測が可能。 1:100以上の範囲で優れた直線性。
出力電圧 0~5VDC/0~定格電流 直線性 ±0.5% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波) 耐電圧 AC2000V (50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間) 絶縁抵抗 DC500V、≧100MΩ (貫通穴-出力端子一括間) 使用環境 -20℃~+60℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境 -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと 電圧調整方式 ±10% (負荷側インピーダンスが低い場合の調整用) 出力端子 2.8 X 0.5 X 5L 端子 ねじ締付トルク(N・m) 0.7 質量(g) 60
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)