回転 継手のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,397件の「回転 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転ジョイント」、「自在回転継手」、「スイベルジョイント」などの商品も取り扱っております。
回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa) 1 全長(mm) 35 材質(本体) 真鍮 質量(g) 37 管接続口径 G1/4 ねじの種類 (めねじ・おねじ)G ねじ規格 インチサイズ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管 形状 ロータリージョイント 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類 RXRc 材質 真鍮 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

左右のねじが回転自在の継手です。 ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質 青銅 形状 ソケット
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOYOX(トヨックス)ホース回転中間継手
回転機能でホースのねじれを防止。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 材質 (プラスチック部)PP・ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム 接続方式 ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) ~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
479 税込527
当日出荷

本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体) 強力アルミ合金 種類 ロータリージョイント 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 1500 最高使用圧力(MPa) 0.98 使用流体 空気、ガス、水、油 最高使用温度(℃) 100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 (継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) -20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa) 7 常用使用圧力(MPa) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rc×R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状 ストレート 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 タイプ 回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa) -100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。
材質 真鍮 全長(mm) 50 サイズ 3/8(3分)オスメス 耐圧力(MPa) 21
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

形状 ユニバーサルニップル 使用流体 圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体) 黄銅 接続ねじ種類 R 適合チューブ TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa) 1 最高使用圧力(水)(MPa) 0.3 使用真空圧力(kPa) -100 使用温度範囲(℃) 圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 スチール 仕様 一般スイベル 形状 スイベルジョイント 使用温度範囲(℃) -30~+100 最高使用圧力(MPa) 20.5 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング) NBR 最小破壊圧力(MPa) 82 接続ねじ種類 R×Rc
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
種類 スイベルジョイント 形状 エルボ 材質(本体) ステンレス製 最高温度(℃) 100 接続 ねじ込み型(Rc) 材質(パッキン) NBR
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
1袋(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状 エルボ 材質(本体) ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼) 材質 メインシール:OリングNBR 種類 スイベルジョイント 最高温度(℃) 100 接続 ねじ込み(Rc) 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 4.1[42] 材質(ボディ) ダクタイル鋳鉄、炭素鋼 材質(パッキン) NBR 材質(シャフト) ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

材質 炭素鋼 表面処理 電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング) NBR RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを2個使用 動きの速い揺動部、高速回転部に最適
用途ねじとねじの接続 形状 ブッシュ 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1 接続ねじ種類 RXRc 接続ねじ 1/8X1/4 仕様 管用テーパネジ:シーロック加工 質量(g) 62 タイプ 回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2) 11 許容回転数(min-1[r.p.m]) 1200 トルク(gcm) 150 使用真空圧力(kPa) -100
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

「KAC-Dx-N 簡単エアーチャック ツインヘッド(ネジ式)」のカプラとしてロータリー機構を組み込んでリンエイが発注したオリジナルパーツ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転(ロータリー)機構搭載
シルバー 内径×外径(Φmm) 対応ホースサイズ:6.5~7.0×9.5~10.0
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

レギュレター付き 縦横360°回転
最高使用圧力(MPa) 1.47 エアーインレット Rc1/4×R1/4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

左右のねじが回転自在の継手です。 ねじ部がそれぞれ独立して回転しますので、相手物どうしを回転せずに配管できます。
材質 青銅
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)