- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 回転センサーのおすすめ人気ランキング
回転センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新874件の「回転センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転検出器」、「回転パルスメータ」、「回転数表示計」などの商品も取り扱っております。
電源が不要なので現場設置に適しています。
非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。
剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。
検出方式
回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。
検出可能回転速度(r/min)
200~35000(60P/R)
歯車最適モジュール
1~3
電源
不要
質量(g)
90
ホールICを使用したボリュームタイプの無接触ポテンショメータです。
量産構造によりローコストを実現しています。
産業用のコントロールレバーやアクセラレータ等に適しています。
種類
無接触形
電気的回転角度(°)
±45
機械的回転角度(°)
360エンドレス
印加電圧(V)
DC5
回転トルク(mN・m[gfcm])
5
軸径(Φmm)
6
単独直線性(%)
±3
消費電流(mA)
10以下
仕様
無接触回転型、レシオ出力、ブッシングマウント取付
付属品
M10ナット、平ワッシャー
質量(g)
約10
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
コンパクトサイズを実現!
検出対象
不透明体
検出距離(mm)
6(固定)
投光素子
赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)
スリット幅(mm)
6
保護構造
IP64(IEC)
電源電圧(V)
5~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)
15以下
応答時間
入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下
動作表示灯
橙色LED(入光時点灯)
材質
(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート
仕様
入光時ON/遮光時ON 2出力装備
最小検出物体
0.8×1.2不透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。
マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。
OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。
イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着
(モータの回転計測では直交に設置)
優れた耐環境性、剛性、耐久性
取り扱いが簡単
質量(g)
約130(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+100
ケーブル長(m)
4.9
検出方式
電磁誘導方式
対応機種
メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品
測定対象
2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転
取付場所
イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置)
寸法(Φ×mm)
外形:16×1、L=30mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
防塵防滴タイプのポテンショメータです。
防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。
軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。
アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類
接触形
電気的回転角度(°)
90±3
機械的回転角度(°)
100±5
印加電圧(V)
DC18以下(50℃)
回転トルク(mN・m[gfcm])
20~100
軸径(Φmm)
6
抵抗値(Ω)
1k
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±3
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 DC1000V
質量(g)
約35
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
50kHzの高速パルス計測
回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
検出歯車併用タイプの高分解能近接センサ。
モジュール1.0~1.5の歯車や歯車に似た形状のもので歯幅4mm以上あれば8kHzまで応答し、矩形波を出力。
歯先面からセンサの先端までのクリアランスは0.4~1.0mm。
仕様
ターゲットランプ:有(LED)
保護構造
IP67
使用温度(℃)
-20~+70
出力形態
電圧出力(3.6kΩ)
電源電圧(V)
DC+8.5~+16 DC
消費電流(mA)
10以下
出力容量
DC5~20V/Max25mA
ケーブル
3芯 1m
検出物体
モジュール1.0~1.5、歯幅4mm以上の金属磁性体歯車
応答周波数(Hz)
0~8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲
100~99999rpm
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)
約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様
慣性モーメント:255gcm2
質量(g)
400
タイプ
測長用
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC4.5~13
保護構造
IP50
出力形態
電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ
許容回転数(min-1[r.p.m])
700
取付内径(Φmm)
(軸)23(+0.15/+0.10)
消費電流(mA)
60以下
使用湿度範囲
35~90%RH(結露無きこと)
出力容量
残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル
出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)490(50G)
耐振動
39.2m/s2(4G)で30分
出力相
A、B相
出力位相差
90°±45°
起動トルク(N・m)
50×10-3
伝送距離(m)
15以下
イグニッションコードにワンタッチ装着
エンジンのサイクル数、気筒数を選ばない万能型検出器
取扱いが簡単
質量(g)
約280
使用温度範囲(℃)
-40~+120
検出方式
電磁誘導方式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102×48×30
対象エンジン
2・4サイクルガソリンエンジン
信号ケーブル
耐熱信号ケーブル(4.9 m)、ケーブル直出し - BNCプラグ
適合表示器
AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500
出力信号
パルス信号
取付可能コード径(Φmm)
max:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
フロントホイールの回転からスピードパルスを拾うスピードセンサーKITです。
スピードメーター使用時、ミッションASSYの交換により、ノーマルスピードセンサーの使用ができない場合に必要です。また、タイヤサイズの変更によるパルス微調整にも対応。
※付属のパルス変換ユニットは速度パルス変換ユニット(762-1432100)との互換性はありません。
○デフォルト設定:
タイヤ外周長:1500mm
検出ポイント:4
※社外品のディスクローターボルトによってはボルト頭の出量が変わり、センサーが反応しない場合があります。その場合はセンサーの位置調整、またはボルトの変更が必要になります。
グロム
JC61全車種
主な適合車種
GROM 2013-2015年式:キタコ社製5速クロスミッション装着車
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様
慣性モーメント:4gcm2
質量(g)
70(ケーブル含む)
タイプ
測長用
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC4.5~13
保護構造
IP50
出力形態
オープンコレクタ
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
取付内径(Φmm)
(軸)8
消費電流(mA)
50以下
使用湿度範囲
35~90%RH(結露無きこと)
出力容量
残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル
出力/2mΦ3(先端未処理)
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)490(50G)
耐振動
39.2m/s2(4G)で30分
出力相
A、B、Z相
出力位相差
90°±45°
起動トルク(N・m)
5×10-3
伝送距離(m)
15以下
出力耐電圧(V)
30
種類
接触形
電気的回転角度(°)
340(-3~+2)
機械的回転角度(°)
360/エンドレス
軸径(Φmm)
3.175
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±1
定格電力(W)
0.5(50℃)
質量(g)
約20
簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。
軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。
制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類
接触形
電気的回転角度(°)
3600
機械的回転角度(°)
3600(0~+10)
回転トルク(mN・m[gfcm])
8.5以下
軸径(Φmm)
6
種別
接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ
抵抗値許容差(%)
±5
単独直線性(%)
±0.25
定格電力(W)
2(40℃)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 DC500V
耐電圧
AC1500V 1分間
温度係数
(抵抗)50ppm/K以下
摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)
100以下
ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])
450以上
使用温度範囲(℃)
-40~125
取付
ブッシングマウント
耐振動(m/s2)
150
耐衝撃(m/s2)
500
バックラッシュ
1°以下
適合
(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15
付属品
M9ナット、内歯形歯付座金
質量(g)
約19