- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 回転ピン バネ式のおすすめ人気ランキング
回転ピン バネ式のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「回転ピン バネ式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転ピン」、「回転スプリング」、「家具部品」などの商品も取り扱っております。
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質
(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼
種類
ピボットヒンジ
仕上
(軸)光沢クロメート処理(三価)
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
径(Φ)
4.8
安全荷重(kg)
(4本)20
推奨穴径(mm)
(取付サイズ)5
仕上
ニッケルメッキ
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質
(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック。(止め輪)鋼/ブラック塗装
質量(g)
6
タイプ
樹脂タイプ
引張強度N(kgf)
147[15]
許容荷重(N)
147
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)
6
タイプ
金属タイプ
引張強度N(kgf)
147[15]
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
フランジつきのインデックスプランジャ。
金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質
(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
木製扉等の取り付けに使用します。
材質
鉄・クロメートメッキ
寸法(mm)
6Φ×20
1箱(4本)
¥289
税込¥318
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの上部ピボット。
用途収納折戸専用
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質
(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき。(止め輪)鋼/ステンレスバシペード。(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理。(ナット)鋼/クリヤクロメート処理
質量(g)
6
タイプ
金属タイプ
引張強度N(kgf)
147[15]
許容荷重(N)
147
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。
上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。
扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。
下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32)
種別
建築
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉
付属品
止め輪
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
プラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
前後、左右に微調節ができるピボットヒンジです。
用途インセット扉用
適合扉厚(mm)
15~19
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
300以下
適合扉質量(kg)
2以下
仕様
扉の調節代:前後、左右 共に2mm以内
材質/仕上
(本体)鋼、(座)亜鉛合金、(軸受)ポリアミド/(本体)ニッケルめっき、(座)素地、(軸受)ブラック
質量(g)
16
最大扉厚(mm)
19
最小扉厚(mm)
15
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
300
1個
¥639
税込¥703
欠品中
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)
鋼/素地
材質
鋼
質量(g)
71
種類
ピボットヒンジ
材質(軸)
鋼/有色クロメート処理
仕上
素地
本体長さ(mm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。
用途インセット扉用
適合扉厚(mm)
21以下
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
材質/仕上
ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっき
色
ニッケルめっき
質量(g)
9
仕上
ホワイト
最大扉厚(mm)
21
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
1個
¥309
税込¥340
当日出荷