回転検出器のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
898件の「回転検出器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転センサー」、「回転数計測」、「パルスセンサー」などの商品も取り扱っております。
電源が不要なので現場設置に適しています。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。
検出方式 回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。 検出可能回転速度(r/min) 200~35000(60P/R) 歯車最適モジュール 1~3 電源 不要 質量(g) 90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測 仕様 慣性モーメント:4gcm2 質量(g) 70(ケーブル含む) タイプ 測長用 使用温度範囲(℃) 0~45 電源(V) DC4.5~13 保護構造 IP50 出力形態 オープンコレクタ 許容回転数(min-1[r.p.m]) 3000 取付内径(Φmm) (軸)8 消費電流(mA) 50以下 使用湿度範囲 35~90%RH(結露無きこと) 出力容量 残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル 出力/2mΦ3(先端未処理) 保存温度範囲(℃) -20~80 耐衝撃(m/s2) (耐久)490(50G) 耐振動 39.2m/s2(4G)で30分 出力相 A、B、Z相 出力位相差 90°±45° 起動トルク(N・m) 5×10-3 伝送距離(m) 15以下 出力耐電圧(V) 30
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 適合FV変換器:FV-1500 付属品 反射マーク1シート(12mm角25枚)、取り付けナット×2個、取扱説明書×1部 質量(g) 約150 適合規格 CEマーキング 検出方式 光電反射方式 検出距離 推奨距離20~40mm(12mm角専用反射マーク使用のとき) 出力電圧(V) 矩形波出力(Hi:+5±0.5、Lo:+0.5以下) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 21×24×117 光源 発光ダイオード(赤色、可視光) 使用電源(V) DC12±2 消費電流(mA) 60以下(12V時) 出力インピーダンス(Ω) 約1k 使用温湿度範囲 (温度)-10~+60℃、(湿度)20~80% 適合表示器 TMシリーズ、RV-3150、ST-1210、CT-6520B、AR-7240B 保存温湿度範囲 (温度)-20~+80℃、(湿度)20~80% 応答速度 40m/s(回転軸の周速度換算) コネクタ 適合プラグ:R04-PB6F(適合信号ケーブル:MX-7000・8000シリーズ)(出力) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐振動/耐衝撃 耐振動:19.6m/s2、耐衝撃:490m/s2(通電)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
1セットほか
989 税込1,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲 (回転速度)100~29999rpm 仕様 LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品 出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 質量(g) 43(電池除く) 外形寸法(mm) 119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度 (回転速度)測定値の±0.02% 分解能 (回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm) バッテリー 単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間) 20(バックライトオフの場合) 動作温度(℃) 0~50
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

小野測器検出歯車
MP-900/9000シリーズ用標準検出歯車 ● モジュール1、歯数 60 歯車歯形 標準 歯 形 並歯 モジュール 1 圧力角 20 ° 歯 数 60 基準ピッチ円直径 60 材質 SS41 表面処理 Zn-C
仕様 歯車歯形:標準 材質 SS41 歯数 60 モジュール 1 ピッチ円直径(Φmm) 60 表面処理 Zn-C 圧力角(°) 20 歯形 並歯 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測 仕様 慣性モーメント:255gcm2 質量(g) 400 タイプ 測長用 使用温度範囲(℃) 0~45 電源(V) DC4.5~13 保護構造 IP50 出力形態 電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ 許容回転数(min-1[r.p.m]) 700 取付内径(Φmm) (軸)23(+0.15/+0.10) 消費電流(mA) 60以下 使用湿度範囲 35~90%RH(結露無きこと) 出力容量 残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル 出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付) 保存温度範囲(℃) -20~80 耐衝撃(m/s2) (耐久)490(50G) 耐振動 39.2m/s2(4G)で30分 出力相 A、B相 出力位相差 90°±45° 起動トルク(N・m) 50×10-3 伝送距離(m) 15以下
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類 接触形 電気的回転角度(°) 90±3 機械的回転角度(°) 100±5 印加電圧(V) DC18以下(50℃) 回転トルク(mN・m[gfcm]) 20~100 軸径(Φmm) 6 抵抗値(Ω) 1k 抵抗値許容差(%) ±20 単独直線性(%) ±3 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 DC1000V 質量(g) 約35
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

イグニッションコードにワンタッチ装着 エンジンのサイクル数、気筒数を選ばない万能型検出器 取扱いが簡単
質量(g) 約280 使用温度範囲(℃) -40~+120 検出方式 電磁誘導方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102×48×30 対象エンジン 2・4サイクルガソリンエンジン 信号ケーブル 耐熱信号ケーブル(4.9 m)、ケーブル直出し - BNCプラグ 適合表示器 AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500 出力信号 パルス信号 取付可能コード径(Φmm) max:10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。 マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。 OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。 イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着 (モータの回転計測では直交に設置) 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単
質量(g) 約130(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃) -10~+100 ケーブル長(m) 4.9 検出方式 電磁誘導方式 対応機種 メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品 測定対象 2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転 取付場所 イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置) 寸法(Φ×mm) 外形:16×1、L=30mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲 100~99999rpm 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g) 約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度 ±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

種類 接触形 電気的回転角度(°) 340(-3~+2) 機械的回転角度(°) 360/エンドレス 軸径(Φmm) 3.175 抵抗値許容差(%) ±20 単独直線性(%) ±1 定格電力(W) 0.5(50℃) 質量(g) 約20
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール 保護構造 IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ 文字高(mm) 8.6 保存温度(℃) -25~+65(ただし、結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、結露、氷結しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 使用周囲湿度 25~85% 安全規格 UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得 EMC規格 EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4 インパルス電圧(V) 4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min 衝撃(誤動作)(m/s2) 200(6方向 各3回) 衝撃(耐久)(m/s2) 300(6方向 各3回) 静電気耐力(kV) ±8(誤動作)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジー歯車センサ
検出歯車併用タイプの高分解能近接センサ。 モジュール1.0~1.5の歯車や歯車に似た形状のもので歯幅4mm以上あれば8kHzまで応答し、矩形波を出力。 歯先面からセンサの先端までのクリアランスは0.4~1.0mm。
仕様 ターゲットランプ:有(LED) 保護構造 IP67 使用温度(℃) -20~+70 出力形態 電圧出力(3.6kΩ) 電源電圧(V) DC+8.5~+16 DC 消費電流(mA) 10以下 出力容量 DC5~20V/Max25mA ケーブル 3芯 1m 検出物体 モジュール1.0~1.5、歯幅4mm以上の金属磁性体歯車 応答周波数(Hz) 0~8000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントホイールの回転からスピードパルスを拾うスピードセンサーKITです。 スピードメーター使用時、ミッションASSYの交換により、ノーマルスピードセンサーの使用ができない場合に必要です。また、タイヤサイズの変更によるパルス微調整にも対応。 ※付属のパルス変換ユニットは速度パルス変換ユニット(762-1432100)との互換性はありません。 ○デフォルト設定: タイヤ外周長:1500mm 検出ポイント:4 ※社外品のディスクローターボルトによってはボルト頭の出量が変わり、センサーが反応しない場合があります。その場合はセンサーの位置調整、またはボルトの変更が必要になります。 グロム JC61全車種
主な適合車種 GROM 2013-2015年式:キタコ社製5速クロスミッション装着車
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
種類 接触形 電気的回転角度(°) 3600 機械的回転角度(°) 3600(0~+10) 回転トルク(mN・m[gfcm]) 8.5以下 軸径(Φmm) 6 種別 接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ 抵抗値許容差(%) ±5 単独直線性(%) ±0.25 定格電力(W) 2(40℃) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 DC500V 耐電圧 AC1500V 1分間 温度係数 (抵抗)50ppm/K以下 摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω) 100以下 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 450以上 使用温度範囲(℃) -40~125 取付 ブッシングマウント 耐振動(m/s2) 150 耐衝撃(m/s2) 500 バックラッシュ 1°以下 適合 (ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15 付属品 M9ナット、内歯形歯付座金 質量(g) 約19
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)