回転計 ピークホールドのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
102件の「回転計 ピークホールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転センサー」、「タコメータ」、「ディーゼルエンジン 回転計」などの商品も取り扱っております。
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
用途自動車・バイク整備に最適 測定範囲 【2サイクル】。(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000。【4サイクル】。(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500 質量(g) 約80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×120×17 精度(%) ±1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質 ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm) 約66×約55
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲 100~99999rpm 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g) 約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度 ±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。 測定範囲(min-1[r.p.m]) 100~20000 付属品 アンテナリード線 材質 (本体・ケース)ABS 電源 内蔵電池(交換不可) 検出距離(mm) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×12.5×42 分解能 10rpm 電池寿命(時間) 20000 測定精度(r/min) ±10
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。 付属品 スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース 電源 単4乾電池×4本(付属) 測定方式 非接触・接触式 検出距離(mm) 50~300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122×58×28
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲 Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min 質量(g) 約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃) 0~+40 外形寸法(mm) 172×38.5×63 電源 単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式 7セグメントLCD 表示桁数 5桁 測定表示時間 1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位 Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃) -10~+55 オーバーレンジ表示 "OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min) Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド 計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能 測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転速度測定範囲6.0~99999r/min - 低速回転から高速回転までをカバーするワイドレンジ。接触・非接触どちらでも測定できる両用タイプ。メモリー機能によりMax20データを保存。非接触式でも回転体の直径を設定するだけで、周速度測定が可能(接触式は周速リングを装着<KS-100/200>で可)。積算回転数のカウントが可能(接触式では1回転1カウント・非接触式では1反射マーク1カウントで99999までカウント)。アナログ出力・パルス出力を標準装備。AC電源にて使用可能(ACアダプタPB-7090使用時)。回転速度・周期・周速度の最大値・最小値のホールド機能。
仕様 測定単位、回転速度:r/min、r/s、周速度:m/min、積算カウント:COUNT、周期:ms その他 アナログ出力 測定範囲 非接触方式、接触方式:r/min(Loレンジ):6.0~600.0、6.0~600.0、r/min(Hiレンジ):6~99999、6~20000、r/s:0.10~999.99、0.10~400.00、m/min:0.6~9999.9、0.6~400.0、COUNT:0~99999、0~99999、ms:0.6~9999.9、2.5~9999.9 質量(g) 約220(本体のみ)、約282(接触アダプタ+回転接触子)/(乾電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単4形乾電池(1.5V)×4個、または専用ACアダプタ(オプションPB-7090) 検出方式 可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタHT-0502装着時) 出力電圧(V) パルス出力:Hi+4.5以上(反射マーク検出時)、Lo+0.5以下、出力論理:正論理、負荷抵抗:100kΩ以上 測定精度 表示値( )×(±0.02%)±1カウント 表示値は小数点を除いたカウント値 アナログ出力 出力電圧:0~1V/0~フルスケール(フルスケールは任意設定可)、変換方式:10bitD/A変換方式、リニアリティ:±1%/フルスケール、出力更新時間:50ms+1周期時間以内、温度安定度:±0.05%/フルスケール/℃(スパン&ゼロ)、設定誤差:±0.5%/フルスケール、負荷抵抗:100kΩ以上 測定時間 1秒+1周期時間以内(但し、60r/min以下の場合周期時間の約2倍(Max)) 表示部 液晶表示5桁、バックライト付(文字高さ/10.2mm) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×180.5×47.5(本体のみ)、66×237.2×57.5(接触アダプタ+回転接触子) 機能 オーバレンジ:測定値が表示範囲を超えたときにオーバレンジ(ERRORマーク)表示 電池寿命 32時間以上(バックライトOFF時)、8時間以上(バックライトON時) 保存温度範囲(℃) -10~+50 回転速度(r/min) Hi:6~99999、Lo:6.0~600.0(小数点1桁表示) 回転速度 非接触式(反射マーク)、接触式(KS-300を使用) アズワン品番 68-0728-87 ローバッテリー表示 電池電圧が約4.5V以下になると警告マーク(LOWマーク)を表示 反射検出距離 20~300mm ピークホールド機能 最大値(MAX)、最小値(MIN) 回転上限警告機能 回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間 約1秒 メモリー機能 最大20データ 周速度演算機能 予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算(非接触式)<接触式で測定の場合は周速リングKS-100/200を使用> 積算機能 入力信号のパルス数を積算カウント 周期測定機能 入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

感度アップにより今まで計測しづらいガソリンエンジンにも対応 開口部の改良により、高圧二次側導線にも取付可能(取付可能導線径は Max. 10 mm) ケーブル材質の変更により、今まで以上に使い勝手が容易 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g) 約130(信号ケーブルを含む) 使用温度範囲(℃) -40~+120 検出方式 アモルファス金属繊維素子による検出 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 13.0×33.0×60.0 取付場所 イグニッションコイルの一次側導線・二次導線、及び電子式ディストリビュータの電流線 対象エンジン 2サイクル、4サイクルガソリンエンジン 信号ケーブル 耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き 適合表示器 AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500 出力信号 パルス信号 取付可能コード径(Φmm) max:10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

構造が簡単、剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、塵埃などの影響を受けません。 非接触検出ですから、回転体に負荷をかけず安全な計測が可能。 自己発電型ですので、電源を必要とせず、現場設置に最適です。 防油、高温、超小型、長型など 豊富なラインアップ。
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


表示専用のスタンダードモデル
付属品 取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm) 96×140×48 質量(g) 340 絶縁方式 二重絶縁 安全性 過電圧カテゴリ2 入力CH 1ch 出力仕様 表示専用 絶縁抵抗 電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定。使いやすさを追求したデジタル回転計。様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く。2サイクル、4サイクル切り替え式。測定値が見やすい大型ディスプレイ
回転数(min-1[r.p.m]) 100~9999 付属品 653回転センサー、995キャリングケース、電池 (1.5V R6P) 2本 質量(g) 180 電源 1.5V R6P 電池2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 148×83×33 測定方式 接触式 表示 最大9999 文字高(mm) 15 機能 ディスプレイホールド、オートパワーオフ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品 アンテナリード線、マジックテープ 適合 2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。 寸法(mm) 44×61×12 本体質量(g) 30 精度 ±10rpm 電池寿命(時間) 20000 パルス計測方式 パルスカウント方式 表示間隔 (回転数)0.5秒
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲 r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000。r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0。r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00。m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400。COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999。ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9 付属品 接触アダプタ(HT-0502):1個。回転接触子(KS-300):1個。周速リング(KS-200):1個。反射マーク(12mm角×25枚):1シート。単4形乾電池:4本。キャリングケース:1個 質量(g) 約267(乾電池含む)。約329(乾電池含む、接触アダプタ有り) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ 検出方式 赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着) 出力電圧(V) アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)。パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下 測定精度 表示値(*)×(±0.02%)±1カウント。*表示値は小数点を除いたカウント値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180.5×47.5×66。237.2×47.5×66(接触アダプタ有り) 測定時間 1s+1周期時間以内。(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max)) 表示部 液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm) 電池寿命(時間) 32以上(バックライトOFF時)。8以上(バックライトON時) 測定単位 r/min、r/s(回転速度)。m/min(周速度)。ms(周期)。COUNT(積算カウント) 負荷抵抗 アナログ出力:100kΩ以上。パルス出力:100kΩ以上 変換方式 10bit D/A 変換方式 警告 バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。 保存温度範囲(℃) -10~50 反射検出距離 20~300 ピークホールド機能 最大値(MAX)、最小値(min) オーバーレンジ機能 測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示 回転上限警告機能 回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間 約1秒 メモリー機能 最大20データ 周速度演算機能 非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算。接触式:周速リングKS-100/200を使用 積算機能 入力信号のパルスを積算カウント 周期測定機能 入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値) リニアニティ ±1%/F.S. 出力更新時間 50ms+1周期 時間以内 温度安定度 ±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ) フルスケール設定誤差 ±0.5%/F.S. 出力論理 正論理
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イグニッションコードにワンタッチ装着 エンジンのサイクル数、気筒数を選ばない万能型検出器 取扱いが簡単
質量(g) 約280 使用温度範囲(℃) -40~+120 検出方式 電磁誘導方式 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102×48×30 対象エンジン 2・4サイクルガソリンエンジン 信号ケーブル 耐熱信号ケーブル(4.9 m)、ケーブル直出し - BNCプラグ 適合表示器 AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500 出力信号 パルス信号 取付可能コード径(Φmm) max:10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定方式 非接触式・接触式(アダプタ使用) サンプリング 1.0~10.0秒。接触測定時1.0~2.0秒 検出距離(mm) 50~1000 分解能 0.1r.p.m 連続使用時間(時間) 約30 電源 単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×28×125 付属品 単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品 取扱説明書・電池・テストリード 質量(g) 約300 電源 9V(006P)×1 交流電圧(V) 400m/4/40/400/750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×177×39 周波数 9.999Hz~10MHz 機能 電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付。静電容量・周波数・デューティー比の測定可能 直流電圧 400mV/4V/40V/400V/1000V 直流電流 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A 抵抗 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ 交流電流 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A デューティー比 0.1%~99.9% 静電容量 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
4,998 税込5,498
当日出荷