- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- 回転軸 固定のおすすめ人気ランキング
回転軸 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新596件の「回転軸 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸 固定」、「ベアリング止め」、「位置決め 回転」などの商品も取り扱っております。
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状
フランジ形
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
SS400
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
ナット自体にスリットを入れ、キャップボルトを均等なトルクにて締め付けることで軸のねじ部と、ナットのネジ部が面全体に当たるので大きな力にてロックすることができます。
ねじ方向に対しあたり面の振れ精度が5ミクロン以下の高精度ナットです。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
形状
丸形
種類
ロックナット
硬度
HRC28-32
精度
ISO 4H
表面処理
なし
材質(ナット)
SCM440
角軸で固定、同芯上丸軸の回転性を活かし機能器具の取付け
形状
T形
材質
A6063相当
表面処理
アルマイト
用途カーブレールのある扉の開閉や、吊り下げる物が回転する場合に。
材質
スチール
質量(kg)
0.1
ボルト径
M12
首下長(mm)
45
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状
フランジ形
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
SUS304
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理
(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc。(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc。(ディスク)SUS304/-。(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-。(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色。(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(六角ナット)S/Uc
質量(g)
289
トルク値N・m(kgf・cm)
チルト方向/5.88±0.98(60±10)。スイベル方向/2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
形状
ピロー形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
シャフトで機器の位置決め
目盛り15°刻み
平行2軸360°回転
ホロセット固定
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質
S45C
種別
セパレート
表面処理
黒染め(アルカリ着色仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番
384-7772
材質/仕上
スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)
12.5
質量(g)
898
内径(Φmm)
70
均等荷重(kg)
100
外径(Φmm)
160
取付穴径(Φmm)
8.1
取付ピッチ(mm)
(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付
材質
アルミ(A2017)
表面処理
カラーアルマイト
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質
(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)
種類
スイベルヒンジ
穴径(Φmm)
(中央部)12
仕上
(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)
12
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUJ2
形状
中実
カクパイジョンは、パイプやシャフトを組み合わせて形づくるパーツです。
水平や垂直に確かな固定が得られます。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアームの組立て、取付けに。
エアブロー、スプレーガンなどの各種作業機具の取付けに。
材質/仕上
アルミ(A2017)/カラーアルマイト
軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。
尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。
その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
用途工作機械主軸用ベアリングの固定。
ボールネジサポートベアリングの固定。
高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。
形状
丸形
種類
ロックナット
硬度
HRC28-32
精度
ISO 4H
表面処理
なし
材質(ナット)
SCM440
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°)
1/6
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ
高速回転による振動や正逆回転による衝撃にも影響されない軸受用ゆるみ止めナットです。シャフトのキー溝加工と歯付座金が不要で代替品になります。
用途高速回転や正逆回転部などの軸受用ゆるみ止め。各種ベアリング・ボールねじなど、あらゆる回転体締結に。
材質
SS400相当、表面処理:りん酸塩皮膜仕上げ
形状
丸形
種類
ロックナット
表面処理
リン酸マンガン処理
強度区分
Class4