回転金物のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
739件の「回転金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転金具」、「回転軸金物」、「回転ボルト」などの商品も取り扱っております。
静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番 384-7772 材質/仕上 スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm) 12.5 質量(g) 898 内径(Φmm) 70 均等荷重(kg) 100 外径(Φmm) 160 取付穴径(Φmm) 8.1 取付ピッチ(mm) (上)136×110。(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等 材質 (固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH 質量(g) 34.2 使用温度範囲(℃) +10~+40 取付ねじ M4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工) 適合モニターサイズ 9インチ トルク値N・m(kgf・cm) (設定)0.49±0.1(5±1) RoHS指令(10物質対応) 対応 取付可能質量(kg) 3(最大)
1個
599 税込659
当日出荷

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質 (ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430) 種類 スイベルヒンジ 穴径(Φmm) (中央部)12 仕上 (ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm) 12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェイン回転プレート
回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。
材質 スチール(SPCC) 質量(g) 24 寸法A(mm) 15 寸法D(mm) 10 寸法B(mm) 58 寸法C(mm) 23.6 使用荷重(kN) 0.3
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スイベルトルクヒンジ
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの 材質 鋼(SK) 種類 スイベルヒンジ RoHS指令(10物質対応) 対応 中央部穴径(Φmm) 5.1
1個
499 税込549
当日出荷

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm) 4.8 主な用途 テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)回転金具
ディスプレイを取り付けたまま左右90度回転が可能になります。
材質 スチール製・焼付粉体塗装仕上げ 質量(kg) 1 関連資料 (0.31MB)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質 ステンレス鋼(SUS430) 種類 スイベルヒンジ 仕上 光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。 軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
用途トイレブース下部を支持する金物です。 付属品 ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本 材質 SUS304 仕上 ヘアーライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1袋(4個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイケンFT型回転軸
用途カーブレールのある扉の開閉や、吊り下げる物が回転する場合に。 材質 スチール 質量(kg) 0.1 ボルト径 M12 首下長(mm) 45
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3点止めで壁面等に止められるナットです。 ナット部が動きます。
用途端末がボルトのワイヤーにご使用下さい トラスコ品番 849-8637 材質(本体) ステンレス 質量(g) 50 種類 その他金具 寸法H(mm) 53 ねじ径 M-8 寸法d(mm) 5.2 寸法A(mm) 38 寸法B(mm) 27 寸法C(mm) 20 寸法T(mm) 3.5 使用荷重(kN) 0.29
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質 (プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 種類 スイベルヒンジ 穴径(Φmm) (中央部)50 仕上 (プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm) 50
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類 特殊形状 開き角度(度) 360 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状 フランジ形 付属品 六角穴付き止めねじ 材質(本体) SS400 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷