- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 固定ナット取り外し工具のおすすめ人気ランキング
固定ナット取り外し工具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新115件の「固定ナット取り外し工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラッチナットレンチ」、「ナット締め付け工具」、「洗面台 蛇口交換工具」などの商品も取り扱っております。
適合機種
KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871等のカートリッジ固定ナット用
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
用途水栓ジョイントボックスのロックナットの固定に
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
適合機種
KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
とれマスター用の取替部品です。
適合機種
KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
付属品
六角スパナ
材質
鋼
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質
鋼
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合
対辺23・25mm用
材質
鋳鉄
対辺(mm)
(ハンドル部六角スパナ)12
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に
材質
鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
クラッチシュー及び、クラッチセンタースプリングのメンテナンス時に最適なツールです。
シグナスX・マジェスティー125/250・グランドマジェスティー等に!
寸法(mm)
46
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
寸法A(mm)
32、用途:20(3/4)パイプナット用
寸法D(mm)
29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ
寸法B(mm)
28.5、用途:13(1/2)パイプナット用
寸法C(mm)
26、用途:袋ナット用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約36mmと46mm)のロックナットを回す時に使用します。
材質
鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番
400-5180
全長(mm)
297~472(3段階伸縮調整)
質量(g)
600
最大許容トルク(N・m[kgf・m])
100[10.2]
寸法S(mm)
(くわえられる加工物)10~32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷