園芸のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
5,023件の「園芸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「受粉 筆」、「園芸用ナイフ」、「園芸用品」などの商品も取り扱っております。
アルミ園芸三脚 KWX アルインコランキング1位
オールアルミ製園芸三脚。 大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安定性が向上。 コンパクト設計の実現で、足元が軽トラックの荷台に収まります。 後支柱収納ベルト装備。
最大使用質量(kg)100
1台
14,980税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

【タネ】スイートピー ミックスカラー グリーンフィールドプロジェクトランキング2位
グリーンフィールドプロジェクト【タネ】スイートピー ミックスカラー
紫・白・ピンク色等のミックスカラーの宿根スイートピーです。(色合いに偏りがでる場合があります。)。生育に適さない時期(主に冬の寒い時期)は、地上部は枯れてしまいますが、時期が巡ってくるとまた生育し開花しますので、長い間楽しめます。【楽しみ方】。紫・白・ピンク等のカラフルな花を長期間楽しめます。【栽培方法】。種まき:移植を嫌うので直播がよいですが、ポットでの育苗も可能です。播種適期:暖地:9月~11月。 冷地:3月~4月(寒い時期の播種は15℃以上の温度を確保して下さい。)。場所:日当たりのよい場所。水やり:土が乾いたらたっぷりあげます。栽培アドバイス:早くまきすぎると冬場に大きくなりすぎ霜にやられるので早まきせず越冬させます。蔓が伸びてきたら、支柱を立てて育てます。暖かくなると蔓が伸び、夏場を過ぎるまで長く開花を楽しめます。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
1セット(25粒×5袋)ほか
1,498税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

園芸用耐圧ホース 中部ビニール工業ランキング3位
中部ビニール工業園芸用耐圧ホース
藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。 耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。
長さ(m)50グリーン使用流体
1巻
14,980税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

園芸台平台 中日販売ランキング4位
中日販売園芸台平台
棚がメッシュタイプになった園芸台です。
用途ホームセンター、園芸店等に。高さ(cm)50奥行き(cm)50材質(本体)溶融亜鉛メッキ間口(cm)150
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷

ドリームパワー エンジンチェーンソー ナカトミランキング5位
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定材質樹脂/スチール使用燃料潤滑油混合ガソリンエンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)給油方式自動保証期間1年点火プラグNGK BPMR7A
1台
19,980税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ウィルナックススプレー
ウイルス・菌を99.99%除去し抗菌作用が30日間持続します。有効成分は100%天然成分で各種安全性評価試験済(皮膚刺激、吸入、経口)。
1個(25mL)ほか
669税込736
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラチェット式で枝木がラクラク切れる太枝切り用はさみです。従来のハサミの約1/3~1/5程度の力で切断できます。
用途園芸用。切断能力(mm)38刃長(mm)60全長(mm)400質量(g)1320トラスコ品番402-6756材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)使用目的園芸
1丁
2,298税込2,528
3日以内出荷

家庭菜園にオススメのガーデニング収穫鋏。 プロが認める摘果・採果鋏のベストセラ―。 グリップは滑りにくく、手になじみやすい凸凹レリ―フを採用。 刃長がロングサイズで、野菜などの収穫に適しています。 また、刃先を丸くし、野菜類を傷つけにくい加工を施しています。
用途庭木のお手入れ、収穫などに全長(mm)210刃長(mm)65質量(g)118表面処理ブラック仕上げ使用目的収穫、手入れ切断対象庭木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:6
1個
2,398税込2,638
4日以内出荷

富田刃物園芸用ナイフ
土を掘ることが出来る日本独自の形状といわれるスコップ状の刀身形状をもつ園芸用ナイフです。 錆びない・頑強・切れると高評価の冨田刃物製です。 波刃なので、植物の根や枝木からロープまで軽々と切断できます。 花壇の植替え用はもちろん、キャンプや登山に野外作業、山菜採り等にご活用ください。 草の根の張った地面に突き立てて掘り起こすことが出来る園芸ナイフです。 園芸用途で幅広く使え、一本でほとんどの作業が行えます。
材質(柄部)天然木材材質【ナイフ】ステンレス、【サヤ】合皮質量(g)250寸法(mm)340×45×19
1個
5,198税込5,718
6日以内出荷

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
1枚ほか
399税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1巻(100m)
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箇所のコーナー部が丸くなっているため、取り回しがしやすいです。パテの寄せ集めや練り直しがしやすいように、床に平面に置くことができます。
用途左官、壁塗り、園芸、造園、タイル張りなどに。トラスコ品番248-4055材質コテ部:ポリプロピレン幅(mm)303厚さ(mm)4縦(mm)303
1個
1,498税込1,648
当日出荷

指輪のように指にはめて使います。 柔らかい発泡ポリ製ですので、指にはめたまま作業が可能です。 7cmの長さまで計れます。マジックなどで目盛をつけてご使用ください。
用途ブドウの房作りの目安に。材質発泡ポリエチレン寸法(mm)70
1セット(5個)
969税込1,066
翌々日出荷

パイプとパイプをT字に繋ぎます。六角レンチ(4mm)1つで簡単に取り付け可能!DIYや農業・園芸などで使用できます。さびにくいメッキ加工で室内でも!
用途パイプジョイントシルバー関連資料(0.32MB)
1個ほか
1,798税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ジェイカムアグリ硝加安NK204
硝酸態チッソを半分含み原料用に適す園芸作物等の追肥にも適す
成分N-P-K-Mg-Mn-B :22-0-14/(内NN 11.0)備考2.8~4.2mm
1個
8,198税込9,018
5日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)かんたん結束線
どこでも、すばやく簡易結束できます。さまざまな結束に使用することが可能です。
用途植木・コード等多用途の結束に。真っ直ぐなので使い勝手がいいです。園芸や工作に便利です。全長(mm)200番手18線径(mm)1.1
1パック(60本)
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

トップマン[工具・金物]園芸ハサミ菜園用
長時間の作業も手が疲れにくい!
仕様菜園用全長(mm)180刃長(mm)55切断能力(mm)5まで
1個
629税込692
8日以内出荷

1枚
3,998税込4,398
10日以内出荷

Silky(ユーエム工業)園芸刃物お手入れセット
「ヤニクリーン」と「アイアンガード」を組み合わせたセットです。 表面に防錆膜を作り、サビの発生を予防します。 優れた水置換効果により刃が濡れていても、しっかり表面を保護します。また、潤滑剤としても使用できます。 この2つを併用することで、切れ味を維持し、且つ錆びを防ぐので刃物が非常に長持ちします。
用途各種刃物のヤニ除去(ヤニクリーン)、刃物の錆止め・浸透潤滑(アイアンガード)成分(ヤニクリーン)界面活性剤、アルコール等、(アイアンガード)石油系炭化水素、合成炭化水素等セット内容ヤニクリーン180mL、アイアンガード180mL寸法(mm)220×145×45容量(mL)180質量(g)460危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
1セット
2,198税込2,418
当日出荷

サビに強いダイキャストアルミ製のヘッドです。人間工学に基づいた握りやすいハンドルです。簡単に収納できる大きな掛け穴があります。庭先でいつでも見つけやすい明るいグリーンカラーです。球根園芸や植え替えに人気のツールです。
用途安全な植栽・移植作業に最適材質ハンドル/PP+TPE、ヘッド/アルミニウム質量(g)235寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)317×80×45
1個
1,098税込1,208
翌日出荷