- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- 土鍋 IHのおすすめ人気ランキング
土鍋 IHのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新110件の「土鍋 IH」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ih対応土鍋」、「土鍋 6号」、「小型蒸し器」などの商品も取り扱っております。
耐熱性…大手電気メーカー基準をクリア!焼成温度を約1250℃にすることによって200V電磁調理器はもちろん100V、ガスコンロ、ハロゲンヒーターなどさまざまな熱源に対応します。
衛生的…カビ・臭いがつきにくく洗浄時間も短縮!一般の土鍋より施釉面積が広く、吸水率が大幅に低くなりました。清潔な上、メンテナンスにかける時間も短縮できます。
耐久性…ひび割れしにくく、とても丈夫!吸水率の低下により、ひび割れが発生しにくくなりました。また耐熱性に優れた底面転写の開発でこれまでにない耐久性を実感していただけます。
収納性抜群!!IHサーマテック土鍋シリーズは作り置き・収納便利なスタッキング式(本体・同サイズのみ)
電磁調理器対応(100V・200V対応)
材質高耐熱セラミック対応オール熱源
家庭の土鍋がIH対応に早変わり。IH100、200Vに対応しております。陶器製土鍋、タジン鍋の中央に置くだけで、電磁調理器に対応します。
用途IH非対応鍋に敷き、IHで使えるようにするオプション適合IH100V、200V底面の厚さ(mm)15以下仕様ご使用不可:セラミック(ガラス)が含まれると感知しません対応商品対象土鍋:フラット ※脚付底は不向き
土鍋に見えても本体はアルミニウム製。割れることもほぼ無く、土鍋の様に重量は重くありません。
用途・ご家庭での普段使いとして。・飲食店での鍋物の提供用として。材質アルミニウム合金、ステンレス鋼、シリコーンゴム(耐熱温度200度)色ブラック区分新品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×28.5×14.5
オーシンマジカル土鍋 クレイポット
100V・200VのIH調理器に対応。マジカルどなべは土鍋本来の風合いを保ちながら、鍋底に肉厚なカーボン製の発熱体を組み込んだIH対応のどなべです。この特殊カーボンは土鍋と熱膨張率がほぼ同じなので、金属の発熱体を用いたような通電トラブルを解消します。熱伝導性に優れ、食材にムラなく熱を伝え熱効率抜群の土鍋です。土鍋の取っ手部分は熱くなりにくく配慮されているため卓上でも安心です。鍋底を削り、すべり止めとIHを保護するために約1mmの足を作っています。IH調理器はもちろん、ガス直火にも使えます。さらに電子レンジで温めなおすこともできます。マジカルどなべは東大阪ブランド「オンリーワン製品」に認定されました。
対応IHクッキングヒーター、ラジエントヒーター、ガス直火、電子レンジ、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
軽さを追求した軽量卓上鍋。内面はふっ素加工で汚れがこびりつきにくくお手入れ簡単。IH・ガスどちらにも使えます。蓋のつまみは便利な箸置き付。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドルカバー:シリコーンゴム、蓋:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂
容量(L)2.8(1~3合用)材質本体:ステンレス、アルミ、蓋:耐熱ガラス、ツマミ:ポリプロピレン、シリコンゴム質量(kg)1.4外寸(mm)260×216×H200底径(Φmm)135内径(mm)157EBM品番1520700
1個
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
エスケイジャパン2口 IHクッキングヒーター
お子様も安心!薄型だから料理が取り出しやすい。
しかも!高さのあるお鍋も、料理が見やすい。
さらに!お鍋が安定して調理がしやすい。
コンパクトなので収納もしやすい。
仕様(加熱調節段階)左ヒーター:5段階 (約1400W/約1000W/約700W/約400W/約200W相当)、右ヒーター:3段階 (約700W/約400W/約200W相当)同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能です。(揚げ物調節)6段階 (約200℃/190℃/180℃/170℃/160℃/150℃)材質(使用可能な鍋)ステンレス(18~0、18~8、18~10)、鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー、多層鋼なべ、IH専用土鍋(外層や中間層に鉄などの磁性金属があるものに限る。形状によっては使えないものもあります。)形状(使用可能な鍋)底が平らなもの (本体トッププレートに密着するもの)寸法(mm)約W520×D320×H60質量(kg)約3.8(マグネット式電源コードは含みません。)消費電力(W)約1400定格電圧(V)AC100(50/60Hz)直径(Φcm)(使用可能な鍋)左ヒーター:12~22/右ヒーター:12-18温度(℃)(保)約70コード長さ(m)約2.0m機能7つの安全(鍋検知機能)鍋が使用可能か自動検知し電源が切れます。(鍋無し自動OFF機能)鍋を乗せないで電源を入れると自動検知し電源が切れます。(小物検知機能)スプーンなどの鍋以外の小物を置くと自動検知し電源が切れます。(切り忘れ自動OFF機能)調理中は2時間無操作が続くと自動検知し電源が切れます。(温度過剰上昇防止機能)鍋底の温度が高温になり過ぎると、自動検知し電源が切れます。(待機機能)電源ON後1分以上操作を行わなかった場合に待機状態に戻ります。(いたずら防止機能)操作パネル操作をロックすることが可能です。
1台
¥14,900税込¥16,390
3日以内出荷
和平フレイズ匠弥 IH対応ステンレス卓上鍋蒸し台付
一枚板をプレスして成型する絞り加工の鍋。つなぎ目がないためお手入れしやすく、美しい仕上り。
材質本体・蓋・蒸し台:18-0ステンレス鋼質量(kg)1.05寸法(cm)26
1個
¥3,998税込¥4,398
29日以内出荷
EBM(江部松商事)プロヴァンス IH 土鍋
容量(L)2材質耐熱陶器内径(Φmm)208外径(Φmm)275深さ(mm)75耐熱温度(℃)300底径(Φmm)150
食べる分だけ作る、ムダの無いジャストサイズ。オール熱源対応
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂サイズ(cm)16質量(g)403寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×165×85表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装底面の厚さ(mm)2.4
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
cottaかもしか道具店 ごはんの鍋 2合 黒
国産の土鍋のシェアの7、8割を占めるといわれている三重県の萬古焼(ばんこやき)。
直火で炊いたごはんを楽しめる、かもしか道具店の「ごはんの鍋」です。
蒸気の抜け穴がないので、しっかり蒸らせて、ふっくらもっちりのご飯に。
調湿性のある素材なのでおひつ代わりにもなり、電子レンジで温め直しもできます。
原材料の土や釉薬の特性により製品ひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。
2~3人分のごはんが炊ける2合炊きサイズです。
[分量の目安]お米360ccに対し水400cc、[炊き時間]約13~14分
【お手入れ方法】
食器専用洗剤を使用し、十分に水洗いしてださい。
洗う際は柔らかいスポンジを使用して洗ってください。
使用後はしっかり洗浄し、乾燥させてから収納してください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可材質耐熱陶器色黒質量(g)約1690寸法(Φ×mm)直径170(持ち手含む190)×H110レンジ可耐熱温度(℃)250食器洗浄機可
1個(1個)
¥6,198税込¥6,818
5日以内出荷
アイリスオーヤマIHコンロ用鍋単品
IHクッキングヒーターに対応の鍋です。
サイズは直径20cmと24cmがあり、卓上でIHクッキングヒーターを使用する際にちょうどいいサイズの鍋です。
カラーはブラック・ピンク・ブラウンと3色あります。
寸法(Φ×mm)200×75質量(g)1000寸法(cm)20満水容量(L)1.9厚さ(mm)2.4(本体底)
アイリスオーヤマIHコンロ用鍋単品 24cm
IHクッキングヒーターに対応の鍋です。
サイズは直径20cmと24cmがあり、卓上でIHクッキングヒーターを使用する際にちょうどいいサイズの鍋です。
カラーはブラック・ピンク・ブラウンと3色あります。
寸法(Φ×mm)240×95質量(g)1300寸法(cm)24満水容量(L)3.4厚さ(mm)2.4(本体底)
こびりつきにくく、お手入れしやすい内面ふっ素加工。オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装