圧力治具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
139件の「圧力治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧縮治具」、「治具」、「ナチュラルサポーター」などの商品も取り扱っております。
セパラブルカバーとセパラブルフラスコを接続する為のクランプです。 クランプ部はゴム製で、ガラスに傷をつけません。
材質 本体/アルミ合金、クランプ部/ゴム 締め付け範囲(mm) 5~20
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

大型の皿バネがクランプ力を維持します。アンクランプには油圧が使用されます。 単動設計なので油圧システムのセットアップが簡単です。 中空式のプランジャにより治具への取付けが容易です。 プランジャ先端ネジに特注サドルを取付けてワークピースを直接クランプすることができます。 高さ調整も容易に行えます。
最高使用圧力(MPa) 35
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 取付け方法 フランジベース 材質 ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf]) 2.0[200] 付属品 スピンドル (M8×50 P=1.25) 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 370 タイプ 下方圧型 最高高さ(mm) 140 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドル (M8×50 P=1.25) ベース フランジ 最大長(mm) 173.3 クランプアーム移動角度(°) 94 ハンドル操作角度(°) 54
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体) SS400(ユニクローム) タイプ 下方圧え型 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きワーク・サポート(ばね力で接触)
ワークとロッドがばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。 材質 スチール ストローク(mm) 8 質量(kg) 0.25 締付トルク(N・m) (取付時)60
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
材質 特殊合金(ダイキャスト)、ゴム トラスコ品番 413-9186 質量(g) 31 締付範囲(mm) 5~20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1箱(3個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱、耐薬品性にすぐれています。フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。
締付範囲(mm) 5~20 仕様 材質:特殊合金(ダイキャスト)、ユニクロメッキ/ゴム(ネオプレンゴム製) TGK品番 561-50-06-01 型式 ねじ止め式 品番 C×-20 全幅W×全高(mm) 56.7(ネジ上部まで)×47.9
1組(3個)
4,790 税込5,269
当日出荷

野中理化器製作所セパラ用クランプ
セパラブルフラスコ用のクランプで、密閉が確実にできます。口の部分はネオプレンゴム製でガラスに傷をつけません。
アズワン品番 5-5670-01
1箱(3個)
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
30日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質 フランジ:SCM435。メネジ:SCM420。リングプレート:S45C。ジョイントブロック:S45C。クランプレバー:SCM435 表面処理 フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め 熱処理 フランジ:焼入HRC23。メネジ:焼入HRC50。リングプレート:焼入HRC23。ジョイントブロック:焼入HRC42。クランプレバー:焼入HRC23 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
786 税込865
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

油圧元が不要な油圧クランプシステム。 圧力計が目視できるため、圧力低下や過圧によるトラブルにいち早く気づくことができます。 油圧にユニットが不要なため、従来の油圧クランプより低価格でご使用いただけます。 油圧が補助を行うため、女性や高齢者の方の小さな力でも大きなクランプ力を発揮できます。 【加圧方法】 加圧プランジャーが水平方向にあるため、取付作業時にスムーズな加工が可能です。 六角レンチ(Tレンチやラチェットレンチでも可)のみで取付作業を行えます。 【右勝手・左勝手】 右勝手・左勝手の二種類が存在し多様なシチュエーションに対応することが可能です。 機械外側に締め込みスクリューがくる勝手方向でご使用下さい。 【Tロッド交換】 金型を適したTロッドに交換が可能なので、様々な高さの金型やT溝に対応しています。 Tロッドは、工具を使用せずに交換できます。
全ストローク(mm) 5 クランプストローク(mm) 2.5 保証耐圧力(MPa) 50 使用温度範囲(℃) 0~70
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)PLP ロングストロークプランジャー
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に 仕様 ゆるみ止めあり 材質 (六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体) S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング) SWPB 材質(ゆるみ止め) ナイロンロック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式)
本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。
用途ワークの固定、位置決めに。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ32
種別 油圧 内径(Φmm) 32 シリーズ JEHR クランプ オプション:なし 機種 リアマウント形
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。 サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。 種類 精密クランプ 仕上 メッキ 奥行(mm) 19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf]) 0.5[50] 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 60 タイプ 下方押さえ型 最高高さ(mm) 74.4 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドルM5×37 P=0.8 ベース フランジ 最大長(mm) 92.6 クランプアーム移動角度(°) 100 ハンドル操作角度(°) 56
1個
659 税込725
当日出荷

イマオコーポレーションハイドロクランプブロック
単動式/スプリングリターン 油圧で作動可能
質量(g) 2500 最高使用圧力(MPa) 35 受圧面積(cm2) 11.3 必要油量(cm3) 36.3 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜 能力(kN) 38.7(35MPa時)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷