- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 圧力計 針のおすすめ人気ランキング
圧力計 針のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新189件の「圧力計 針」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゲージ 針抜き」、「指示針」、「置針式 圧力計」などの商品も取り扱っております。
仕様
文字盤100Φ。ゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別
多目的ゲージ
タイプ
フレアタイプ
設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
290
種類
設置針付圧力計
ねじ径
G3/8B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
ABS樹脂
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
圧力範囲(MPa)
0~7
接続口径(inch)
1/4フレアオス
タイプ
設置針式
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
メーターの針など小さい部品の引き抜きに
用途メーター針の引き抜きなどに。
質量(kg)
0.04
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
77.5
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
11.5
接続部ねじ
G3/8
精度(%)
2.5
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
ケース形状
A枠(立型つば無し)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
89
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
68
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
14
測定流体
気体、液体
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
接続口径
1/8PT
表示圧力範囲(MPa)
0~7.0
仕様
文字盤75Φ。ゲージ取付ねじ径/1/4フレア
種別
多目的ゲージ
タイプ
フレアタイプ
設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
置針式圧力計は使用中の圧力が最大いくらまで上昇したかを残す為の圧力計で、破壊試験などに使用されております。
質量(g)
210
種類
設置針付圧力計
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(株)
C3604BD
圧力範囲(MPa)
0~7.0
仕様
コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付。置き針式
たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。
シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)
0~7
接続口径(inch)
(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付)
タイプ
設置針式
アダプター型式
FS-851A-2
圧力計
FS-852G
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバ無し(AT)
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
114
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
14
材質(ブルドン管)
C2680
材質(株)
C3604
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
G1/4B
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)
材質
本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
測定範囲(MPa)
0~1.0
種類
汎用圧力計
精度
±2.5%F.S.
測定流体
空圧、油圧、その他