- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ホース
- 圧力計ホースのおすすめ人気ランキング
圧力計ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新237件の「圧力計ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力ホース」、「テストホース」、「エア 圧力計」などの商品も取り扱っております。
特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。
圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
35
最小曲げ半径(mm)
40
耐圧(MPa)
50
周囲温度(℃)
max.60以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
回収ボンベ内の圧力を測定するのに使用します。
長さ(mm)
300
適合ホース
1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPTメス(ゲージ側)
ゲージ径(Φmm)
80
ゲージ目盛(MPa)
-0.1~5.3
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
非常に柔軟性のあるサーモプラスチック高圧ホースアッセンブリーは、手狭な油圧システムに直接ゲージを取り付ける必要がなく、離れた場所から簡単に検圧ができます。
用途車両油圧関係、射出成形機の油圧回路のモニタリング、検圧に。
内径(mm)
2
使用流体
作動油
材質
ホース外被・内管:ポリアミド、ホース補強層:ケブラー、両端金具:鋼鉄
外径(mm)
5
色
黒
最高使用圧力(MPa)
60
付属品
ホース金具メネジ側O-リング付
使用温度範囲(℃)
-30~100
肉厚(mm)
1.5
継手
G1/4オネジ
接続口径D1
G1/4オネジ
接続口径D2
G1/4メネジ
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
精度
±5% (フルスケール)
使用流体
空気
材質(キャップ)
アクリル
材質(樹脂部)
PBT
目盛角度
150°
表示圧力範囲(MPa)
0~0.8
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
エア注入用の圧力計付のホースです。
用途テストボール専用。
適合
圧力計付ホース
チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)
0.9
表示圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
適合流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合本体
ATG-001
ホース長さ(mm)
400
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
G1/4B
質量(g)
180
種類
汎用圧力計
ねじ径
G1/4B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
質量(g)
60
材質(パッキン)
C1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。
種類
汎用圧力計
使用圧力
0~1MPa
測定流体
圧縮空気
圧力レンジ(MPa)
0~1
圧力レンジ
0~1MPa
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)
6.3
ホース外径(Φmm)
13.2
最小曲げ半径(mm)
55
補強層
1W
質量(g/m)
ホース/220
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質
SUS316
形状
ユニオン
寸法A(mm)
29.8
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
チューブ外径(Φmm)
8
寸法G(mm)
15.87
寸法K(mm)
59.6
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)
0.8
最小目盛(kPa)
10
精度
(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじ
チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口
汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)
400
圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。
使用圧力(MPa)
0~1
接続ねじ
1/8PT
使用流体
空気
本体サイズ(mm)
外径約Φ42×厚さ約25
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)
(圧縮空気)0.8、(水)0.3
最高真空圧力
-100kPa
破壊圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐水
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)
1
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-5~60
特性
耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
回収作業時の機器内圧力を測定するのに使用します。
長さ(mm)
410
適合ホース
1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPT(ゲージ側)
ゲージ径(Φmm)
80
ゲージ目盛(MPa)
0~-0.1
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷