- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 圧着ペンチ 種類のおすすめ人気ランキング
圧着ペンチ 種類のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新395件の「圧着ペンチ 種類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着工具」、「丸 端子 圧着 工具」、「絶縁被覆付圧着スリーブb形 工具」などの商品も取り扱っております。
軽量
コンパクト
堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ
適合端子
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)
180
材質
炭素鋼
質量(g)
310
使用範囲(mm2)
0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ハンドル操作も断然軽い。
成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。
従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁で「CE」と「裸」の5サイズに対応。使い勝手・持ち運びがグーンと便利に。
絶縁被覆付閉端接続子と裸端子(スリーブP・B)の2種類に対応するマルチタイプ。
最も力が必要なCE5の荷重を約20%軽減(従来品比)
作業性の良いダイス歯口の並びで誤使用を防止。(接続詞の列・裸端子の列を分けて、容易に識別可能)
軽量コンパクトで手にフィットするポケットインのミニサイズ。
本体内装式に成形確認機構(新ラチェット機構搭載)
手にフイットするエラストマーグリップ。
端子の仮押さえも片手でラクラクOK。
全長(mm)
214
仕様
(圧着マーク)絶縁被覆付閉端接続子/-、裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用/有
トラスコ品番
818-7225
色
グリップ/橙
質量(g)
325
適合範囲
(絶縁被覆付閉端接続子)CE1/2/5、(裸圧着端子・裸圧着スリーブP・B用)1.25/2mm2
適合端子
絶縁被覆付、閉端接続子用、裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電線被覆をしっかり保持するダイス形状。
ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)
207
適合
0.3/0.5/1.25/2
トラスコ品番
367-8326
質量(g)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
用途絶縁閉端子用
全長(mm)
270
材質
SCM440(刃部)
質量(g)
600
適合範囲
CE1/CE2/CE5
刃部強度
HRC38~45
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
グリップにはエラストマー樹脂を採用。
ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー
適合サイズ
(ボルトカッター)M2.6~M5
適合サイズ(mm2)
0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。
グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。
落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。
材質
S55C
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)
赤
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ
使用範囲(mm2)
裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0
全長(mm)
236
質量(g)
253
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り
適合
ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2。ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2。ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
材質
(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール
全長(mm)
213
質量(g)
400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。
小型端子にも対応したコンパクトタイプ。
成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。
適合サイズ
0.3/0.5、1.25、2
仕様
【圧着マーク】0、1、2
質量(g)
290
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。
また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。
弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)
198
仕様
成形確認機構付。(戻しレバー付)
トラスコ品番
261-7421
質量(g)
300
適合範囲
CE1/CE2/CE5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用
全長(mm)
218
トラスコ品番
356-7800
質量(g)
365
使用範囲(mm2)
0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5
色(柄)
青
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。
成形確認機構内蔵です。
用途絶縁被覆付閉端子の圧着。
全長(mm)
194
トラスコ品番
274-6344
質量(g)
285
端子
圧着端子(mm2)絶縁閉端子用/CE1、2、5
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽量。コンパクト。堅牢
用途絶縁被覆付閉端接続子
適合端子
絶縁被覆付閉端接続子用