- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 圧着端子 awg28のおすすめ人気ランキング
圧着端子 awg28のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新396件の「圧着端子 awg28」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「awg28」、「awg28 電線」、「エンドスリーブ」などの商品も取り扱っております。
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)
-40~+120
定格電圧(V)
600
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ポリカーボネート
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずメッキ)
材質(端子)
無酸素銅(電気すずメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状
リングスリープ
材質
E-CU
材質(スリーブ)
ポリプロピレン
表面処理
錫メッキ
耐熱温度(℃)
(長時間)105、(短時間)120
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質
りん青銅
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
表面処理
すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
電線被覆外径(mm)
1.2~1.8
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
仕様
RoHS対応品
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
難燃性
UL94V-0
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁体形状
TME形
特性
難燃
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形
JIS規格
×
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
種類
シングルタイプ
規格
DIN46228/4準拠品
端子形状
フェルール・棒形
材質(絶縁体)
PP
材質(端子)
銅スリーブ(すずメッキ付)
適合工具
NH79A・NH89
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒形
材質(絶縁体)
ナイロン
耐熱温度(℃)
105
材質(端子)
銅
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。
グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。
落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。
材質
S55C
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令の規制適合品
センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)
22~16
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.3~1.65
色
赤透明
難燃性
UL94V-0
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
絶縁付圧着端子
使用温度範囲(℃)
-40~+75
定格電圧(V)
300
端子形状
棒形
定格電流(A)
17
寸法F(Φmm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質
塩化ビニル
色
透明
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)
300
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状
突き合わせ用(B形)
狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC/DC250
端子の種類
ばら端子
使用温湿度範囲
-35~105℃、20~80%(結露なきこと)
保存温湿度範囲
-10~60℃、40~70%
メッキ
部分金めっき
種類
絶縁付圧着端子
端子形状
棒端子
用途配線端子として。
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
材質(端子)
銅
単一コネクタでオス・メス接続が可能。
コネクタを連結し、多極としても使用可能。
種類
プライヤータップコネクタ
定格電圧(V)
100
適合
ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)
使用温度範囲(℃)
-20~120
材質(絶縁体)
ポリカーボネイト
材質(コンタクト)
すずめっき付りん青銅
作業温度範囲(℃)
0~40