- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- 圧着端子ネジのおすすめ人気ランキング
圧着端子ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新566件の「圧着端子ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 接続端子」、「端子台ねじ」、「丸端子 ねじ止め」などの商品も取り扱っております。
ボルト止めなので、接続が簡単です。
溶接機器へのケーブルの接続に使用します。
溶接電流(A)
100~300
100Vプラグです。コードとコードの接続に必要です。
用途アーク溶接器用接続端子38sq-10。
1組
¥359
税込¥395
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
色
シルバー
タイプ
単線対応タイプ
溶接機のコード接続圧着型端子です。
14sqまでのコード(1次・2次側)の延長に使用します。
溶接機とコード(1次・2次側)の接続に使用します。
用途溶接機のコード接続圧着型端子。
材質
ネジ部:ユニクロ
ねじサイズ
M12×20
1箱(2個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
溶接機のコード接続端子です。
20A程度のアーク溶接用接続端子です。
用途溶接機のコード接続端子。
1箱(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
セット内容
1コ入
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。
テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。
接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
色
白
定格電圧(V)
AC/DC600
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(スリーブ)
ポリプロピレン
材質(端子)
端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~70
溶接機のコード接続端子です。
用途溶接機のコード接続端子。
1箱(2個)
¥759
税込¥835
当日出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。
電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
材質
銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
仕様
推奨クリーム半田厚150~200μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
色
シルバー
タイプ
単線対応タイプ
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
JIS規格
無し
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
用途ボルト型コネクタはねじ構造の要領でナットを締付、電線同士を接続します。
種類
T形コネクタ