- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 圧縮 機械のおすすめ人気ランキング
圧縮 機械のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新1,994件の「圧縮 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトル 潰し」、「圧縮減容機」、「一斗缶プレス機」などの商品も取り扱っております。
手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。
パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。
誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。
これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場
仕様
圧縮力/約400kg
質量(kg)
74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×635×1352(MAX1971)
ゴミ袋サイズ
70L
関連資料
(3.67MB)
1台
¥569,800
税込¥626,780
8日以内出荷
設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。
持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場
仕様
(圧縮力)4t
寸法(mm)
【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750
質量(kg)
【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による)
電源(V)
三相200
モーター出力(kW)
1.2
関連資料
(0.71MB)
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
610×360
結束本数
梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本
サイクルタイム
約30秒
1台
¥1,270,000
税込¥1,397,000
11日以内出荷
ペール缶を約1/10に、18L角缶を約1/8にプレスできるハイパワー処理機です。
扉を閉めないと作動しない安全機構付きです。
もし廃缶に残留液があっても廃液受け(パレット)に回収されます。
足踏みペダル式で操作が簡単です。
適合
ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など
質量(kg)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×620×1105
空気取入口
G1/4の六角ニップル
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.49~0.98[5~10]
処理能力
240個/時間
適合コンプレッサ出力(kW)
1.5以上
加圧力(kN)
23.1(0.59MPa[6kgf/cm2]時)
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
材質
スチール
寸法(mm)
(圧縮板)128×200
質量(g)
575
全高(mm)
560
色(本体)
黒(焼付塗装)
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
高面圧(約11.5kgf/[[CM2]])で、飲料缶は1/8、PETボトルは約1/20に減容できます。
15kg程度までに仕上がりますので、人手で簡単に持ち運びができます。
結束材は市販のPPひもが使用でき、経済的です。(空カンの場合は結束不要)。
用途飲料缶、PETボトル、一斗缶、ペール缶、各種廃プラ、紙パックなどの圧縮と梱包に
トラスコ品番
458-4902
質量(kg)
670
電源(V)
三相200
モーター出力(kW)
2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
855×704×2180
プラグ形状
接地3P20A引掛
加圧力(kN)
168.7
サイクルタイム
【60Hz】52秒(2P)、45秒(5P)
標準消費電力料金(円/h)
29.7
処理能力(kg/h)
30~200(2P)、70~700(5P)
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
25日以内出荷
ペール缶、18L角缶を縦方向に約1/10にプレスできるハイパワー処理機です。
コンプレッサ不要の電動油圧式です。
三相200V電源に仕様接続するだけで使用できます。
投入口の扉を閉めないと作動しない安全設計です。
プレス後に万一モータが停止しなかった場合には、自動的に電源が切れる安全機構を採用しました。
非常停止ボタン付きでるから万一の場合も安心です。
操作はボタン式、プレス開始から終了までワンタッチでOKです。
もし廃缶に残留液があっても廃液排出口より回収できます。
適合
ペール缶、18L角缶、4L缶・1L缶など
質量(kg)
250
出力(kW)
1.13、4P
電源(V)
三相200、三相200/220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
694×596×1525
処理能力
約120個/時間
定格電流(A)(50/60Hz)
6.4/5.2
加圧力(kN)
34.9
1台
¥729,800
税込¥802,780
翌々日出荷
シンプル構造で、環境に優しい缶処理プレス機。電動油圧式ですので、場所を選ばずどこでも使用が可能。押しボタンスイッチを押すだけで簡単にプレスができます(インターロック付)。非常停止ボタン付の安全重視設計
モーター
AC200V4P1.13Kw
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×575×1170
処理能力
約140個/時間
駆動源
電動油圧式
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
410×320
最大加圧力(t)
2.5
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌々日出荷
・手動でも約400kgの圧力をかけ、かさばるゴミを圧縮減容。・電源やエアー源が不要な為、エネルギー源が無いゴミ集積所にも最適。・シンプルな構造で誰にでも使い易いカンタン、ラクラク操作。・ごみ投入カゴが分離する為、種類ごとのごみ分別をされている場合、分別しながら圧縮保管ができる手動ごみ圧縮機ではオンリーワン構造。・圧縮ユニット本体にも移動用キャスターが付いている為、使いたい場所への移動も簡単に。
用途効果(こんなニーズにお勧め)。・ごみを出す回数を減らすことでのコストダウン。・ごみの保管スペースの削減による省スペース化。・ごみ分別によるリサイクル活動の啓蒙及び促進。・ごみ回収車の収集回数の削減によるCO2削減に貢献。・廃棄物排出回数削減によるCSRやSDGsの取組みに寄与。・ゴミ回収業者の人手不足にも貢献。ゴミを引取る側、出す側、双方のWin-Win関係の構築にも寄与
質量(kg)
圧縮ユニット本体側:55、カゴ:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カゴ:714×775×791、機械:714×884×1820(1323)
最大荷重(kg)
圧縮力400
1台
¥599,800
税込¥659,780
6日以内出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。
セット内容
薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)
電源(V)
AC100
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(セット時)960×330×700
電力(W)
1500
操作
ワンハンドレバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口幅(mm)
約380
モーター定格時間
30分
総質量(kg)
69
破砕力(t)
5.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様
7段調整(90mm間隔)
付属品
プレート2枚
ストローク(mm)
140
質量(kg)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×495×1235
最高圧力
12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
ハンドルを回すだけで、18L角缶の天板を軽々と開封できます。
刃の取付け、取外しにより、四面、三面、二面切りの3通りの開封ができます。
刃はアングルグラインダー等で研磨でき、交換もできます。
適合
18L角缶
質量(kg)
28
タイプ
手動式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×760×850
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
倍力機能付で、らくらく作業できます。
ガス抜き用突起付です。
用途空き缶・ペットボトルのつぶし作業に
寸法(mm)
455×180×315
質量(g)
6400
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
350~500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml~2Lのペットボトルに対応。
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
175×130×380
質量(g)
630
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。
手動式ですので任意の圧力調節が可能です。
各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ
プレス機
最大ストローク(mm)
115
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。
ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。
NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式)
NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。
ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)
300
力をいれず軽快にカットできます。軍手作業もゴムハンドルで滑らず安全です。広巾V型翼凹みが深く、折りたたみが簡単です。
材質
スチール
トラスコ品番
475-4310
質量(kg)
1.4
寸法(横×縦)(mm)
280×320
TKG品番
9-0592-0201
TKG品番(2017)
6-0532-1401
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スプレー缶・スチール缶・アルミ缶。かさばるあき缶をコンパクトに圧縮。あき缶を再利用して限りある資源を大切に。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約120×370×40
材質
スチール
質量(kg)
約2.1
表面処理
電着塗装
1台
¥2,788
税込¥3,067
当日出荷
手動式の粉砕機です。試料に熱を与えず粉砕できます。粉砕は手で加減しながら行いますので希望の試料作りが出来ます。
用途岩石、コークス、石炭、穀物、木片、貝殻、甲羅など固いものの粉砕に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×380×400
寸法(mm)
(ホッパー)120×110×70
クランプ幅(mm)
35
質量(kg)
2.7
仕様
手動式
トラスコ品番
390-7716
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷