- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- 型枠関連のおすすめ人気ランキング
型枠関連のおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新109件の「型枠関連」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セパとおし」、「型枠」、「セパ折」などの商品も取り扱っております。
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調
グレー
材質
PP
使用温度範囲(℃)
-10~50(製品表面温度)
内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付
トラスコ品番
431-0446
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て
トラスコ品番
813-1137
ストローク(mm)
30
質量(g)
760
寸法H(mm)
250
寸法W(mm)
212
寸法H1(mm)
80
寸法H2(mm)
60
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
900×1800
規格
T1
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆
優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
振動数(min-1)
13000
振動部(直径×長さLmm)
25×221
連続使用時間(分)
(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)
充電時間(分)
22
形式
フレキタイプ
振幅(mm)
1
作業量(目安)
バッテリ2本で約11.1m3打設可能
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)
2000
調整ねじ(mm)
145
メッキ
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
用途クサビ式 型枠部材
直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに
振動数
106~164Hz
振動部(mm)
Φ27
起振力(N[kg])
29~82
空気消費量(L/min)
9~24
使用圧力(MPa)
0.2~0.6
奥行(mm)
27
高さ(mm)
98
幅(mm)
27
トラスコ品番
753-8146
質量(kg)
0.14
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷