- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 基板コネクター抜きのおすすめ人気ランキング
基板コネクター抜きのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新94件の「基板コネクター抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板コネクター抜き SS-10」、「コネクター抜き」、「コネクター 外し 工具」などの商品も取り扱っております。
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。
1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番
302-7228
質量(g)
26
外形寸法(mm)
112×34
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)
180
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途PLCC型ICの引き抜きに
ピンコネクターの引き抜きに
トラスコ品番
385-9673
対応幅(mm)
ピンコネクター10~50
対応IC
PLCC IC32~160ピン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ローレットネジを締め込む事ではさんだICを確実に保持します
保持可能IC(ピン)
8~42
トラスコ品番
302-7210
質量(g)
32
外形寸法(mm)
125×60
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
1セット(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
外形寸法(mm)
69×20
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応!
カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)
190
トラスコ品番
323-0317
質量(g)
190
1丁
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ICを縦方向からはさみ込んでピンを同時に引き抜く事ができます。
ローレットネジを締め込む事により、はさんだICをそのままの状態で確実に保持します。
全長(mm)
125
質量(g)
35
保持可能IC(ピン)
8~42
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
セット内容
赤・緑工具各1本
全長(mm)
125
質量(kg)
0.03
1セット(2本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
指1本の操作で軽く引き抜けます。
垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途DIP型ICの引き抜きに
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm)
194~208
質量(g)
177
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質
軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質
SUS303G/C3604
寸法A(mm)
12
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
コンタクト:SPH-002T-P0.5L、SPH-002T-P0.5S、SPH-004T-P0.5S、BPH-002T-P0.5S
対応コネクタ
PHコネクタ。SANコネクタ
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
用途高密度実装されたコネクタの脱着。
トラスコ品番
137-5917
色
黒
質量(g)
231
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷