- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 基板用電流センサのおすすめ人気ランキング
基板用電流センサのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新137件の「基板用電流センサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「制御基板」、「電流データロガー」、「分流器」などの商品も取り扱っております。
±15Vの制御電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測可能。センサアンプ一体の分割型電線ワンタッチクランプ構造。
質量(g)
35
電源(V)
制御:DC±15±5% (25mA typ) 両電源
定格電流(A)
±50
最大電流(A)
±150
使用環境
-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと
温度係数
電圧:±0.1%/℃ typ
直線性
±1%FS以内
応答速度
3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
保存環境
-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと
リード線
VVC-Φ0.18X7-4C L=300
絶縁抵抗
DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
出力特性
±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ)
耐電圧(V/min)
AC1500(50/60Hz)(貫通穴-出力リード線端末一括間)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
電源(V)
制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16)
使用環境
-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと
温度係数
電圧:±0.15%/℃ typ
直線性
±1%FS以内
応答速度
3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
保存環境
-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないこと
コネクタ
接続:5045-04 (モレックス)
絶縁抵抗
DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
出力特性
2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)
耐電圧(V/min)
AC2500(貫通穴-出力端子一括間)
電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。
ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。
三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2)
50Hz、 98
耐電圧(V/min)
AC1000
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。
小型ながら最大120Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)
0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
許容電流(A)
300Arms連続
出力特性
2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)
直線性
±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
使用環境
-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)
70
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
5A回路等の小電流測定に最適。
電線ストッパで落下防止。
端子出力のため専用コネクタ不要。
開放保護素子付・難燃性の安全設計。
規格
RoHS対応
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V/100以上(外装ケース~出力間)
使用温湿度範囲
-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
確度
±1.0%/定格電流
出力端子
M3取付ネジ
保護
(開放)7.5Vクランプ素子
使用回路電圧
AC600V以下
適合周波数
10Hz~5KHz
耐電圧(V)
AC2200/1分間(外装ケース~出力間)
±15Vの制御電源対応。
出力は0±4Vで方向判別可能。
絶縁計測可能。
センサ・アンプ一体構造で高信頼性。
DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。)
3μs以内の高速応答性。
耐電圧
AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)
出力電圧
±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)
使用環境
-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
保存環境
-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
コネクタ
(接続)5045-04 (モレックス)
制御電源
DC±15V±5% (25mA typ) 両電源
絶縁抵抗
DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
応答性
3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
調整機能
FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
クランプ式センサの最小型品。
既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
極小型ながら最大15Aまでの電流に対応。
電流有・無検出に適する。
仕様
(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)80Ω(参考値)
質量(g)
12
許容電流(A)
50Arms連続
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧
AC1000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)
0.01~15Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境
-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境
-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線
(出力)錫コートビニール電線(AWG22X150L)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
脱着回数
概略100回程度
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
±15Vの制御電源対応。
出力は0±4Vで方向判別できる。
絶縁計測できる。
DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。
最大300%までの出力直線性(ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。
過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。
3μs以内の高速応答性。
仕様
(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±15mV以内
質量(g)
8
耐電圧
AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)
出力電圧
±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)
精度
(出力)±1%FS以内
使用環境
-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
パルス幅
(最大)定格電流X 10倍/50msec
温度係数
(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1.5mV/℃ typ
直線性
±1%FS以内
保存環境
-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
制御電源
DC±15V±5% (25mA typ) 両電源
絶縁抵抗
DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)
応答性
3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
残留電圧(V)
±0.03mV以内 (無負荷)
信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け
寸法(mm)
ボア:32
取付方式
パネル取付
シリーズ
DHR
全幅(mm)
90
全高(mm)
70
センサー
(技術)オープンループ
電源電圧(V)
20→50dc
出力電流(mA)
4→20
入力電流(A)
1000
動作温度(℃)
(Max)+70、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
全体的な深さ(mm)
25
巻数比
41.66736111
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。
電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
絶縁計測が可能。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様
(出力リップル)出力の5%以内
耐電圧
AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
出力電圧
0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)
使用環境
-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー
直線性
±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)
保存環境
-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと
出力端子
2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
許容電流
100%(連続)、150%(1min)
応答性
300ms (typ)
脱着回数
概略100回程度
+12V単電源対応。
出力は2.5Vを中心に0.5~4.5Vの幅で振れ、方向判別が可能。
絶縁計測可能。
DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。
過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。
3μs以内の高速応答性。
仕様
(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±8mV以内
質量(g)
8
耐電圧
AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)
出力電圧
2.5V±2V/定格電流(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)
精度
(出力)±1%FS以内
使用環境
-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
パルス幅
(最大)定格電流X 10倍/50msec
温度係数
(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1mV/℃ typ
直線性
±1%FS以内
保存環境
-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
制御電源
DC±12V±5% (25mA typ) 単電源
絶縁抵抗
DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)
応答性
3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
残留電圧(V)
2.5V±20mV以内 (無負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用可能。
超小型ながら最大80Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)
0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
保護構造
(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧
AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
絶縁抵抗
DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数
概略100回程度
リード線
(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子
ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)
45
巻数
800±2ターン
貫通穴径(Φmm)
5.8
連続最大許容電流
80Arms
±15Vの制御電源対応。
出力は0±4Vで方向判別可能。
絶縁計測が可能。
センサ・アンプ一体構造・分割取付型。
DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。)
3μs以内の高速応答性。
出力電圧
±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)
応答性
3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
制御電源
DC±15V±5% (25mA typ) 両電源
耐電圧
AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)
絶縁抵抗
DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
使用環境
-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
保存環境
-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
調整機能
FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
コネクタ
(接続)5045-04 (モレックス)
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)
-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
耐電圧
出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min
定格周波数(Hz)
50/60
保存温度(℃)
-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
RoHS指令(10物質対応)
対応