基盤用端子のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
112件の「基盤用端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板端子」、「ファストン端子」、「ユニバーサル基板 コネクタ」などの商品も取り扱っております。
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用 規格 RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -40~+100 材質(クランプケージ) 銅合金 材質(接触子) 銅合金 材質(端子ねじ) 銅合金 処理(クランプケージ) ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子) ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ) 錫メッキ(5μm)
1個
94 税込103
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。 ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。
種類 プリント基板 結線方式 スクリューレス 端子ねじ M3 端子間ピッチ(mm) 5.08 規格 (トルク)0.57N-m 使用温度(℃) 110 長さ(mm) (推奨ストリッピング) 7 定格 300VAC 10A 抵抗(MΩ) <15(接点) 適合電線 AWG24~12(4.0mm2)
1袋(3個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用 長さ(mm) 電線むき長さ:7±1 材質(ハウジング) ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -40~+100 材質(クランプケージ) 銅合金 材質(接触子) 銅合金 材質(端子ねじ) 銅合金 処理(クランプケージ) ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子) ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ) 錫メッキ(5μm)
1個
特価
219 税込241
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 端子間ピッチ(mm) 7.62 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 端子金具 PC端子 色(本体) B(黒) 仕様 本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V) 250 耐電圧(V/min) AC2000
1個
199 税込219
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


仕様 コンタクト数 = 3。ピッチ = 2.54mm。行数 = 1。取り付けタイプ = スルーホール。ジェンダー = メス。端子方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 6A。ボディ向き = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 125 V。素材 = ポリアミド。幅 = 5.54mm。。2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
870 税込957
当日出荷

取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 端子間ピッチ(mm) 7.62 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 定格電流(UL)(A) 10 色(本体) B(黒) 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 端子金具 PC端子 耐電圧(V/min) AC2000
1個
特価
169 税込186
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V) 250 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 11 推奨適合工具 マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具 PC端子 色(本体) GY(グレー) 耐電圧(V/min) AC2000 エンドプレート GY(グレー)
1個
特価
149 税込164
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 2。ピッチ = 2.54mm。行数 = 1。取り付けタイプ = スルーホール。ジェンダー = メス。端子方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 6A。ボディ向き = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 125 V。素材 = ポリアミド。深さ = 6.2mm。。2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
620 税込682
当日出荷

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 定格電圧(V) 250 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
特価
269 税込296
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
85 税込94
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。 材質 ガラスエポキシ(FR-4) 種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 表面処理 スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 4。ピッチ = 2.54mm。行数 = 1。取り付けタイプ = スルーホール。ジェンダー = メス。端子方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 6A。ボディ向き = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 125 V。素材 = ポリアミド。深さ = 6.2mm。。2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,120 税込1,232
当日出荷

接続電線のエントリーが水平より上方斜め20C°方向から、また、解除ボタンは上方に配置。 単線専用のため、速結性のメリットが生き、結線作業の省力化が図れます。
取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 適合規格 UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16) 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E(UL94V-0) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.65mm~Φ1.6mm(AWG22~AWG14) 標準剥線長(mm) 9~10 端子金具 PC端子 操作部色 GY(グレー) 色(本体) GY(グレー) 耐電圧(V/min) AC2000 エンドプレート GY(グレー)
1個
61 税込67
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V) 250 耐熱性 (はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 耐電圧(V/min) AC2000
1パック(10個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 3。ピッチ = 3.5mm。行数 = 1。取り付けタイプ = PCBマウント。ジェンダー = メス。端子方法 = クランプ。タイプ = プラグ。定格電流 = 10A。ボディ向き = ライトアングル。色 = 緑。定格電圧 = 200 V。素材 = ポリアミド。深さ = 15.6mm。。RS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,300 税込2,530
当日出荷

省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 2.54 定格電流(IEC)(A) 3 定格電流(UL)(A) 3 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V) 50 定格適合電線 単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E.(UL94V-0) 機構 チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上 標準剥線長(mm) 9~10 推奨適合工具 マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm) 端子金具 PC端子 操作部色 GY(グレー) 色(本体) GY(グレー) 耐電圧(V/min) AC500 エンドプレート GY(グレー)
1個
91 税込100
当日出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 10。ピッチ = 2.54mm。行数 = 1。取り付けタイプ = スルーホール。ジェンダー = メス。端子方法 = スクリュー。タイプ = 基板端子台。定格電流 = 6A。ボディ向き = ストレート。色 = 緑。定格電圧 = 125 V。素材 = ポリアミド。深さ = 6.2mm。。2.54 mmピッチケージクランプ基板端子台. 2.54 mmピッチ基板端子台(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き) これらの2.54 mmピッチ基板端子台には、スズめっきが施された長方形(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm長)のPCテールが付いています。. 様々な位置を用意。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,630 税込2,893
当日出荷