塗料ミスト用のおすすめ人気ランキング

2025/10/22更新
123件の「塗料ミスト用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「印刷 消し」、「落書き落とし スプレー」、「吸引」などの商品も取り扱っております。
ワイエステックペイントクリン
プロも絶賛の塗装必須アイテム ペイントミストをきれいに簡単に除去できる専用のクリーナーです。
用途屋外塗装の際、塗料が飛散して付近の車輌や建物などに付着したペイントミストを綺麗に簡単に除去する事が出来ます。刷毛やスプレーによる塗装の際にできた塗料ダレやはみ出し等、不必要な場所に付着した塗料を除去する事ができます。ラッカースプレーなどによる落書きも除去する事ができます。養生テープを剥がした跡ののり残りも綺麗に落とせます。 成分 ケトン系 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(1L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄粉を取ってツルツルボディに。 鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。 ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去 成分 オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ 危険物の類別 非危険物 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個(200g)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面の付着物を除去することにより、ポリマーワックス処理後の鮮映性を高めます。 固形タイプです。
用途塗装面に付着した鉄粉等の付着物の除去。 トラスコ品番 282-5902 質量(g) 200 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色対応
1個(200g)
2,998 税込3,298
当日出荷

粘土はもう古い!水をかけながらこするだけで驚くほどの鉄粉除去効果! 機械作業、手作業兼用モデルです。 ハードタイプで除去性能に優れ、研磨作業前の下地作りに最適です。 ボディカラーに応じて仕様を選択して作業できます。 50台目安。
寸法(mm) Φ150 タイプ ハード 危険物の類別 非危険物
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面に付いたザラザラをすっきり落とす。輝きに差がつく下地処理。シャンプーやクリーナーでも落とせない汚れを、研磨剤を使わずに落とすネンドクリーナーソフトは、新車やコーティング車にも使用可能です。
寸法(mm) 82×27×110 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色対応
1個(100g)
999 税込1,099
当日出荷

1本(500cc)
5,998 税込6,598
当日出荷

タイプ 旧塗膜はくり剤(強力タイプ) 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 適用外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 剥離剤
1缶(4kg)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

自動車補修用の塗料はがし液です。 自動車メーカーの純正塗装だけでなく、一般的な塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜をカンタンに剥離します。 塗料(油性・水性・合成樹脂・ラッカー・ニス類)の塗膜を簡単に除去します。 機械類の油汚れや接着剤なども除去します。
危険物の類別 非危険物
1本(250mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。 はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。 手についてもピリピリせず、人体にも安全です。 塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。 油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。 特性 はがし剤 主な用途 木、鉄、コンクリート 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。 主成分 アルコール類、リモネン タイプ スプレータイプ 主な用途 金属、外壁、モルタル、コンクリート 使用場所 屋外 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

車に付いた鉄粉や虫などの汚れに力を入れる事無く除去できます。 黒い面のラバークロスは鉄粉除去用、青い面のマイクロファイバーは仕上げ用です。
用途洗車時の鉄粉除去に 寸法(mm) 300×300 危険物の類別 非危険物
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

スプレーなどの落書きやいたずら書きを簡単に落とします。 塩素系溶剤を使用していない、生分解性の環境にやさしい商品です。 たれにくく浸透性が良いので、短時間で落書きを除去できます。
用途コンクリート、モルタル、タイル、外壁、金属パネル(ガードレール)面等の落書き落としに。 公共施設(遊戯場、トイレ、公園など)、道路構造物(橋脚、地下道、歩道橋、電柱、街灯など)、各種建造物(壁、掘、門扉、シャッターなど)等の落書き落としに。 主成分 アルコール類、リモネン タイプ ハケ塗りタイプ 主な用途 金属、外壁、モルタル、コンクリート 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(0.5L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装を傷めず、鉄粉、塗装ミスト・ピッチなどを取り除き、ツルツルの塗装面を復活させます。 ワックスやコーティング剤をかける前に使用すると効果的。
用途塗装面の付着物の除去用 成分 合成樹脂・研磨材・充填剤 トラスコ品番 793-7806 寸法(mm) 70×40×20 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全塗装色対応
1個(100g)
769 税込846
当日出荷

シンナーではないのに、汚れが落ちやすいです。シンナーのような溶剤臭をなく、苦しくなりにくいです。生分解性97.9%で河川や海、環境に優しい商品です。 ヒトパッチテスト済み
用途ガラスや金属、セラミックス、コンクリート等に付着したペンキ、インクの他、ラッカースプレーや油性マジックなどの落書き、シール痕などの除去の際に 仕様 トウモロコシ由来の食物系溶剤、引火の心配がない 使用方法 ウェスなどに洗浄成分を充分に染みこませる、長時間放置されたような落としづらい汚れはウェスで洗浄剤をよく浸透させた後、1~5分程度放置する、ウェスで拭き取る アズワン品番 64-3670-33
1本(450mL)
999 税込1,099
当日出荷

ペイント除去剤
危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(3L)
5,898 税込6,488
4日以内出荷

ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別 非危険物
1本(500mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

刺激の少ない非塩素系で、塗膜を軟らかくさせ、はがせる状態にさせます。 主成分に生分解性原料(自然還元成分)を仕様していますので、水で洗い流すことができます。
用途鉄部・木部・コンクリート部の塗膜はがしに。 油性・合成樹脂系・水性・ラッカー系の塗料やニス類の塗膜はがしに。 主な用途 鉄部、木部、コンクリート 乾燥時間(分) 5~30(剥がす塗膜の種類により、2・3回繰り返す必要があります。) 主成分 生分解性原料(自然還元成分) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 特性 はがし剤 危険物の性状 水溶性
1本(100mL)ほか
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。油性ペイント、油性マジック、油汚れに効果を発揮します。天然成分のリモネンを配合しています。(無色透明)
用途金属製品、ガラス製品の油汚れ落とし トラスコ品番 275-6536 容量(mL) 180 使用温度範囲 室温、エアゾールタイプ(霧状) 主成分 界面活性剤
1本(180mL)
699 税込769
当日出荷

一般塗膜用はく離剤 油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用 塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。 車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。 再塗装時の旧塗膜除去に。 内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。 塗装機器の洗浄に。 オフセット版面の除去、洗浄に。
1缶(4kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンデーペイント落書き防止スプレー
塗料・油性マーカー・クレヨン・ボールペン・マニキュアなどを強力にはじき落書きを防ぎます。 両面テープやシールなどの粘着剤も付きにくいので、貼り紙防止にもなります。 膜厚が薄いと効果が発揮できないことがあります。薄く3回程度塗り重ねて下さい。つやが出て塗膜表面に虹のような縞模様の発生が目安です。
用途シャッター・門扉・ガードレール・電柱・街灯・自動販売機などの金属面や塗装されているコンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き防止、貼り紙防止として使用してください。 クリヤー RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り面積(1回塗り)(m2) 約2~2.4 表面乾燥時間 15分(20℃)
1本(400mL)
2,998 税込3,298
7日以内出荷