塗装 膜厚測定器のおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
96件の「塗装 膜厚測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装膜厚計」、「ウェット ゲージ」、「メッキ 膜厚計」などの商品も取り扱っております。
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 付属品 取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ 質量(g) 105(電池含まず) 使用温度範囲(℃) -20~40 電源 アルカリ単4乾電池×2個(別売) 精度 ≦150μm±5μm。>150μm±(3%H+1μ) 測定方式 電磁式・渦電流式 分解能(μm) 0.1(<100μm)、1(≧100μm) 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 62×27×121.5 機能 1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ 測定対象 鉄/非鉄 測定範囲(μm) 0~1800 測定確度 鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)。非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.8MB) 使用湿度範囲(%RH) 10~95
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。 測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。
用途自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。 測定範囲(μm) 0~1250 付属品 保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池×2本 質量(g) 115(電池含む) 電源 単四乾電池×2本 測定精度 0~850μm(±3%+1μm)、850~1250μm(±5%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×23×110 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ資料(0.55MB)
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック 測定範囲(μm) 0~2000(鉄)、0~1000(非鉄) 適合 (皮膜)塗装・ライニング・メッキ セット内容 校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 材質 ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×27×105 分解能(μm) 1 測定対象 鉄・非鉄 精度(μm) 【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000 校正 1点校正、2点校正
1個ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック 測定範囲(μm) 0~2000(鉄) 適合 (皮膜)塗装・ライニング・メッキ セット内容 校正用プレート、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 材質 ABS樹脂 電源 単4乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×27×105 分解能(μm) 1 測定対象 精度(μm) ±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999 校正 1点校正、2点校正
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタン防水材などのスピーディな膜厚検査をするための便利ツール。 デジタル表示で撮影に最適。 測定数値をデジタル表示簡易検査。
測定範囲(mm) 0~10 厚さ(mm) 12 全長(mm) 110 質量(g) 40 使用温度(℃) 0~40 機能 0設定 誤差(mm) ±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。
測定範囲 0~2000μmまたは0~80.0mils 仕様 アプリケーションメモリ/電磁式・渦電流式各8種、計16本の検量線を記憶 付属品 ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50、100、1000μm)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2本、リストストラップ 質量(g) 約160 電源(V) 電池1.5(単4アルカリ)×2本 測定方式 電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付) 表示方式 デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×99.5×32 外部出力 パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 測定対象 磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜 電池寿命(時間) 60(バックライト非点灯時、連続使用) データメモリ(点) 約1000 消費電力(mW) 40(バックライト非点灯時) 動作周囲温度(℃) 0~40
1台ほか
139,800 税込153,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄および非鉄金属上の各種被膜を非破壊で迅速・正確に測定します。工場内はもちろん、屋外での膜厚測定に威力を発揮します。精密機械工業をはじめ電気・自動車・船舶などの重機械工業、また、土木・建設関係にいたるまでの膜厚管理が必要なあらゆる分野で活躍します。 小さな機械部品から巨大建造物まで使う場所と対象を選びません。薄いメッキから厚手の塗装まで測定でき、しかも下地の金属は鉄でも非鉄(アルミ・銅など)でもかまいません。 鉄および非鉄金属上の被膜の両方を測ることができます。電磁測定方式と高周波測定方式の2種の回路を高密度実装しました。 小型軽量のコンパクトボディ キャリブレーション・メモリーによって一度設定した検量線が記憶されています。測定ごとのめんどうな調整は不要です。また、高周波測定方式の場合、膜厚500mまでの被膜は素材補正をするだけで測定することができます。 対象膜厚の上限値、下限値を設定することができます。設定範囲外の膜厚を測定するとブザーで警告、マークが表示されます。 15分間、測定やキー操作をしないと電源が自動的にオフ状態になり、電池のむだな消耗を防ぎます。 測定プローブに一転接触定圧式のペンシルプローブを採用。複雑な形状の物や小さな物でも、安定した測定値が得られます。 ハンディタイプの膜厚計として第1級の精度を誇ります。また、電磁式プローブ先端の接触子はチタン・コーティングを、高周波式はサファイア・チップを採用し、耐摩耗性に優れています。
セット内容 本体、本体ケース、Feプローブ、nFeプローブ、標準板、標準板ケース、鉄素地、プローブアダプター、収納ケース、単3形乾電池×4、取扱説明書 質量(g) 500 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 DC6V(単3形アルカリ乾電池4本使用) 適合規格 ISO2178/ISO2360。DIN50981/DIN50984/DIN50982。ASTM B244/ASTM B499/BS5411 測定方式 電磁誘導式/高周波式 表示 LCDによるデジタル表示 測定精度 50μm未満/±1μm。50μm以上/±3% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×140×31 分解能(μm) 100μm未満/0.1。100μm以上/1 連続使用時間(時間) 60 測定対象 電磁式/磁性金属上の非磁性被膜。高周波式/非磁性金属上の絶縁被膜 寸法(Φ×mm) (プローブ)12×72 測定範囲(μm) 電磁式/0~1500。高周波式0~800 メモリー 検量線メモリー数。電磁式/1本高周波式/1本 最小測定面積(mm) 5×5 プローブ仕様 一転接触定圧式。電磁式/LEP-30。高周波式/LHP-30
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm) 25~2000。(25-50-75-100-125)。(150-175-200-250-300)。(400-500-600-700-800)。(900-1000-1200-1500-2000) 形状 くし型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm) (鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0 質量(g) 約125 電源(V) DC3(単4乾電池×2本) 使用温度(℃) 0~40(結露しないこと) 測定方式 電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別) プローブ 1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm) 表示方式 グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×84×30 表示分解能 (1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地> 校正 (検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
1台ほか
114,800 税込126,280
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
34,600 税込38,060
翌日出荷

簡易型の厚さ測定ゲージです。 乾燥途中のウエットな状態の塗膜に押し当て、刻まれた溝の深さで判断します。 塗膜面を傷つける方法ですが、簡便なため、用途を選べば実に便利なゲージです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台でワイドな計測範囲をカバー 0.8~300mm。0.01mmの表示分解能(0.01/0.1mmの表示切り替え可能)。広い範囲の最小厚さを計測できるスキャンモード搭載。用途にあわせて3種類の探触子を使用可能で、探触子の交換が可能(標準探触子AD-3255-02付属、その他は別売)。塗装越しの厚さ計測が可能(AD-3255-04(別売)が必要)。探触子のゼロ点調整が可能。4mm相当の試験片付属。音速調整が可能。カップリングの状態を表示、接触状態を確認可能。バックライト機能(暗い環境でも見やすい表示)。電源は単3形アルカリ乾電池2個(別売)。乾電池の残量表示機能。オートパワーオフ機能
用途金属、ガラス、プラスチック、セラミック、エポキシなど幅広い素材の厚さ計測に 電源 単3形アルカリ乾電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×143×32 計測単位 mm 電池寿命(時間) 連続30以上 (25℃、バックライトオフ、4mm計測時) 計測頻度 シングルポイントモード 7回 /秒、スキャンモード 16回 / 秒 計測方式 超音波パルス反射方式
1台ほか
109,800 税込120,780
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。 目量(mm) 0.01 使用方法 ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。 測定力(N) 1.4以下
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メモリ、統計演算、データ転送などの高機能型 電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。
セット内容 本体、ACアダプター、USBドライバソフト(CD-R)、USBケーブル(2.0m)、プローブ(Fe-2.5、NFe-2.0)、ゼロ板(電磁式用、渦電流式用)、標準厚板(50μm、300μm、1.00mm)、標準厚板ケース、収納ケース 寸法(mm) 72(W)×156(H)×30(D) 質量(g) 200 電源 単3形乾電池2本、専用ACアダプター
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm) 25~6500。(25-50-75-100-125)。(150-175-200-225-250)。(275-300-350-400-450)。(500-550-600-650-700)。(750-800-900-1000-1100)。(1200-1300-1400-1500-1750)。(2000-2500-3000-3500-4000)。(4500-5000-5500-6000-6500) トラスコ品番 838-3413 対応 JIS K 5600-1-7、ISO 2808、ASTM D 1212、BS 3900 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途金属加工品や樹脂材料製品の製造時及びメンテナンス時の厚さ管理。タンクや配管等の減肉・腐食状況を確認するための保守管理 付属品 探触子、試験片(鋼4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm) 約 W72 × H 135 × D 37 質量(g) 本体:約220 (探触子除く)、探触子:約46 測定範囲(mm) 1.0 ~ 350 (鋼鉄) 電源 単3形乾電池 × 3本 表示 ドットマトリクス表示(バックライト付き) 測定方法 超音波パルス反射式 分解能(mm) 0.01(1~99/0.1(100以上) メモリー 最大100件 サンプリング 約 2 回 / 秒 使用温湿度範囲 0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 探触子 ケーブル一体型、全長:約 950 mm、使用周波数:5 MHz、外径 (接触面径):Φ 18 mm (Φ10 mm) 設定範囲 音速:1000 ~ 9999 m/s オートパワーオフ 5分、10分、30分(解除可能) 確度 ±(1% rdg + 0.1) mm パイプ寸法(mm) 【最小】外径: Φ20 、肉厚: 3 (鋼鉄) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー・分離型の膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。
用途膜厚測定 測定範囲(μm) 0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可) 分解能 0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上) 精度 ±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方) 計測範囲 最小6mm 表面 Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm 寸法(mm) 120×63×25 電源 1.5V 単4電池 × 2 質量(g) 90(電池無し) セット内容 本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定 測定範囲(μm) 専用プローブによる 仕様 磁性金属用 トラスコ品番 769-2943 材質 硬質プラスチック 質量(g) 161 タイプ 電磁式 電源 単3乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×37×141 分解能(μm) 0.1~1 メモリー機能 5点
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

セット内容 収納ケース 材質 ステンレス 幅(mm) 75 高さ(mm) 65 奥行(mm) 1
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)