塩ビパイプ用ボンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「塩ビパイプ用ボンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ」、「雨樋接着剤」、「クッションフロア 接着剤」などの商品も取り扱っております。
硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプの接着剤です。 塩ビパイプや、波型の接着に最適。 キャップにハケがついていて塗布しやすい低粘度形。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(30mL)ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤 仕様 低粘度速乾性/A。筆付 規格 日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s) 500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
透明 仕様 低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分 メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。 透明 仕様 低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分 メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩ビパイプ、トイ用の接着剤で速乾性です。
用途TSパイプ用 付属品 フタ裏側にハケがついています 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 100g 危険物の性状 非水溶性
1缶(100g)
639 税込703
当日出荷

エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。 一般の塩ビ管にもご使用いただけます。
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用 仕様 低粘度速乾性/A。筆付 規格 日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s) 500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明。速乾。中粘度。塗布性良好。
用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。 主な用途 塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に 成分 塩化ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 速乾 主なワーク パーツ
1本(100g)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HTパイプ用接着剤です。
透明 仕様 低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分 テトラヒドロフラン
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 キャップにハケが付いています。 トラスコ品番 107-3165 透明 質量(g) 100 使用温度範囲(℃) 0~60 容量(g) 100 主成分 シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物 粘度(mPa・s) 500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 110mL 危険物の性状 非水溶性
1個(100g)
429 税込472
当日出荷

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(50g)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハケ付。 日本水道協会規格(JWWA-S101)
エスコ品番 EA935CA-100A 【接着剤】透明 質量(g) 160 タイプ 低粘度速乾性 適合管 一般管(VP、VU)、超純パイプ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 100mL 危険物の性状 非水溶性
1個
770 税込847
当日出荷

本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすいです。
用途HIパイプ、継手、HI透明継手の接着。 粘度 500mPa・s 硬化時間(時間) 24(20℃) 使用温度範囲(℃) 0~60 主成分 シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 トラスコ品番 401-0353 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質 硬質ポリ塩化ビニル 形状 エルボ タイプ TS RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分 クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性 耐衝撃 タイプ ノントルエン 使用温度範囲(℃) -20~60 粘度範囲(mPa・s) 1500~3500 主な用途 合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃、速乾 被着材の素材 金属 主なワーク 大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)